64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 80シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg)25まで 機能扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ 適合シンフォニーWM・デュオ セット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1 グレー
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ 適合シンフォニーWM・デュオ セット内容外観色:T・G用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1 ダークグレー
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。 メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。 ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。 お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。 ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。 独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回 シルバー 機能速度調整機能、ストップ機能
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 シルバー 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ 材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック 種類その他 開き角度(度)(推奨)90
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)600~900 適合扉質量(kg)15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ外付用
用途勝手口ドア用ドアクローザ セット内容外付型本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ 適合セリード(00~07)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ 適合アリッツSG・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・アリッツPG
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ 適合アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・エアパス
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザー
用途アパート用玄関ドア用ドアクローザ 仕様半外付枠用ストップ機能無し 適合リジェーロⅡ ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用 適合ロンカラーF ブラック
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関ドア・汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用 適合パリカラー・プリンス・ロンカラーF・204勝手口ドアF シルバー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用対応ドア厚25ミリ~44ミリ 適合ロンカラーF シャイングレー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG・204勝手口ドアG・パリカラーG・プリンスG シルバー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様室外側用:半外付/内付型・ランマ付/なし兼用ストップ機構付[刻印:S21-T(RYOBI)]
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG・204勝手口ドアG・プリンスG ブロンズ
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG・204勝手口ドアG ホワイト
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG・204勝手口ドアG ブラック
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG シャイングレー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途防火ドア・汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用 適合プリンス・ロンカラーF・204勝手口ドアF ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途玄関ドア・防火ドア・アパート用防火ドア・リフォーム玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用 適合アルック・アルロング・ウッディ・オリジナル2000・キング・クイーン・クラウン・グランド・コロネット・ハイクイーン・プリンス・プレカラー・防火ドア・リファイン18・リファイン18・ロンカラーF・204勝手口ドアF・ロンカラー採風ドア ブロンズ
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用 適合ロンカラーF ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用※ロンカラーG(74/7~77/12)互換性有で代替可 適合ロンカラーG・ニューカラーG シルバー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可 適合ニューカラーF・ロンカラーF シルバー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用※ロンカラーG(74/7~77/12)互換性有で代替可 適合ロンカラーG シャイングレー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可 適合ロンカラーF・ロンカラー採風ドア ブロンズ
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG ホワイト
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用※ロンカラーG(74/7~77/12)互換性有で代替可 適合ロンカラーG ブロンズ
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用※ロンカラーG(74/7~77/12)互換性有で代替可 適合ロンカラーG ブラック
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

関連カテゴリ