175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクタ
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電 材質ポリアミド(PA6) 接点銀めっき 耐電圧AC1500V/1分間 接触抵抗(mΩ)500以下 接点容量DC24V1A以下 タキゲンコード50348
1個
2,193 税込2,412
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ドアコネクター
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。
用途特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電 材質ポリカーボネート(PC) 接点銀めっき 耐電圧AC1500V/1分間 接触抵抗(mΩ)30以下 接点容量DC24V5A以下 圧着端子1.25S付 タキゲンコード50127
1個
4,239 税込4,663
4日以内出荷






カンタン取り付け(両面テープ付き)
用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFF スイッチON-OFF
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



Panasonic(パナソニック)マグネット式インレット20A 250V
種別マグネット式コードコネクタ グレー 定格電圧(V)250 定格電流(A)20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)マグネットスイッチ
美観上見えない所に取り付けたい場合に威力を発揮する埋込型のマグネットスイッチです。接点出力がc接点になっていますので、セキュリティ用だけでなく来客チャイム等にも利用できます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約30(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法埋込設置 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(c接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
コード長さ(m)1.4
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
289 税込318
当日出荷













マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレートと一緒にコードもセットになったもの。
高さ(mm)126 幅(mm)70 奥行(mm)22 穴ピッチ(mm)100 コード長さ(m)1.4
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,482 税込1,630
7日以内出荷


仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃) 質量(g)約 1200(センサーのみの質量) ケーブル長(m)約 2 定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O 許容過負荷1.5 定格容量(N)2000
1台
164,800 税込181,280
31日以内出荷

仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃) 質量(g)約 1200(センサーのみの質量) ケーブル長(m)約 2 定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O 許容過負荷1.5 定格容量(N)2000
1台
164,800 税込181,280
31日以内出荷


マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質ABS樹脂 標準色グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷