24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本 材質亜鉛ダイキャスト 仕上焼付塗装シルバー
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

UNION(ユニオン)壁付け戸当り
仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ 材質ブラス+樹脂 横(mm)90
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ドアストッパー
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム 先端:乳白色 奥行(mm)105 表面処理クロムメッキ(本体) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,788 税込3,067
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。 パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になっています。
付属品六角レンチ 1本 材質真鍮 仕上サテンクローム セットねじ呼び4×20サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
3,598 税込3,958
欠品中

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNION(ユニオン)壁付け戸当り
仕様同梱取付ねじ:M5×35 サラねじ 材質ステンレス+ゴム 質量(kg)0.9 高さ(mm)28.3 縦(mm)20 横(mm)70
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途各種戸当 材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム 付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本 材質真鍮 仕上サテンクローム セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。
1個
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
材質ゴム 幅(mm)20 全長(mm)118 高さ(mm)80 質量(g)50 タイプ差し込みタイプ 2018年トラスコ掲載ページ2 0835
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
2,298 税込2,528
11日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
材質熱可塑性エラストマー 幅(mm)20 全長(mm)118 高さ(mm)80
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック 種類戸当り シリーズZweiLシリーズ
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。壁付けして引き戸用にも使えます。
仕様●色:ゴールド黒ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:336-8632 アズワン品番67-2352-51
1個
459 税込505
5日以内出荷

鉄製ドアに使用可能なドアストッパー。玄関用鉄扉(スチールドア)や門扉等に。山型(凸型)の形状で丈夫で耐久性に優れています。ドアが壁に当たるのを防ぎます。
材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上)、ゴム:硬質ゴム
1個
798 税込878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端を伸ばすと壁用、曲げると床用になるドアストッパーです。
サテンシルバー色(塗装)
1セット
729 税込802
4日以内出荷