カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)

「ドアストライク」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パニックロック アルミニウム、スチール Dom Metaluxパニックロック アルミニウム、スチールDom Metalux
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Unitecnic リムロッククロスバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。アルミバー素材スチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー1150 mm バー1 点ロックダブルドアに対応
仕様●材質:アルミニウム、スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5075アズワン品番65-7918-12
ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm Dom Metaluxドアボルト 長さ:90mm 幅:110mmDom Metalux
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ
仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5073アズワン品番65-7918-80
モーティス・ケースロック Dom Metaluxモーティス・ケースロックDom Metalux
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●Unitecnic Metalux 670 M は、L キー付きのシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 mm 又は 50 mm です。このロックは、固定されている木製ドアに独自の流動性と設計が採用されています。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm●コード番号:212-3843アズワン品番65-7901-46
ドアボルト 長さ:90mm 幅:110mm Dom Metaluxドアボルト 長さ:90mm 幅:110mmDom Metalux
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Unitecnic デッドボルトリムロックは、ねじ止め又ははんだ付けで固定できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。そのため、ドアの構成に応じて最適なソリューションを選択できます。2 回転式デッドボルト ブロンズトーン仕上げ
仕様●寸法:90 x 110mm●長さ:90mm●幅:110mm●コード番号:205-5072アズワン品番65-7920-01
パニックロック スチール Dom Metaluxパニックロック スチールDom Metalux
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Unitecnic リムロックタッチバーは、1 つのロックポイントを備えたドア用です。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ストライクプレート、ねじ、カバープレートが付属します。ラッカー仕上げのバーですスチール製ケース耐腐食処理RAL9006 グレー840 mm バー1 点ロックダブルドアに対応
仕様●材質:スチール●仕上げ:ラッカー●色:グレー●コード番号:205-5076アズワン品番65-7917-87
モーティス・ケースロック Dom Metaluxモーティス・ケースロックDom Metalux
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux 9667 M は、欧州仕様のシングルポイントほぞ差しロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。ポリオキシメチレンラッチは、高い物理特性を持つポリマーで、ドアを開けるとロックに統合されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ロ
仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3849アズワン品番65-7902-31
玄関ドア本締り錠ストライク(単体) 新日軽(LIXIL)玄関ドア本締り錠ストライク(単体)新日軽(LIXIL)
1,098税込1,208
1セット
7日以内出荷
セット内容ストライク1個、取付ねじ3本シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ジェイフォルム、フェイス、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、リベールⅢ、ルシエール
玄関ドア本締り錠ストライク(親子) 新日軽(LIXIL)玄関ドア本締り錠ストライク(親子)新日軽(LIXIL)
1,198税込1,318
1セット
7日以内出荷
セット内容取付ガイド、取付ねじ3本シルバー適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
ストライク(親子ドア) 新日軽(LIXIL)ストライク(親子ドア)新日軽(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
セット内容ねじ2本シルバー適合シリーズ内装建材ホームテリア
モーティス・ケースロック Dom Metaluxモーティス・ケースロックDom Metalux
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Unitecnic Metalux 672 M は、バスルームの回転を伴うシングルポイントのモーティスロックです。リバーシブルで、デッドボルトとマグネット式ラッチが装備されています。バックセットは 40 又は 50 mm です。この錠は、それが組み込まれている木製扉に、慎重に流動性とデザインをもたらします。ドアを閉めるのは簡単で静かです。高性能物理特性を持つポリマーである Thepolyoxymethylene ラッチは、ドアを開けるとロックに一体化されたままになります。磁気ストライクプレートに面していることが検出されると、アクティブになります。ラッチ材質ポリオキシメチレン( POM ) 強力なネオジム磁石によるラッチ操作 両面 軸間距離: 70 mm バックセット: 40 又は 50 mm フォロア: 7 mm
仕様●ロック機構:レバー●コード番号:212-3844アズワン品番65-7901-39
ES-303G用  片開き用ストライク EPICES-303G用 片開き用ストライクEPIC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ES-303G用のストライクです。 片開きドアに取り付ける場合に使用することが出来ます。ただし必ずしも必要ではありませんので、状況に応じて使用してください。
HOOK用  I型  ストライク  幅広版 EPICHOOK用 I型 ストライク 幅広版EPIC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
HOOK(商品名にHOOKがつくもの)の本体にご利用いただけます。 通常のHOOK用ストライクI型よりも収まる穴の大きさが大きくなっており、ドアが多少ガタついたとしてもデッドボルトがストライクに収まりやすいようになっています。 スペーサーは通常のHOOK用ストライクのスペーサーをご利用いただくこともできますが、横幅が小さいため、専用スペーサーをご利用いただくことをおすすめいたします。
HOOK用 L型ストライク EPICHOOK用 L型ストライクEPIC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
HOOK(商品名にHOOKがつくもの)の本体にご利用いただけます。 開き戸で親子ドア等の場合は開き戸用の本体をご購入いただくよりも、HOOKタイプをご購入いただき、このL型ストライクを使ったほうが取り付けやすいことがあります。
入退室管理システムACsmart2コントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)入退室管理システムACsmart2コントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
洗練されたデザイン、機能充実のカードリーダ シンプル設定ですぐに運用開始可能なスマート設計 エレベータ制御や鍵管理に応用可能なグループ出力機能を装備 FeliCa/Mifare/I-CODE対応 洗練されたデザインのカードリーダ 機能充実のテンキー付カードリーダ 警備セット/リセット 管理ソフトはコントローラに付属 1扉スタンドアロンから64扉一元管理まで 2パーソンルール機能 アンチパスバック機能 グループ出力機能 カレンダー、スケジュール機能
仕様個人情報登録数:最大3500件(1登録につき1枚、暗証1~8桁1種類)、暗証は同一番号重複登録不可、履歴件数:本体内蔵履歴メモリカード内に最大500万件適合電気錠:モーター錠、通信時解錠型、通信時解錠型ストライク、通信時施錠型、通信時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極)、マグネット錠、自動扉材質樹脂ホワイト質量(g)約900消費電力(W)AC100:50以下、DC24:2.1A以下(カードリーダー2台および電気錠接続時)出力外部電源:DC12V1A以下(カードリーダーおよび外部機器用)対応OSMicrosoft Windows10 32/64ビット配線接続端子式接続カードリーダー間:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線、パソコン間:10BASE-T/100BASA-TX(UTP カテゴリ5以上)RJ45コネクタ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC21.6~26.4外部出力セット/リセット出力:無電圧リレー接点DC30V 0.5A以下、汎用出力×8点:フォトモス出力 DC30V 0.1」A以下使用周囲温度(℃)0~+50動作環境NET Framework 4.5.2以上、Windows Installer3.1以上設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源(緑):通電時点灯外部入力一時解錠入力:無電圧a接点入力(ワンショット)、連続解錠入力:無電圧a接点入力(ラッチ)、インターホン入力:JEM-A、汎用入力×6点:無電圧接点入力周囲湿度(%)20~85RH以下(結露無きこと)
室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロック ガードロック室内・錠なし内開き扉専用 もっとかんたんロックガードロック
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。 錠なしドアを簡単にロックすることができます。 取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。 取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。 使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)材質(本体)樹脂取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロックラッチ無力化プレート まわさんとってガードロック
499税込549
1セット
当日出荷
ハンドルを回さずにドアが開けられます。 事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。 ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。 ハンドル操作が辛いときにも便利です。 手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。 施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
仕様両面テープ付(2枚セット)質量(g)5(プレート1枚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず)材質(プレート)ステンレス製
箱錠 TOSTEM(LIXIL)箱錠TOSTEM(LIXIL)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から14日以内出荷
ACsmartコントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACsmartコントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。 今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
適合【電気錠】モーター錠、通電時解錠型、通電時解錠型ストライク、通電時施錠型、通電時施錠型ストライク、瞬時通電施解錠型(有極・無極)、自動扉質量(g)約800設置場所屋内(壁面取付)
小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル用ストライク栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)112表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
小型冷蔵庫用ハンドル 栃木屋小型冷蔵庫用ハンドル栃木屋
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等材質ZDC質量(g)343表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ラバトリーストライク 外開き用 BEST[金物]ラバトリーストライク 外開き用BEST[金物]
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニングパネル厚(mm)36~40
RS PRO ドアボルト 長さ:250mm RS PRORS PRO ドアボルト 長さ:250mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Brentonボルト. ヘビーデューティのドアセキュリティボルト。屋内外の用途向けに表面に取り付けられます。 亜鉛メッキスチール構造 最大1/2インチ径のシャックルを備えたパッドロックに対応します。 ストライクプレートが付属 どちらのサイズでもシュート径は5/8インチ(16 mm)です。
仕様材質 = スチール南京錠 = あり長さ = 250mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら