扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質(本体)SUS304
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質(本体)ステンレス
材質ステンレス
仕上ホーニング電解
ビスの呼びM5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
種類その他
チェーン長(mm)150
扉を少し開いた状態で訪問者に対応できるので、防犯に適しています。
用途玄関扉の補助締まりに。
材質本体:鉄 仕上げ:クロメート
色クロメート
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質(本体)鋼
仕上クロメートメッキ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取替用 ドアチェーンです。
今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。(穴あけ不要)
ドライバーだけで交換できます。(自由にネジ位置が決められる
既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます。
賃貸マンションにも最適です! ドアチェーンの縦使用も可能。
材質本体:ステンレス製、ヘアーライン仕上げ、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、チェーン、チェーンホルダー:ステンレス製、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、万能プレート、金具:鉄製、亜鉛メッキ仕上げ
色黒
本体サイズ(mm)180×33
チェーン長(mm)220
ホルダー寸法(mm)15×93
1セット
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか?今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます(穴あけ不要)
ドライバーだけで交換できます(自由にネジ位置が決められる
既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
用途賃貸マンションにも最適です! 、ドアチェーンの縦使用も可能
材質本体:ステンレス製(ヘアーライン仕上げ)、色品(塗装もしくはメッキ仕上げ)、チェーン・チェーンホルダー:ステンレス製(色品は塗装もしくはメッキ仕上げ)、万能プレート・金具:鉄製(亜鉛メッキ仕上げ)
色シルバー
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。
ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。
チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン
寸法(mm)180×33
チェーン長(mm)220
材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上
材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上
ホルダー寸法(mm)15×93
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品SUS皿木ネジ 4.5Φ×25:4本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。
ドライバーだけで交換できます。
穴あけ不要。
外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。
おしゃれで高級感のあるデザインです。
賃貸マンションにも最適です。
用途玄関ドア用補助錠
寸法(mm)180×33
チェーン長(mm)220
材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上
ホルダー寸法(mm)15×93
材質SUS304
仕上バレル研磨
チェーン径(Φmm)3
エスコオリジナルセット商品です。
寸法(mm)【錠】34×48
特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ
幅(mm)36.5
質量(g)378
つる径(Φmm)6.3
アズワン品番65-2310-09
クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
¥3,840
税込¥4,224
3日以内出荷
材質SUS304
仕上バレル研磨
チェーン径(Φmm)2
開き止めチェーンです。
重量扉に適しています。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質軟鋼線材(SWRM)
質量(g)176
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の革命的ドアストッパー。
ドアチェーンを付けたまま、すきまを開けることができ、室内に爽やかな風を通せます(節電eco対策にもつながります)。
これまでの吸盤では、外れやすかった凹凸面のある玄関ドアにもしっかり吸着。
吸盤式だから、ズレにくく、はずれにくく、キズも付きにくい。
鉄製のドアはもちろんアルミ、木製のドアにも補助版なしで取りつけられます。
用途吸盤式のドアストッパーとして
材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー
寸法(mm)約172×64×29
直径(Φmm)約62
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ