41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 適合ALPHA 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×25 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)28~45 取手握り玉 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど 適合扉厚(mm)27~37 シリーズULWシリーズ
1組
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)円筒錠 適合扉厚(mm)25~30 バックセット89mm ビスピッチ(mm)41
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど シリーズUSシリーズ シリンダー5本ピン 適合扉厚(mm)30~45 キー洋白製、3本付 材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質亜鉛合金 バックセット60mm 適合扉厚(mm)(標準)30~40 種別空錠(W座) ホワイトブロンズ 種類レバーハンドル 仕上ヘアーライン 適合扉質量(kg)MAX25
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス バックセット(mm)60
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア ヘアーライン バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×25.4 材質(ノブ)ステンレス 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本 取手握り玉
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット90mm 適合扉厚(mm)28~46 種類浴室用 取手握り玉 ビスピッチ(mm)41
1組
15,980 税込17,578
当日出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネベアショウワセブンロック SDシリーズ
あらゆる用途に対応する豊富な機種。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
適合扉厚(mm)36 種類ドアノブ シリーズSDシリーズ 取手握り玉 取付扉厚(mm)33~45
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前5本ピンシリンダー
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

犬と猫の尻尾がレバーハンドルになったわんにゃん。バックセット違いに対応できる2サイズ展開で、円筒錠(ドアノブ)からの交換も可能です。
錠前空錠 ドア厚(mm)30~36
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)25~33 ビスピッチ(mm)110
1組
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途握り玉(ノブ)専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ バックセット55mm
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF 適合扉厚(mm)25~33 バックセット100mm
1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など 仕様受座:UHS1 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前シリンダー 取手握り玉
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 適合扉厚(mm)28~46 バックセット90mm ビスピッチ(mm)41
1組
18,980 税込20,878
当日出荷

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前表示錠 種別W座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30~40
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長沢製作所re B1 表示錠 W座
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座 錠前表示錠 ドア厚(mm)30~40 バックセット(mm)60
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前空錠 種別W座 ドア厚(mm)30~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
7,898 税込8,688
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,498 税込9,348
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
6,998 税込7,698
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

犬と猫の尻尾がレバーハンドルになったわんにゃん。バックセット違いに対応できる2サイズ展開で、円筒錠(ドアノブ)からの交換も可能です。
錠前空錠 ドア厚(mm)30~36
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長沢製作所re B1 間仕切 W座
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別W座 仕上WB(ホワイトブロンズメッキ) 錠前間仕切 ドア厚(mm)30~40 バックセット(mm)60
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。 座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前間仕切錠 種別W座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30~40
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)