玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)22~34
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)25~33
バックセット64mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)円筒錠
適合扉厚(mm)25~30
バックセット89mm
ビスピッチ(mm)41
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)22~27
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~33
備考内部レバー・外部握り玉
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
シリーズUSシリーズ
シリンダー5本ピン
適合扉厚(mm)30~45
キー洋白製、3本付
材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)25~33
バックセット83mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付プレート付
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバー
タイプ室内錠
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど
勝手左右共通
取付扉厚(mm)30~45
シリーズUSシリーズ
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)プレート付
タイプ室内錠
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)33~43
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)105
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)G LCOK
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)90
1組
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)本錠/CT、補助錠/AD
適合扉厚(mm)25~33
バックセット60mm
ビスピッチ(mm)本錠/130×25、補助錠/57×26
1組
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品子鍵3本
形状(フロント)上下L
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)25~33
ビスピッチ(mm)110
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)25~33
バックセット83mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)R付
適合扉厚(mm)33~48
バックセット32mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
バックセット51mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本
形状(フロント)上下L
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)27~33
バックセット64mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)TX
適合扉厚(mm)28
バックセット32mm
ビスピッチ(mm)140
1組
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
本体はきわめてコンパクト。スムーズな作動と優れた耐久性。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
用途事務室、応接室など
シリーズGシリーズ
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)22~34
バックセット100
キー洋白製、3本付
1組
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。
ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。
メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本
適合GOAL
材質ラッチ:鉄
寸法(mm)(フロント)57×25.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)27~45
ビスピッチ(mm)(フロント)41
バックセット(mm)60
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー
付属品ディンプルシリンダーキー5本
トラスコ品番131-8003
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)790
適合扉厚(mm)25~40
鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)
適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。他社製品のシリンダーを、キーレックス4000・1100に組込むことができます。
適合扉厚(mm)30~45
バックセット(mm)60
関連キーワード