20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本 適合MIWA 材質ラッチ:鉄、ポリアセタール 寸法(mm)(フロント)130×25 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス ビスピッチ(mm)(フロント)110
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 記号(フロント)HBZSP-3 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠 適合扉厚(mm)25 長さ(mm)(フロント)100 幅(mm)(フロント)25 取手握り玉
1組
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠に対応しています。(MIWA HMシリーズ以外)
用途事務所、工場内ドア 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様5本ピンシリンダ、キー3本付 トラスコ品番380-2744 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)65 質量(g/セット)600 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42 シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付 材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P) 適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに 仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー) 付属品ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番131-6360 材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm)110 幅(mm)26 シルバー 質量(g)900 タイプ2スピンドルタイプ 適合扉厚(mm)25~40 丸座径(Φmm)65 取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ミネベアショウワケースロック
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 種類ドアノブ バックセット70mm
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)90
1組
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2981 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(g/セット)705 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠 適合扉厚(mm)25 バックセット100mm 取手握り玉 ビスピッチ(mm)80
1組
9,798 税込10,778
3日以内出荷

トラスコ品番763-2941 質量(kg)2 深さ(mm)ケース:95 適合扉厚(mm)33~42 バックセット76mm
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平/L付 適合扉厚(mm)25~37 バックセット100mm ビスピッチ(mm)60・70・80・90・110
1組
15,980 税込17,578
3日以内出荷