ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色鏡面
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質アクリル樹脂
全長(mm)192
ビスピッチ(mm)170
幅(mm)22
色乳白
奥行(mm)51
取付ねじM8ボルト
取手取手
ドア厚(mm)33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質木部:積層強化木
寸法(mm)(木部)170
寸法L(mm)219
寸法H(mm)45
寸法(Φmm)19
寸法C(mm)200
適合扉厚(mm)27~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
抗菌仕様のステンハンドルです。
材質SUS304
寸法H(mm)72
寸法(Φmm)25
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色ヘアライン
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)70
適合扉厚(mm)10~40
セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)25
材質天然木
付属品ナベタッピンネジ:M4×65
適合扉厚(mm)25~35
取手取手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
両面取付専用のドアハンドルです。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
付属品六角棒スパナ1/8
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー系
高さ(mm)68
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)40
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
材質ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304
全長(mm)450.4
ビスピッチ(mm)425
幅(mm)30
奥行(mm)73.5
取付ねじM8ボルト
取手取手
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル
寸法H(mm)75
寸法(Φmm)30
適合扉厚(mm)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
国内産の天然木に樹脂を含浸させた積層強化木のハンドルです。
材質SUS304+積層強化木
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)30
色ホワイトアッシュ
奥行(mm)80
取付ねじ皿ネジM6×70mm
取手取手
ドア厚(mm)35~45
開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)30
色ライトオーク
奥行(mm)80
取付ねじ皿ネジM6×70mm
取手取手
ドア厚(mm)35~45
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番384-7615
材質天然木
幅(mm)28
色クリアー
寸法L(mm)300
寸法H(mm)30
寸法W(mm)28
縦(mm)300
寸法W1(mm)24
取付ピッチ(mm)272
適合扉厚(mm)25~35
1組
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番384-7617
材質天然木
幅(mm)28
色クリアー
寸法L(mm)150
寸法H(mm)30
寸法W(mm)28
縦(mm)150
寸法W1(mm)24
取付ピッチ(mm)122
適合扉厚(mm)25~35
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番384-7613
材質天然木
幅(mm)28
色ウォールナット
寸法L(mm)300
寸法H(mm)30
寸法W(mm)28
縦(mm)300
寸法W1(mm)24
取付ピッチ(mm)272
適合扉厚(mm)25~35
1組
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。
付属品ナベタッピンネジM4×65
トラスコ品番384-7614
材質天然木
幅(mm)28
色ウォールナット
寸法L(mm)150
寸法H(mm)30
寸法W(mm)28
縦(mm)150
寸法W1(mm)24
取付ピッチ(mm)122
適合扉厚(mm)25~35
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。
付属品皿小ねじM6×50、M6×75
トラスコ品番384-7629
材質天然木
幅(mm)20
全長(mm)600
色木部:クリアー/金具:クローム
奥行(mm)58
寸法H(mm)58
寸法D(mm)25
寸法W(mm)20
取付ピッチ(mm)425
1組
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。
付属品皿小ねじM6×50、M6×75
トラスコ品番384-7628
材質天然木
幅(mm)20
全長(mm)400
色木部:クリアー/金具:クローム
奥行(mm)58
寸法H(mm)58
寸法D(mm)25
寸法W(mm)20
取付ピッチ(mm)250
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。
付属品皿小ねじM6×50、M6×75
トラスコ品番384-7625
材質天然木
幅(mm)20
全長(mm)300
色木部:クリアー/金具:クローム
奥行(mm)58
寸法H(mm)58
寸法D(mm)25
寸法W(mm)20
取付ピッチ(mm)130
1組
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。
付属品皿小ねじM6×50、M6×75
トラスコ品番384-7627
材質天然木
幅(mm)20
全長(mm)600
色木部:ウォールナット/金具:マットブラック
奥行(mm)58
寸法H(mm)58
寸法D(mm)25
寸法W(mm)20
取付ピッチ(mm)425
1組
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。
付属品皿小ねじM6×50、M6×75
トラスコ品番384-7630
材質天然木
幅(mm)20
全長(mm)400
色木部:ウォールナット/金具:マットブラック
奥行(mm)58
寸法H(mm)58
寸法D(mm)25
寸法W(mm)20
取付ピッチ(mm)250
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。
用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。
付属品皿小ねじM6×50、M6×75
トラスコ品番384-7626
材質天然木
幅(mm)20
全長(mm)300
色木部:ウォールナット/金具:マットブラック
奥行(mm)58
寸法H(mm)58
寸法D(mm)25
寸法W(mm)20
取付ピッチ(mm)130
1組
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品六角棒スパナ呼び5
色シルバー系
高さ(mm)118
仕上Zwei L仕上
取付は両面テープで張るだけの簡単設計。ドアに個性的なアクセントを与えます。ボディへの爪傷防止にも効果あり。
用途外装パーツ
材質樹脂
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)34
グリップ径(Φmm)12
仕上サテン仕上
取手ハンドル
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
ジェットイノウエ製ドアハンドル&ガーニッシュセットの補修用部品です。
用途外装パーツ
材質樹脂
色クロームメッキ
取付方式かぶせ式
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅
仕上クロムめっき
高さT(mm)34
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
関連キーワード
1
2
次へ