1,565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容ドアに注意 取付方式マグネット 関連資料(1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマイルキッズドア用センサーライト
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED 付属品取付金具 質量(g)約125(取付金具含む、電池除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 センサー人感+明るさセンサー 光源0.3W白色LED×1 使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売) 照度(Lx)約5以下 点滅1回あたり:約15秒 センサー感知方式人感+明暗 明るさ(Lm)約33 灯数1灯 防水性IPX3 連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約210(電池含まず) 取付方式マグネット ケーブル長(m)約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり) モード切替OFF/シングル/A/B 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命330日(※1日30回点灯) アズワン品番64-8901-28 音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間3秒点灯 通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷


センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。 トラスコ品番148-8102 厚さ(mm)30 質量(g)160 電源単3乾電池×3本(別売) 角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76 コード長さ(mm)2000 横(mm)103 取付け方法マグネット・両面テープ 表示内容(イラストで)あぶない 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷


TAL40クレ カドにつけるお知らせライト キングジム 動画あり
曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせ ライトのみ/ライト+ブザーの2つの設定からお知らせの方法を選ぶことができます。 曲がり角での衝突防止に(片面発光)付属の取付補助板で鉄以外の面にも取り付けできます。 薄暗い通路の角の補助照明に(両面発光) 曲がり角の外側・内側に対応
セット内容TAL40 本体/表示ラベル(正面2枚、側面2枚)/取付補助板(2枚)/ 取扱説明書(保証書付) 文字内容衝突注意 質量(g)約300(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 角度(°)【感知】水平方向:約60、垂直方向:約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×26×216 電池寿命約10カ月(1日あたり30回センサーが感知時) 動作湿度(%)約5~80(非結露) 動作温度範囲(℃)約5~30(非結露) 感知距離(m)本体に向かう時:約1.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

TAL30ミト お知らせライト シングルタイプ キングジム 動画あり
近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付) 文字内容注意 質量(g)約200(電池含まず) 取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ 外形寸法(mm)Φ112×D58 電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110 電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時) 動作湿度(%)約5~80(非結露) 動作温度範囲(℃)約5~35(非結露) 感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷





エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20 機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。 防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。 アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売) 材質アルミニウム シルバー 付属品ストラップ 長さ(mm)95 高さ(mm)22 質量(g)38 全光束(Lm)(最大)約8 光源高輝度白色LED1灯 電池寿命(連続時間)約4.5 光源色白色 アズワン品番65-0532-06 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 防水性防沫形(IP-X4相当) 特殊用途防沫
1個
549 税込604
当日出荷

フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品専用レンズカバー・両面テープ 材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)20 コード太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。滑りにくいシリコン素材になっているので洋服を そのまま掛けられます。帽子やバッグなどを掛けてもOK
材質本体:スチール(粉体塗装)、フック先端部品:シリコン樹脂 質量(g)約140 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×16×14
1個
1,350 税込1,485
9日以内出荷