部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)2
材質(本体)スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×79.5
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。
ドアや折れ戸を利用してバッグ・衣類を収納『smart』おでかけ前のちょい掛け、手狭なお部屋に!ドア掛けハンガー。
縦に連なった5つのフックで、省スペースに一括収納。収納場所に困る帽子・バッグ掛けに便利。
耐荷重(kg)フック1つあたり:約1
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×7×6
お手持ちのウォールミラーを。ドア掛け出来るフック。穴を開けないので壁を傷つけず。スタンドミラーのようにスペースが必要ないので。お部屋のレイアウトを変えたくない方におすすめ。フックの取付け位置を調整することで。自分に合った高さに設置が可能です。=ご注意=。厚さ約4cmまでの屋内用ドアを想定したフックです。ドア上部のすき間2mm以上が必要です。ガラス戸・引き戸タイプのドアには使用できません。=設置方法=。プラスドライバーをご用意していただき。お好きな位置にお取付けください。
用途ウォールミラー・壁掛けミラーに取付ければドアに掛けられて省スペース。DIYにも。
仕様完成商品
材質金属(鋼)
幅(mm)8
質量(kg)0.08
高さ(mm)345
奥行(mm)55
塗装粉体塗装
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)15
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約47(1つあたり)
耐荷重(kg)約2(1つあたり)
対応【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×7×9
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
家庭や学校・事務所等で、ドアやパーティションに掛けてご使用ください。
旅行の時に携帯しても便利です。
仕様●本体サイズ(約):幅29×奥行95×高さ68mm、フック部/37×34mm●本体重量(約):15g●包装状態:化粧箱入●材質:ポリプロピレン●対応ドア厚(約):40mm●耐荷重(約):3kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度
アズワン品番67-4779-58
1セット(4個)
¥499
税込¥549
10日以内出荷
工具不要お家のドアを収納スペースにドアを便利な収納場所として活用できる、ベルトタイプのドアハンガー。バッグや帽子・ハンガー・小物など、チョイ掛け収納できます。
工具不要の簡単取り付け。ドアの上下に金具を引っ掛け、ベルトを締めこむだけで設置できます。フックの位置は自由にアレンジ可能。ワンタッチでロックできます。
使用可能なドアのサイズ高さ:2400mmまで厚み:25~40mmまでドア枠とドアの隙間が上下とも2mm以上必要。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×~2400
ドアや折れ戸を利用してバッグ・衣類を収納『smart』おでかけ前のちょい掛け、手狭なお部屋に!ドア掛けハンガー。
縦に連なった5つのフックで、省スペースに一括収納。収納場所に困る帽子・バッグ掛けに便利。
耐荷重(kg)フック1つあたり:約1
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×9×54
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)2
材質(本体)木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×145×76
適合扉厚(mm)31~36
使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー。折り畳めるのでドアの開閉のジャマに
なりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
洗濯物の室内干しに便利!
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。浮かせるので衛生的。キッチンツールや調味料ボトルなどの収納に。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラス、マグボトルなども干せます。付属のフックを底面に取り付けて、キッチンツールなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルやガラスドアにも取り付け可能です。
材質本体:ABS樹脂フィルムフック×2、ポリカーボネート、PET、ポリウレタン
色ホワイト
ドアやパーティションに掛けて使えば、デッドスペース利用でお部屋ひろびろ。
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質鋼
板厚(mm)2
仕上ニッケルクローム
部屋干し用洗濯5連フック。タンスの引き出し、タオル掛け、ドア上部、椅子の背もたれ等に使用可能。フックの角度が変えられ、傾きを少なくできる。家具などにキズをつけにくいエラストマー樹脂加工。折りたためるので持ち運びもラクラク。
材質本体/ポリプロピレン 滑り止め部/エラストマー樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:15.5×30×17.5、収納時:3×9.5×25
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
新型コロナウイルスの第3波による感染拡大の影響で、多くの方が接触感染を恐れている状況が続いています。
初代アシストフックでお客様から頂いた、貴重なフィードバックを受けて、
ギルドデザインは第二弾となる「アシストフック」を製作致しました。
素材は三菱マテリアル社の高性能鉛レス黄銅「エコブラス(R)」。
銅と比較して、酸化の影響が少なくお取り扱いが容易です。
また鉛などの環境負荷物質や重金属や資源上問題のある物質を合金元素として使用をしていないため、
安全性が確認され、エコロジー性に優れた合金です。
本製品は電車、バスの吊り手、縦手すりなどに直接触ること無く、フックを掛け、掴まる事が出来ます。
またエスカレーターの手すり、レバーが付いたドアノブ、エレベーターボタンも操作可能です。
先端にはご要望の多かった、導電性のあるスタイラスを装着、
ATM、スマートフォンなどのタッチパネル操作も可能です。(注1)(注2)
(注1)銅合金は病原菌汚染を低減することが分かっていますが、必ずしも二次汚染を防ぐものではありません。
また銅合金の使用は補完的なもので標準的な感染防止策に代わるものではありません。
ユーザーの皆様は現在行っている、手洗い等の感染防止習慣に必ず従ってください。
セット内容アシストフック×1枚、スタイラス×2個(予備1個付属)、脱酸素剤×1個
寸法(mm)6×41×87
質量(g)57
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
シンクドアに付けられる。袋・タオル等を掛けるのに便利。掛けたものが外れにくいストッパー付き。
用途シンク扉に袋がかけられる
材質本体:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色ホワイト
取付方式シンクドア用引っ掛け
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×60
入数(個)2
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。浮かせるので衛生的。スポンジやボトル置きに。サプリメントやエコバックの収納に。キッチンツールや調味料ボトルなどの収納に。 付属のフックを底面に取り付けて、キッチンツールなどを掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイル、ガラスドアにも取り付け可能です。
材質本体:ABS樹脂フィルムフック×2、ポリカーボネート、PET、ポリウレタン
色ホワイト
シンクドアの内側にツールや手袋を収納。外側にはタオルが掛けられる。シンクドアに引っ掛けるだけの簡単取り付け。バーの位置を調整できる。はさめるクリップフック(フック3本、クリップフック2本付き)
用途シンクドア裏のスペースを有効活用
材質本体=鋼板(樹脂コーティング)・ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、バー=ABS樹脂・ステンレス鋼管(18-8)・ステンレス鋼線、クリップフック=ABS樹脂・ポリプロピレン・ステンレス鋼線
色ホワイト
耐荷重(kg)タオル掛け1、フック1本につき0.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×310~370
取付け方法シンクドア用
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
フィルムフックで簡単取り付けの幅18cmタオルハンガー。キッチンパネルや、タイルにも取り付け可能、タオルは横からサッと簡単に掛けられます。
光沢のあるドア・引き出し・壁面にフィルムフックで簡単取り付け。左右の向きはお好みで取り付け可能。スプレーなどの掃除道具の収納にも。
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約70
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
取付方式吸着シート
耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×5×6
耐荷重(g)約500
内寸(cm)タオルバー:約W16.9×D3.6
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)131
種類ナス環タイプ
奥行(mm)43.3
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
アズワン品番64-6777-23
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに
収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ!
家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています
使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)5
材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)70
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
材質ステンレス鋼
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番799-9003
セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼)
質量(g)180
種類ナス環タイプ
穴径(Φmm)(鍵穴)10
寸法H(mm)40.5
寸法A(mm)18.4
寸法B(mm)89.7
取付け方法壁付け
適合ロープ径(Φmm)12以下
材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)
付加機能南京錠対応
耐荷重(N)196
吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本
材質合成ゴム+鉄+アルミ
質量(g)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
仕上鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)10以内
吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。小型で玄関のドアなど鍵掛けなどにちょうど良いです。サイズ(mm):約 幅24×高さ33×奥行36。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)
色Black
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。小型で玄関のドアなど鍵掛けなどにちょうど良いです。サイズ(mm):約 幅24×高さ33×奥行36。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)
色Silver
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。小型で玄関のドアなど鍵掛けなどにちょうど良いです。サイズ(mm):約 幅24×高さ33×奥行36。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)
色Gold
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質ABS
長さ(mm)176
幅(mm)38
色グレー
奥行(mm)64
耐荷重(kg)3
調整範囲(mm)38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等
材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ)
表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。
補強金具付なので、しっかりドアを固定します。
収納時にフック掛けできます。
用途ドアの固定に
仕様補強金具付、強力
トラスコ品番151-8731
材質ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304)
幅(mm)50、【横連結時】64.5
全長(mm)121
色黒
高さ(mm)30、【縦2個重ね時】50
質量(g)158
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質アクリル
奥行(mm)3
フックの位置を移動可能なので、お部屋のドアや
カモイにもスッキリ掛けられる構造。
キャッチフックは直径2.5cm~4cmの竿に対応します
厚さ3cm以上のドアなどにはカモイ掛けが使えません
材質(本体、ピンチ、ピンチ吊りヒモ)ポリプロピレン、(ワイヤー)PP被膜鉄線、(バネ)鋼
寸法(mm)約340×340×360
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです。
仕様鎖付
寸法(mm)240×100×2
関連キーワード
1
2
次へ