221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉寸法(mm)694×1990 仕様低VOC、4VOC基準適合 種別固定枠 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドレタスシリーズ片開きドア用固定枠。
適合壁厚(mm)90幅
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

扉寸法(mm)694×1990 仕様低VOC、4VOC基準適合 種別固定枠 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ドレタスシリーズ片引きドア用固定枠。ソフトクローズ機構付き。
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し タイプ本体フラット 商品タイプ本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

枠外幅(mm)648 枠外高さ(mm)2028 色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイト セット内容ドア本体・枠・把手・丁番 デザインLGA 構造フラッシュ構造 ガラス部エッチングガラス 取手スクエアL(シャインニッケル) 丁番:シャインニッケル 種類ノンケーシング枠 仕様錠無し
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイト セット内容ドア本体・枠・把手・丁番 デザインLAA 構造フラッシュ構造 ガラス部無し 取手スクエアL(シャインニッケル) 丁番:シャインニッケル 種類ノンケーシング枠 仕様錠無し
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別固定枠154mmタイプ、2000高タイプ セット内容 枠見込(mm)154
1セット
29,980 税込32,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉寸法(mm)592×1990 仕様低VOC、4VOC基準適合 セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット 種別固定枠 有効開き幅(mm)523 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)592(ドア) 枠外幅(mm)648 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

簡単に部屋干しスペースをプラス
用途かもいやドア枠など、壁から1cm以上の出っ張りがあれば掛けられる。取り付け簡単工具いらず。立体的で適度なカーブのある形状なので、室内の場所に合わせていろいろな掛け方ができます。コートやかばんなどのちょい掛けにも便利です。棚の天面など、床と平行な面の縁に掛けることもできます。 材質本体/ステンレススチール、キャップ・受け/EVA樹脂 耐荷重(kg)約4(1本)
1セット(2個)
499 税込549
5日以内出荷

1セット(2本)
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱 適合シリーズ18ラフィス
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱 適合シリーズ18ラフィス
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別固定枠113mmタイプ、2000高タイプ セット内容 枠見込(mm)113
1セット
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類固定枠 関連資料(0.73MB) 取手T5型サテンシルバー色(塗装) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm)2350 下:3方枠 サービス分類オーダー・加工
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドレタスシリーズ片開きドア用固定枠。
適合壁厚(mm)155幅
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドレタスシリーズ片引きドア用固定枠。ソフトクローズ機構付き。
仕様壁厚:113幅 枠外幅(mm)1644
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ドレタスシリーズ片引きドア用固定枠。ソフトクローズ機構付き。
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドレタスシリーズ片開きドア用固定枠。
適合壁厚(mm)113幅 枠外幅(mm)758
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドレタスシリーズ片開きドア用固定枠。
適合壁厚(mm)113 枠外幅(mm)654
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セット内容20m/巻 グレー系 適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
1巻
19,980 税込21,978
7日以内出荷

隙間にベースとクサビを入れ、ドア枠、窓枠の水平垂直調整に!ベニヤのパッキンの代わりに。 3.3~13mmの隙間にクサビを差し込みスライドするだけで、ピッタリサイズに調整できます。
材質PSポリスチレン
1箱(90本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ2巻 寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)2300 マットホワイト
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ラックの前後に取り付けできるドアとドア枠です。別売のドアプレートは色、材質、放熱穴の有無を選択できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)※ RKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
1式
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ1巻 寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)1000 マットホワイト
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

XKRE2PA 【オーダー】ベリティス収納建具 開き扉 PA型(フラットタイプ) Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。3尺・4尺タイプの扉には、出荷時に上下どちらでも取っ手を取り付けできるように、下穴を2ヶ所加工しています。
型式XKRE2 高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A) 関連資料(0.73MB) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) デザインPA 固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT), 納まり開き扉納まり(HN) サービス分類オーダー・加工
1セット
18,900 税込20,790
5日以内出荷

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 適合壁厚(mm)119~134 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目 枠見込(mm)154
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)。ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
1式
36,980 税込40,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠外幅(mm)648 枠外高さ(mm)2028 セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
1セット
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラックの前後に取り付けできるドアとドア枠です。別売のドアプレートは色、材質、放熱穴の有無を選択できます。
仕様●外形サイズ:W570×H599×D60.8mm●質量:3.8kg●色/外装処理:B2アルマイト アズワン品番65-6441-26
1式
39,980 税込43,978
23日以内出荷