1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)100
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ
種類ドア用ガラリ
寸法B(mm)149×595
寸法C(mm)13
外径A(Φmm)166×614
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)132.5
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
形状角型
仕様リブ付
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法堀込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)64.5
取付穴径l(Φmm)254.5
材質アルミ
付属品防虫網付き
仕上アルマイトクリアー
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)259
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個
材質アルミA6063
色シルバー
表面処理T5
換気量率(%)30
サイズが豊富な樹脂製ガラリです。
用途室内用ドアーガラリとして。
材質スチロール樹脂
色ミルキーホワイト
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
07エルフ標準ローキャブ車用ドアガーニッシュ!!。ヘッドライト下部のラインに合わせ「上側だけ付けたい、下側だけ付けたい」などのニーズにも対応。ドアアンダーカバー(572290)とセットで着ければ一体感UP!。貼り付けるだけで印象がガラリと変わるサイド廻りメッキパーツ定番商品。
用途外装パーツ
材質樹脂/クロームメッキ
適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ車(H19.1~ON)
取付方式かぶせ式
タイプアッパー
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
07エルフ標準ローキャブ車用ドアアンダーカバーR/Lセット。ドアサイドマーカー付き車用。上下とも取付け以外に、ヘッドライト下部のラインに合わせ「上側だけ付けたい、下側だけ付けたい」などのニーズにも対応。ドアガーニッシュ(572289)とセットで着ければ一体感UP!貼り付けるだけで印象がガラリと変わるサイド廻りメッキパーツ定番商品。
用途外装パーツ
タイプロアー
取付方式かぶせ式
適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ車(H19.1~ON)
材質樹脂/クロームメッキ
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合木造
材質アルミ形材
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
打込式の空気孔です。
形状角型
材質アルミ合金
外形寸法D(mm)80
取付け方法掘込
取付穴径d(Φmm)64
材質アルミ
寸法(cm)【切り欠き】420×210
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
形状角型
材質ABS樹脂
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)65
取付穴径l(Φmm)254.5
関連キーワード