他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。
仕様UV剤入
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
硬質樹脂を使用し、しっかりとした質感でありながらたたみ代が少ない、すりガラス調パネルドア
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
サービス分類オーダー・加工
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色マット柄
材質ポリスチレン
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明
使用温度範囲(℃)~88
UV剤入り、耐久性抜群です
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
表面は拭き掃除ができます
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。
天然素材の和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。
表面は拭き掃除が可能です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
材質塩化ビニール樹脂、工芸和紙
仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定
タイプスタンダードタイプ ベーシックシリーズ
紫外線遮断率(%)99
RoHS指令(10物質対応)対応
硬質樹脂を使用し、しっかりとした質感でありながらたたみ代が少ない、すりガラス調パネルドア
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容標準用梱包内容:パネル4枚入り、P2J31・P9J31・P1J31用t=3mm
色ホワイト系
適合シリーズ浴室中折ドア、浴室中折ドア(旧)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。
材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂
仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強い
タイプワーロンMPSプレートシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容梱包内容:パネル4枚入り、P2J41・P9J41・P1J41用t=3mm
色ホワイト系
適合シリーズ浴室中折ドア(T型含む)、浴室中折ドア(旧)、浴室中折ドアT型
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合木造
材質アルミ形材
寸法(mm)300×200
色黒
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工
材質ポリカーボネート樹脂
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質ポリカーボネート
色透明
自動車の内張りパネルを取り外す為のレバーです。
プラグを外すのに最適な形状です。
先端はラッカーコーティングの為車を傷め難くなっています。
ハンドルは樹脂製で力が入れやすい形状です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
先端幅(mm)28
全長(mm)268
トラスコ品番820-2440
材質専用特殊鋼
質量(g)140
1丁
¥6,798
税込¥7,478
26日以内出荷
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2
材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)
色シャンパンゴールド
質量(g)約190
電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)
取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合
防塵防水性能IP44
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
騒音環境下での呼出・通話に最適
表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
仕様【局数】20局
材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC
形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)
電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)
通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
騒音環境下での呼出・通話に最適
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
材質パネル:ステンレス、本体:難燃性+自己消火性樹脂
形状壁埋込型
保護等級外部衝撃保護等級 IK07 相当
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
音圧レベル(dB)84spl(60cmにて)、90spl(30cmにて)
適合ボックスJIS中型四角アウトレットボックス深型(カバー付)
通話方式拡声自動交互通話
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質パネル:アルミダイキャスト、本体:自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
通話方式拡声自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、自動車のドア・バックドア・クォータパネルなどの内張りのクリップ、内外装のクリップ、タイヤハウス、アンダーカバーのグロメット、装飾パーツの外しに
・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する
・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間)
・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ)
・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
電源タイプ電源コード式
材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂
形状壁埋込型
色シャンパンシルバーメタリック
質量(g)約300
備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou
電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)
警報音・音量ピーピー
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
耐熱・耐寒性に優れています
形状天井埋め込み
対応ナースコールシステム
材質(ホルダー)ナイロン
材質(パネル)ABS樹脂
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
スプレーして拭くだけ!2度拭き要らずの簡単マルチクリーナー。
ハンドルまわり・内窓・ドアパネル・シート・マットなど車内の様々な場所に使用できます。
汚れに気づいたらすぐキレイにできて車に常備しておくと大変便利。速乾性ノンシリコン処方で2度拭き不要。
すべりにくく、サラッとした仕上がりです。さわやかなシトラス系の香り。除菌・消臭成分配合。
適合ハンドル/ダッシュボード/シフトノブ/ルームミラー/ドアパネル/ナビなどの液晶パネル/天井/内窓/シート(布、合成皮革、人工皮革)/チャイルドシート/マット/メーター周辺部/その他樹脂パネルなど
危険物の類別非危険物
不適合本革製パーツ
1個(300mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約1
色エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧親機から供給
1ネットワークの接続局数20
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-Aシリーズ用卓上風防。空気の対流や温度変化による計量値の誤差を大幅に軽減。帯電防止加工済み。電子天びんの測定誤差となるエアコンによる風や、人の移動による風を防ぐ。透明パネルには制電樹脂を使用し、静電気の問題を低減。背面パネルにケーブル引き出し用の穴あり。スライドドアは左右両面に設置(※スライドドアは左右のみで上面は開きません)
適合機種BM / GH / HR-i / HR-AZ / HR-A
材質【透明パネル部 】制電アクリル、【背面パネル/枠】アルミニウム
質量(kg)約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368× 514×350
1台
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂
形状据置・壁取付両用型(卓上使用の場合、卓上スタンド(JPW-S)を使用する)
電源電圧(V)DC24(電源アダプターより供給)
機能自動・手動録画、再生、保存
適合ボックスJIS2個用または3個用スイッチボックス
モニタ7型TFTカラー液晶
通話方式拡声自動交互通話/受話器:電話型同時通話
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
材質(パネル)自己消火性ABS樹脂(シャーシー)普通鋼板
形状据置・壁取付両用型
質量(kg)約1.9
色エッグホワイトとグレーのツートーン
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
1ネットワークの接続局数40
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
表面は拭き掃除ができます
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
仕様両面マット
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です
UV剤入りで紫外線をカットします
耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
厚さ(mm)3
仕様簡易内窓用厚み調整材(PTC210)付き
関連キーワード
1
2
次へ