435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサ電子工業ドアセンサ
取付M3 締付トルク0.8N・m 保護構造IP67相当 材質(ケース)GF 強化PBT(クロ)
1個
719 税込791
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)20以下 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部)ABS 回路(接点)1a 接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット)ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2 材質ABS樹脂 電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約210(電池含まず) 取付方式マグネット ケーブル長(m)約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容ドアに注意 取付方式マグネット 関連資料(1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトドアセンサー
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 ドアや窓に設置して「開いた」「閉じた」をTUYA専用アプリで確認ができるます。 電池式タイプなので、工事をせず簡単設置ができます。 電池交換もバッテリーの容量を通知してもらえますので、交換時期もわかります。 感知したかどうかは、本体に装備されている赤色LEDで認識できます。 「閉じた」場合は、本体にある磁石が引っ付く状態になるので、簡単に確認できます。
付属品両面テープ(各1枚)、タッピングネジ×4本、タッピングネジ用固定カバー×4本、 電圧スタンバイ状態で約13μA、感知状態で約115mA~120mA 電源電池(CR2-3V)×1個 使用距離範囲(m)約30 使用環境温度(℃)0~40 電池寿命スタンバイ状態で約5年 感知回数が約2800回※1日7回開閉した場合、約1年間使用可能※1日3回開閉した場合、約2年間使用可能 使用環境湿度(%)20~85 無線通信方式Wifi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 質量(g)受信機:100、送信機:45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26 電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品両面テープ大1枚、小1枚 質量(g)約22(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×93×9 電池寿命約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 鍵違い数約25万通り
1個
3,132 税込3,445
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り 付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m)見通し約120 適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ドアセンサー
付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個 質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10 電源リチウム電池(CR2)×1個 使用周囲温度(℃)-10~+40 通信可能距離(m)約100(見通し距離) 無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB 消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下 動作電圧(V)2.2~3.3 電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状角型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)5 ヘッド形状 保護構造IP65(IEC) 質量(g)40 最大使用電圧(V)AC/DC100 最大使用電流(A)AC/DC0.25 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと) 応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下) 接点方式1a 動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形 標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板 耐衝撃(m/s2)200以下 リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m 温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて) 接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む) 設定距離(mm)0~4 誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下 スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W 電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷) 機械的寿命1億回以上
1個
1,898 税込2,088
欠品中

スマイルキッズドア用センサーライト
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED 付属品取付金具 質量(g)約125(取付金具含む、電池除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 センサー人感+明るさセンサー 光源0.3W白色LED×1 使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売) 照度(Lx)約5以下 点滅1回あたり:約15秒 センサー感知方式人感+明暗 明るさ(Lm)約33 灯数1灯 防水性IPX3 連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に 応答時間(最大)1ms 消費電流(mA)(最大)30 出力電流(mA)150 保護回路ショートサーキット & 逆極性 動作電圧10~30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲10cm 残留電圧(V)(最大)0.6
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

屋内専用です。ドアにはさむだけの簡単設置できます。ドアの開閉もスムーズです。人を感知すると自動点灯し、約15秒後に消灯します。
用途事務所や工場の出入り口に。 トラスコ品番350-6217 セット内容取付金具 幅(mm)124 材質/仕上本体:ABS樹脂、透明レンズ部:PS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)125 奥行(mm)96~125 センサー感知方式人感・明暗センサー式 光源色 明るさ(Lm)約33 感知距離(m)センサー:正面方向約2.5
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷