28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に 材質真鍮 付属品取付ネジ4本入り
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)600~900 適合扉質量(kg)15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)三角締り
用途軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切るための金具。 扉と扉の枠に掘り込んでネジで取り付けます。 材質真鍮 ゴールド 本数(付属ビス)4
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)7 取付ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
欠品中

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質ステンレス 幅(mm)20 全長(mm)76
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

No.630 金属ドア用開放金具 さわらんとって ガードロック 動画あり
手を使わずに足でドアを開けられる装置です。 ドアノブに触れずにドアを開けられるので、感染症対策に役立ちます。 荷物により両手が使えない時にも便利です。 マグネットもしくは両面テープで取り付けが簡単です。 ドアの加工なしで取り付けができます。 ドアノブ操作が必要な扉にも対応出来ます。 ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉にお使いいただけます。
材質本体:ステンレス製、プレート:ステンレス製、マグネット部:異方性ゴムマグネット 適合扉ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×295×65
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用 全長(mm)30 幅(mm)48 板厚(mm)4 ねじ穴数6 仕様4mmかぶせ用 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,260 税込2,486
翌日出荷


フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール 使用工具モンキーレンチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×98×45 表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ) 適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール 使用工具モンキーレンチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×110×63 表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ) 適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93 適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108 適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付 材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石 表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装 適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質SUS304+ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げです。、片面ドア取手の表付け用金具です。
1袋(2個)
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トップ表示器
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム
1組
4,998 税込5,498
翌日出荷

高品質カーボンスチールのハンマーヘッド、改良されたシートベルトカッター、ノンスリップ素材を使用し人間工学に基づいてデザインされたグリップ。さらに取り付もが簡単になりました。
付属品ドアポケット取付け用金具 材質(ハンマーヘッド)カーボンスチール、(カッター)ステンレススチール、(グリップ)<オレンジ部分>TPE、<グレー部分>PA66(ポリマー)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷