54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数(付属鍵)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスおでかけロック太枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK! 安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。 設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス 仕様鍵式 付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キズをつけずに取付可能です。2つ目のロックを増やせます。開閉スイッチは大きくまわしやすいです。鍵不要のダイヤルタイプです。
寸法(mm)50×100×38 ダイアル錠
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用) 裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスモヒトツロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。ドアを室外からしっかり押さえてガードします。
用途ドア用補助錠 仕様(ステンレスビス)2本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)真鍮 本数(付属鍵)2
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

貼るだけで簡単に取り付けできる補助錠です。
材質(本体)ポリカーボネート・スチール、(戸当り)エラストマー樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ補助錠 回しやすい大型ダイカストつまみ 二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。 ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45 材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適! 簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要) 留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない! もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる! アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー4本 ブラウン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44 安全装置有(非常脱出機能) 金具外寸(mm)40×151×27
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷

面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵数)1 材質(レール)ステンレス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ロックサービスおでかけロック細枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

日本ロックサービスはいれーぬ
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-1062 どあロックガード在室ロック ノムラテック 動画あり
在宅勤務時「ドアの内鍵」に最適!、室内ドア用のロック、在室ロック。
寸法(mm)105×43×30 ホワイト 取扱説明書(1.98MB)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

アトムリビンテック本締錠
チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。 キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。 キーの抜差し箇所は1箇所です。 マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません) 付属品キー3本 仕上WB色 適合扉厚(mm)30~40
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に ロックダイヤル式 材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。 ・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適! ・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス 仕様南京錠式 付属品ダイヤル式南京錠
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ESL-ECBOX01 セキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ エレコム 動画あり
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
セット内容セキュリティキーボックス、補助パーツ 材質本体:亜鉛合金、U字ブック部:PVC+鉄、補助パーツ:PVC 寸法(mm)セキュリティキーボックス:約幅76×奥行40×高さ180(ツル幅約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅約27×厚み約16.8) 質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16 種類セキュリティキーボックス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

No.620 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック 動画あり
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

鍵が壊れた際等に扉を仮締できる金具です。ドアやドア枠に穴を開けずに取り付け可能です。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容主錠・補助錠シリンダー:各1個、コンスキー:1本、子鍵:3本、HDEBOX2.4、鍵穴:横 ステンカラー 対応商品クリモ19・20
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

セット内容サブシリンダー:1個、シリンダー取付ねじ:2本、子鍵:3本 グレー系 対応商品コンポーレ2000DX
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 外開きドア専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。
用途外開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。 トラスコ品番385-7424 材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 内開きドア専用です。 取付け金具は丈夫なステンレス製で、「ハの字」の設計で強度がUPしています。 ※南京錠は別売です。
用途内開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「外開きドア」の室内側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(屋外への徘徊防止対策に)。 トラスコ品番385-7414 材質本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:55×61×64 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:55×143×40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

セット内容シリンダーユニットx2、子鍵x3 ステンカラー 適合シリーズステータス
1セット
38,980 税込42,878
7日以内出荷

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス 備考ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm)30~45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス 備考ビスピッチ47.5mm 適合扉厚(mm)30~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリンダー外締錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

WAKI(和気産業)シリンダー栓錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 付属品子鍵3本
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 記号(フロント)本錠/CT、補助錠/AD 適合扉厚(mm)25~33 バックセット60mm ビスピッチ(mm)本錠/130×25、補助錠/57×26
1組
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ハイロジックシリンダー鎌錠
引戸のワンドアツーロックに。防犯用補助錠
材質亜鉛ダイカスト シルバー サイズ 推奨扉厚(mm)28~32 3本
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)