インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2990
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(kg/セット)1.8
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
バックセット100mm
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
色ST
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)28~40
キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
仕様LVSケース錠
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質アルミ合金
仕様LVSケース錠
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様トイレ用(ツマミカギ)
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上ニッケル
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
種類レバーハンドル
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2981
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(g/セット)705
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質SUS304
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
仕上ペーパー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット35mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様表示錠+サムターン
材質亜鉛合金
色艶消しブラック
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど
種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ
勝手なし
錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
材質SUS304
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
仕上ペーパー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット35mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
ワンタッチ操作で施解錠できます。
不正解錠防止用のプロテクター付。
誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式)
施錠・解錠状態の表示付き。
キーによる施解錠操作も簡単。
指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様トイレ用(ツマミカギ)
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
LTU本体は細い角筒体状(25×19.4mm)なので、浴室ドアの横框への取付にも最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
勝手なし
錠前間仕切り錠
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
仕様LVSケース錠
タイプH15角長座
適合扉厚(mm)28~40
仕様1フロントプレート:角
バックセット(mm)B/S51
材質亜鉛合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
付属品キー3本
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)22~27
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類レバーハンドル
機能小判座、表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
仕様LVSケース錠
タイプH15角長座
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
材質アルミ合金
仕様LVSケース錠
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質亜鉛合金
仕上ニッケル
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
サンロックはプッシュを使用せずカギを用いて施錠・解錠しますからドアが自動的に閉まって室外に閉め出される心配がありません。しかも、室内からはサムターン(ヒネリ)を廻すだけで施錠・解錠が自由に出来ます。L型防犯ガードプレート(150m/m× 46m/m)付き。ステンレスエスカッション(Φ 77m/m)付き。
仕様(付属ディンプルキー)5本
付属品L型防犯ガードプレート (150mm× 46mm)・ステンレスエスカッション (Φ 77mm)
色シルバー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質亜鉛合金
仕様LVSケース錠
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ小判座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
質量(g)72
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
勝手なし
錠前6本ピンシリンダー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ