28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用 適合扉厚(mm)31~52 バックセット60mm
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブラ式シリンダー本締錠
用途木製扉用 適合扉厚(mm)31~52 バックセット60mm
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など 付属品子鍵3本
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。 おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など 勝手なし 適合扉厚(mm)35~50
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
ブラック キー数5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 仕様R4Uア20L、受座:20L 種別室内側:サムターンレバー、室外側:シリンダーレバー 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)43~53 錠前GPシリンダー
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。 仕様左右勝手:左右共通 材質ステンレス(SUS) 用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠 構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダー シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33以上50未満 3本付
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷

クラビス(シブタニ)引戸錠
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。 バックセット(mm)51
1個
6,398 税込7,038
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 勝手なし
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通 材質ステンレス(SUS) 用途例トランクルーム、点検口 構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダー シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33以上50未満 3本付
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷

クラビス(シブタニ)本締錠
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途レバーハンドル錠の補助錠としてご使用ください。
1個
4,398 税込4,838
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)引戸錠
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
バックセット(mm)35
1個
5,698 税込6,268
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 仕様受座:MDUウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)24~61
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバー 形状レバー座:R4U座 勝手なし 錠前サムターン錠
1個
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 軸の形状レバーハンドル角軸:□形 対応機種MIWA LA バックセット(mm)64
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラビス(シブタニ)レバーハンドル錠
防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
1個
9,998 税込10,998
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1008種類の商品があります)

防犯性、取付性に優れた面付本締錠。MHの防犯建築物部品(CP製品)です。
シルバー タイプDT30~50 勝手左右、内外勝手共用 適合扉厚(mm)30~50
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)