85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
1個
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知 材質ABS樹脂 標準色グレー
1個
2,010 税込2,211
当日出荷


しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40 アクチュエータの種類プランジャ形 端子種別#250タブ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度10mm~1m/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 感電保護クラスClassⅡ PTI(トラッキング特性)175 接点仕様リベット 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60 材質(接点)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81
エコ商品
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80 配線接続リード線式(2芯) 出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度90%以内 設置場所屋外、半屋外(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止) 材質(外周部)樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)20以下 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部)ABS 回路(接点)1a 接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット)ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


マイクロスイッチ使用で長寿命タイプのドア・スイッチ。電気設備や、機器、装置のドアなどの開閉部分に、あらかじめ取りつけておくことにより、安全、確実に事故の防止に役立ちます。内蔵スイッチに、基本スイッチを使用しているため、開閉容量が大きく、長寿命。
保護構造IP00 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと) 機械的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅡ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)












NIC(エヌアイシ・オートテック)小型非接触ドアスイッチ ブラケットセット
エコ商品
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ 材質(1・2)A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




カンタン取り付け(両面テープ付き)
用途開閉に合わせて磁石の力で電装品をON/OFF スイッチON-OFF
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質樹脂 グレー 質量(g)約16(マグネット部・スイッチ部合計) 配線接続リード線接続式 接触抵抗(mΩ)150以下 設置方法露出設置 設置場所屋内 : ドア、サッシなどの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
859 税込945
当日出荷