23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シリーズ0462 端子種別圧着 AWG【最大】14 抵抗【最大接触】60mV RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+125 オス・メスメス コンタクトめっきニッケル 併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷

仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)17 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
当日出荷

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)17 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷

アクセサリタイプコネクタハウジング 併用可能製品自動車用コネクタ シリーズDT オス・メスオス シリーズ番号DT06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
7日以内出荷

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷


アクセサリタイプコネクタハウジング 併用可能製品自動車用コネクタ シリーズDT オス・メスメス シリーズ番号DT04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合 長さ(mm)127 幅(mm)75 グレー 高さ(mm)17 質量(g)4 タイプ自動車用コネクタ 極数4 シリーズDTM 耐電圧1500V ac 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)PA GF 行数2 動作温度(℃)-55~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1個
319 税込351
当日出荷

仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合 長さ(mm)127 幅(mm)76 グレー 高さ(mm)16 質量(g)16 タイプ自動車用コネクタ 極数2 シリーズDTM 耐電圧1500V ac 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)PA GF 行数1 動作温度(℃)-55~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス
1袋(5個)
829 税込912
当日出荷

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1パック(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド 質量(g)890 規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格) 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)30 全光束(Lm)2,550 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45~85 サイズ(mm)W125×H87×D75 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP69K
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド 質量(g)1250 規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格) 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)60 全光束(Lm)4,800 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45~85 サイズ(mm)W135×H131×D80 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP69K
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

マリンテックLEDワークライト
強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g)2800 規格製品:ECE R10 CE(国際規格) 電圧(V)DC9-36 消費電力(W)189 全光束(Lm)16,500 発光色白色 色温度6500K 保証期間1年 サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch) 防水仕様IP67 ケーブル長(cm)60
1式
35,980 税込39,578
6日以内出荷