604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材 トラスコ品番442-1591 高さ(mm)95 質量(g)323 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

昭和コーポレーションドブメッキSCアングル
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。 材質ドブメッキ 長さL(mm)2100 穴の有無クギ穴:無し
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ドブ 種別全ネジ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(43個)ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100 全長(m)2 仕様溶接あり エスコ品番EA980SF-41 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)4 仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ) チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
1,370 税込1,507
当日出荷

1パック(6個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。 材質スチール
1箱(50本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、溶融亜鉛メッキ 仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ トラスコ品番856-6877 厚さ(mm)2.8mm 質量(g)640 タイプ直交型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

昭和コーポレーションドブメッキUボルト
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。 材質ドブメッキ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金 規格国土交通大臣認定 国住指 第309号 等級F8T 頭部形状六角
1箱(80個)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


昭和コーポレーションドブメッキ組式吊バンド タン付
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド 材質ドブメッキ
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質ドブメッキ 幅W(mm)40 長穴(mm)11×40 板厚t(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ)) 質量(g)740 寸法L(mm)50 寸法d(mm)10 寸法t(mm)7 寸法B(mm)60.5 寸法D1(mm)66 寸法D2(mm)70 寸法W(mm)41 寸法H1(mm)82 寸法H2(mm)55 寸法H3(mm)30 寸法H4(mm)41
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。 種類シンブル 表面処理(本体)ドブメッキ
1個
149 税込164
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 ドブメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。 種類シンブル 寸法L(mm)36 寸法D(mm)27 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)16 適合ロープ径(Φmm)6 表面処理(本体)ドブメッキ
1個
78 税込86
当日出荷

凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ナット)SWCH10R相当 材質(座金)SAE1060相当
1パック(10個)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドブメッキ仕上げのワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。 材質鉄 ドブメッキ
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 ドブメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキスーパーブラケット
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキサンデーブラケット
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドブメッキ加工の、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場など、主に野外での使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
1組(2個)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 トラスコ品番819-9958 材質スチール、表面処理:ドブメッキ 寸法L(mm)56 基本使用荷重(t)1.25 寸法t(mm)14 寸法D(mm)36 寸法B(mm)24 寸法d3(mm)17
1個
989 税込1,088
当日出荷

昭和コーポレーションドブメッキ簡易ブラケット
Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。 材質ドブメッキ 板厚t(mm)4.5
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ドブメッキ 板厚t(mm)4.5
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3.2
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。 2018年トラスコ掲載ページ2 0902
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキL型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
材質鉄 ドブメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキフラットUバンド
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具 材質ドブメッキ
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。 材質ドブメッキ 寸法L(mm)1800 寸法E(mm)10 寸法P(mm)50 寸法(高さH×幅W)(mm)50×50 長穴(mm)13x40 板厚t(mm)4.5
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷