ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。
2018年トラスコ掲載ページ2 0902
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-41
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-52
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4.8
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-63
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-61
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-51
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4.8
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-64
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-32
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-62
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-44
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥15,800
税込¥17,380
8日以内出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-33
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-53
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4.8
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-42
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-31
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-43
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-54
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4.8
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
表面処理デンキメッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
仕様麻袋入り
標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用
材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
関連キーワード