線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-62
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-42
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-63
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。
材質ドブメッキ
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ナット)SWCH10R相当
材質(座金)SAE1060相当
材質/仕上鉄/ドブ
種別全ネジ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-32
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-53
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4.8
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-41
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-51
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4.8
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。
2018年トラスコ掲載ページ2 0902
材質/仕上鉄/ドブ
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
表面処理ドブ
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-31
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番856-6878
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)640
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-64
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
材質(ナット)スチール(SWRM10K)
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9492
材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)1.2
タイプ溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)6.6
呼び径M6
外径(Φmm)17
1箱(800個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9487
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)2.3
タイプ溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)6.6
呼び径M6
外径(Φmm)20
1箱(400個)
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)
タイプ溶融亜鉛メッキ
材質/仕上鉄/ドブ
規格1種
表面処理ドブ
ねじ山種類メートル並目
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
トラスコ品番255-6032
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)4.5
タイプ溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)18
呼び径M16
外径(Φmm)52
1箱(40個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。
材質スチール(芯棒:ステンレス)
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
材質鉄 ドブメッキ
表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R
材質スチール(鉄)
厚さ(mm)3.2/4.5/6.0
仕上ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
サービス分類オーダー・加工
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。
材質鉄 ドブメッキ
単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、溶融亜鉛メッキ
仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ
トラスコ品番856-6877
厚さ(mm)2.8mm
質量(g)640
タイプ直交型
適合パイプ径(Φmm)48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ
寸法D2(mm)11×25(×2個)
板厚(mm)4.5
材質溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)1800
寸法A(mm)40
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)40
寸法B(mm)40
寸法D2(mm)11
適合ボルト径W3/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ
寸法A(mm)40
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)40
寸法B(mm)40
寸法D2(mm)11
適合ボルト径W3/8
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)50
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-33
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)21.0×5.0
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-54
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4.8
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)150
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-52
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4.8
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)27.0×7.0
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-61
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)30.0×9.0
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-44
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥15,800
税込¥17,380
8日以内出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-43
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:スチール(SWCH10R)●表面処理:ドブ(溶融亜鉛)メッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:19.9kg
アズワン品番65-6135-10
1個(100個)
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ