床配管、立て配管用の支持架台。
切断、穴開け不要です。
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)
種類チャンネルブラケット
穴径P1(Φ×mm)11×25
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)
適合吊りボルトW3/8
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.5
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類チャンネルブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様75型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。
幅(mm)40
厚さ(mm)4.0
高さ(mm)75
アンカー穴(mm)Φ12×15
各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼材
トラスコ品番442-1591
高さ(mm)95
質量(g)323
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8
トラスコ品番850-7991
材質鉄製(溶融亜鉛めっき)
質量(g)83
適合フランジ厚(mm)3~18
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質/処理溶融亜鉛めっき
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
横走り配管用門型ブラケット。
材質溶融亜鉛めっき鋼材
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
関連キーワード