腕に負担の少ない軽量タイプ・レトロ感覚のデザイン・かけ面は のりのつきにくいフッ素コート加工
1台
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。
セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。
また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)950
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×240×145
コードあり
タンク容量(mL)135
コーティングセラミックコーティング
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
約220度までの高温が得られ、熱源はアイロン全体に広がり、作業時間を短縮できます。
カーペットの裏がPP等の場合、本体にヒートシールドを取付ければ、熱でカーペット裏面が溶ける心配もありません。
裏面はし溝付でフッ素樹脂加工が施されています。
加工フッ素樹脂コート
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む)
消費電力(W)80
電源AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず)
コードあり
温度調節範囲(℃)80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板
寸法(mm)200×115
質量(kg)1.3
電圧(V)100
加工(ベース)タフラム加工
電気容量(W)800
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。
素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。
ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。
セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。
1台3役、頼りになる男前。
【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。
【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。
【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃
スチーム量(mL/min)約5
穴数スチーム12孔、ショット専用7孔
タンク容量(mL)約200
付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付)
材質(かけ面)セラミックコーティング
温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。
カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
PTFE底溝付。
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様690用交換こて先
トラスコ品番849-7241
質量(g)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)0.8
色ラベンダー
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)1.6
コードあり
温度調節範囲(℃)70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130
保証期間お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。
カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。
セット内容計量カップ
色ピンク
質量(g)565
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122
電源コード(m)1.8
コードなし
温度調節範囲(℃)80~200
保証期間お買い上げ日より1年
注水量(mL)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173
電源(V)AC100
消費電力(W)20
コード長さ(m)1.3
全長(cm)約27.5
温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
糸入りアイロン貼りふすま紙
用途ドライアイロンやコードレスアイロンでも貼れる
幅(mm)950
長さ(m)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20
仕様簡易こて台付
トラスコ品番849-7239
全長(mm)248
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先アイロン型(690-T)
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
質量(g)1400
種類小判型
原材料※本体:ポリプロピレン、カバー:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、脚:鉄(焼付塗装)、脚キャップ:EVA樹脂、ストッパー・ネジ:鉄(亜鉛メッキ)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)600×365×185
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
質量(g)1600
種類舟型
原材料※本体:ポリプロピレン、カバー:綿100%(アルミコーティング)綿、クッション材:ポリエステル、脚:鉄(焼付塗装)、脚キャップ:熱可塑性エラストマー、ストッパー・ネジ:鉄(亜鉛メッキ)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)755×315×200
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
質量(g)1600
種類平型
原材料※本体:MDF(中質繊維板)、カバー:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、裏布:不織布
外寸法(横×縦×高さ)(mm)600×365×20
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
質量(g)1700
種類小判型(仕上馬付)
原材料※本体:ポリプロピレン、カバー:綿、クッション材:ポリエステル、脚:鉄(焼付塗装)、脚キャップ:ポリエチレン、ストッパー・ネジ:鉄(亜鉛メッキ)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)660×365×260
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5
色ライトブルー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.6
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5
注水量(mL)180
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
方式蒸気発生/滴下式
本体質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コードあり
タンク容量(mL)100
電源コード(cm)約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
衣類の生地のてかりをおさえ、アイロンをかけやすくする「あて布」です。すべりやすく摩擦の少ない生地を使用しているので、アイロンをなめらかにかけることができます。直接アイロンが触れると生地がてかるスラックスやスカート、学生服などのアイロンがけに適しています。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。
材質ポリエステル
外形寸法(cm)約56×36
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
有機溶剤を一切使用していないので、においが少ない布用の水性アクリルペイントスプレーです。不透明色で、濃色、淡色生地どちらにも発色します。ペイント後、約1時間自然乾燥し当て布をしてドライアイロンをまんべんなく約5分間当ててください。定着後は洗濯可能です。(塗布可能な素材:綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革。)。蛍光色は、不透明色ではなく半透明なので濃色生地には少し色が沈んでしまいます。
用途綿、シルク、麻、ポリエステル、綿混紡、革などに。
材質水溶性アクリル樹脂、顔料、エタノール、水
容量(L)0.1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状水溶性
スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。
コードレスアイロンを使って貼ることもできます。
従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。
ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。
水やのりを使わないので、手や床を汚しません。
ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。
用途ふすま。
幅(m)0.95
長さ(m)1.8
材質紙、熱接着性樹脂(EVA)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイロン・スチーマーの1台2役! ハンガーにかけたまま強力スチームでサッとシワ伸ばし。ハンディスチームアイロン。スチームの力で除菌・脱臭。電源ONから約40秒で使用可能。温度調節機能付き。ハンガーにかけたまま使えるパワフルショット。襟・袖などパリッとさせたい箇所にはドライアイロンとしても使用可能。用途に合わせて使い分けできるアタッチメント2種付属。シルクやウールなど熱に弱い素材にはデリケートアタッチメント。糸くずやホコリを取るブラッシングアタッチメント。
用途衣類のシワのばしに。細かいホコリなどのゴミ取りにも。ジャケット/ブラウス/ニット/パンツ/スラックス/折り目/シルク/カシミヤ/ウール/アイロン/ハンディ/スチーマー/除菌/脱臭/軽量/スリム/コンパクト/簡単
付属品軽量カップ、お手入れブラシ、収納袋
色ブラック
質量(g)620
コードあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×35×7.5
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
あて布を装着して、てかりを防ぐアイロンに
用途衣類に直接アイロンが触れず、てかりをおさえます。あて布で衣類が隠れないから確認しながら、きれいにアイロンがけができます。ワッペンやアップリケも確認しながら付けられます。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。耐熱性と滑りのよさを備えたPTFE生地を採用。
材質本体/PTFE繊維、ひも・ループ/ポリエステル・綿
耐熱温度(℃)210
寸法(横×縦)(cm)約15×22(ひもの長さは含みません)
1枚
¥1,388
税込¥1,527
欠品中
アイロンのトップ(天井部)が厚くなりにくい新機構。(トップの底の温度より100度低い)
アイロンの熱によるカーペットへのダメージを抑えます。
裏面は溝付でフッ素樹脂加工が施され、接着剤がこびり付きにくくなっています。
1台
¥32,000
税込¥35,200
5日以内出荷
たっぷり使える大容量
アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)
洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。
種類水性系接着剤
色透明
粘度(Pa・s)25000~100000
pH8~9
成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
生地に合わせて色をお選びください。1個でズボン1着分が目安です。アイロンで接着、手軽に裾上げ。水洗い、ドライクリーニングOK。
テープ長さ(m)1.2
その他-使用方法-水にひたした裾上げテープの白い接着面を生地にあてて中温(140℃~160℃)のアイロンを10秒前後軽く押し当てます。詳しくは商品裏面のご使用方法をお読みください。
テープ幅(mm)23
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
アイロンで接着できる布製ラベルです。
普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
タイプアイロンラベル
テープ文字色黒
販売が非常に好調な「裁ほう上手」のスティックタイプの新商品です。手が汚れにくく塗りやすく、またはみ出しにくいお手軽スティックタイプです。硬化後は目立ちにくい半透明タイプ。。接着する生地の両面に塗り、生地同士を張り合わせるだけ。アイロン不要です。また、硬化後はドライクリーニングなど繰り返し洗濯が可能です。
用途ズボン・スカートなどのすそ上げ・直し。布同士の接着。ポーチなどの小物制作
成分水性ウレタン樹脂系
厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。
細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。
ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。
洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。
[使い方]
1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。
2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。
3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。
成分ウレタン樹脂35%、水65%
種類水性形接着剤
内容量(g)40
1本(40g)
¥649
税込¥714
当日出荷
針通りが良く、柔らかく仕上がる、薄いフィルムの両面接着のアイロンシートです。
ぬいぐるみ作りや、オリジナルアップリケ作りにオススメ!
アイロンをドライ・中温にセットし、アイロンを滑らせず、押さえつけるように一箇所約10秒ずつ、全体にむらなくあてて使用します。
はくり紙付きで、ズレずにしっかりと貼り付けができます。
ぬいぐるみの前髪や、ピョンピョン、襟足の貼り合わせに適しています。(ぬいぐるみの生地やさん監修)
材質ポリエステル100%
寸法(cm)25×50
1袋
¥629
税込¥692
7日以内出荷
入園・入学グッズは、「子供が好きな布で作ったカバンを持って、楽しく通園・通学してほしい!」だけど、ミシンは家庭科の授業以来でニガテ、、、というお母さんのために誕生した製品です。
テープを貼ってアイロンするだけのカンタン制作。
ドライクリーニング・洗濯OK(洗濯ネット使用)なので、洗濯が必要なグッズにも安心して使えます。
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/PET
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.26
布地の折り返しやズボン・スカート・カーテンのほつれ止めに。リボン・レースなどの細巾テープの貼付にも適しています。アイロン簡単・簡単接着、水洗い・ドライクリーニングOK!
用途薄地~普通地用
品番GFCP139 #000
寸法(幅Wmm×長さLm)15×10
1パック
¥329
税込¥362
当日出荷
上品さが漂う清潔感のあるネイビー。
高機能素材「ソロテックス(R)クレアータ(R)」が軽くて動きやすいオフィススタイルを叶えます。
オフィスから接客業まで幅広い職種に対応する豊富なアイテムバリエーションも魅力です。
「ソロテックス(R)」とストレッチヤーンの高次複合糸をベースに構成された梳毛調ストレッチファブリック。
サラサラとしたドライな風合い。アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
豊富なアイテム展開による多彩なコーディネイト。動きをサポートするストレッチ。
適度なふくらみが美しいシルエットを作る。
仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、リボン取り外し可能、襟ぐり消臭テープ付、一重仕立て
混率(%)ポリエステル100(ファインドビー)
性別女性用
関連キーワード
1
2
3
次へ