42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上) 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下 周囲温度(℃)-30~90 取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。 吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。 環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他 温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下 特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
1パック(10枚)ほか
8,260 税込9,086
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
99,980 税込109,978
16日以内出荷

ロングセラーのシリカゲル除湿式・卓上デシケーターです。短期間の湿気付着防止に最適なコストメリットに優れた機種です。
付属品パッチン錠タイプ 棚板3枚 材質ABS 質量(kg)5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×390×508 色(フレーム) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×338×452 施錠方法パッチン錠タイプ
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 質量(kg)約7 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)9 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
58,980 税込64,878
16日以内出荷

調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。 使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。 材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
1箱(10枚)ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成形部品を組合せ、機能、強度も一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調整できます。 場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板3枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×395×617 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428 消費電力(W)約9 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 寸法(mm)1000×1000 熱伝導率(W/mk)0.031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

電子レンジで加熱し再生できます。フタ裏に取り付けられる便利なホルダー付
仕様シリカゲル セット内容5個入り(フタ裏ホルダー2個付き) 種別A型シリカゲル 寸法(mm)55×80 TKG品番9-0242-0201 TKG品番(2017)6-0221-0601
1セット(5個)
489 税込538
当日出荷

成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。 保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で8段階に調節できます。安定感のあるヨコ型のデザインです。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
色(本体)透明 付属品棚板2枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×390×344 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225 消費電力(W)約5 棚板数(枚)2 材質(棚板)ポリスチレン 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
99,980 税込109,978
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
75,980 税込83,578
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
84,980 税込93,478
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
289,800 税込318,780
16日以内出荷

塩、砂糖の容器内を調湿し、さらさらな状態にします。小さいサイズで邪魔にならない。
材質多孔質セラミックス 寸法(mm)40×33×8
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩、砂糖の容器内を調湿し、さらさらな状態にします。容器の中でも邪魔にならない小さめサイズ。・塩は湿度が高いと固まる:エコカラットの吸湿力でさらさらに。 塩の容器に入れる際は、充分に乾かしてからお使いください。 1か月に一度程度、容器から取り出し充分に乾燥させてください。・砂糖は乾燥すると固まる:エコカラットの放湿力でさらさらに。 ドライキーパーを水に浸し、取り出したあと、表面に水気がなくなったら砂糖の容器に入れてください。・砂糖の塊がなくなったらドライキーパーを取り出してください。 長時間入れておくと容器内が調湿され、砂糖が固まりやすくなります。※同色2個入りです。
セット内容同色2個入り 材質多孔質セラミックス 寸法(mm)40×33×8
1箱(2個)
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャニスターに入れるだけで、かわいく湿気から守ります。 お塩やコショウ、その他の調味料や茶葉などの入れ物に一緒に入れておくだけで余分な湿気を吸収します。 湿気を吸い取りすぎるため、砂糖が固まる原因となります。 乾燥させると吸湿力が回復し、くり返し使えます。2個入り。
材質(本体)珪藻土
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業盤用除湿器
エコ商品
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 定格電圧(V)AC100~240(単相) 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温で庫内の湿度を30~40%RHに保つ固体高分子電解質膜による電気分解式高性能除湿ユニットを搭載しています。エアー循環対流用ファンの採用で除湿能力が向上しました。棚板は28mmピッチで15段に調節できます。本体は透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプがあります。
仕様湿度設定:30~40%RH 付属品棚板×3(棚ピッチ28mm) デジタル湿度計 材質本体/硬質PVC 枠ユニット部/ABS樹脂 棚/PS 質量(kg)約7(棚板含まず) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約18 外寸(mm)317×392×617 内寸(mm)255×338×452 除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
1個(1個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動式でシリカゲルの交換が不要なオートデシケーター。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。 庫内エアー循環対流用ファンの採用により除湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。 扉はパッチン錠タイプで密閉性も良好です。
付属品棚板2枚 材質ポリ塩化ビニル、ABS 質量(kg)約6 色(本体)透明 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×392×345 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×335×225 消費電力(W)約5 定格電圧AC100V(50/60Hz共通) タイプ中湿度用 湿度設定範囲(%RH)30~40 仕様パッチン錠、28mmピッチで棚受け設置の調節が可能 外寸法(縦×横×高さ)(mm)614×392×345
1台
59,980 税込65,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子膜による除湿方式を採用しています。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち、長期の保管に最適です。保管品の大きさに合わせて棚板の調節が28mm間隔で15段階に調節できます。1段あたり2kgの積載が可能です。
用途湿気を嫌うものの保管に最適な卓上タイプ保管庫。 トラスコ品番291-6975 材質【フレーム】ABS樹脂【本体】ポリ塩化ビニール(PVC) ホワイト/透明 高さ(mm)617 奥行(mm)392 間口(mm)317 消費電力(W)9 電源単相100V 棚板数(枚)3 電源コード(m)1.55 外寸法・高さ(mm)617 均等積載量(kg/段)2 外寸法・奥行(mm)392 庫内湿度(%RH)30~40 外寸法・間口(mm)317
1台
54,980 税込60,478
9日以内出荷

水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。 厚さ(mm)0.155 使用温度範囲(℃)150/(60分) テープ厚さ(mm)0.155 引張強度(N/10mm)34.23
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。 ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。 特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
1セット(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用 材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有) 区分A型シリカゲル 有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります) アズワン品番64-1138-57
1袋(10g×12個)
329 税込362
当日出荷

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム 形状角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

窓ガラスの結露を強力吸収します。 吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。 凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
1巻(10m)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラー/ ブラック 材質/ ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル他 サイズ/ ひざ上周囲/S:36~40 M:40~44 L:44~48 LL:48~52cm
用途ムレを軽減する新素材3Dドライキーパーを採用。 快適なつけ心地を実現します。(ヒザ裏)
1箱
3,098 税込3,408
4日以内出荷

カラー/ ブラック 材質/ ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル他 サイズ/ ひざ上周囲/S:36~40 M:40~44 L:44~48 LL:48~52cm
用途ムレを軽減する新素材3Dドライキーパーを採用。 快適なつけ心地を実現します。(ヒザ裏)
1箱
3,098 税込3,408
4日以内出荷

カラー/ ブラック 材質/ ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル他 サイズ/ ひざ上周囲/S:36~40 M:40~44 L:44~48 LL:48~52cm
用途ムレを軽減する新素材3Dドライキーパーを採用。 快適なつけ心地を実現します。(ヒザ裏)
1箱
3,098 税込3,408
4日以内出荷

1・医療で培った技術で腰をしっかりサポート しっかりした硬質メッシュとプラスチックステー(支柱)が腰を的確にホールド。補強ベルトがサポート力を高めます。 2・動きやすい設計でアクティブな活動に対応 本体ベルトの丈が短く、腰の曲げ伸ばしを伴う軽作業や軽い運動時にも動きを妨げません。 3・新素材 肌面をドライに保つ3Dドライキーパー 肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。長時間の着用の際も快適なつけ心地を実現。消臭効果もあります。 4・通気性に優れたメッシュ素材 通気性に優れたメッシュ素材を採用し、作業時や夏場にも快適にお使いいただけます。 5・使いやすさを追求 はずしても邪魔にならない一体型補強ベルト。
ブラック 適合部位
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1・医療で培った技術で腰をしっかりサポート しっかりした硬質メッシュとS字軽量ステー(支柱)が腰を的確にホールド。補強ベルトがサポート力を高めます。 2・立体設計でズレにくく腰にしっかりフィット 腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーで腰にしっかりフィット。 3・新素材 肌面をドライに保つ3Dドライキーパー 肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。長時間の着用の際も快適なつけ心地を実現。消臭効果もあります。 4・通気性に優れたメッシュ素材 通気性に優れたメッシュ素材を採用し、作業時や夏場にも快適にお使いいただけます。 5・使いやすさを追求 はずしても邪魔にならない一体型補強ベルト。
適合部位
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1・医療で培った技術で腰をしっかりサポート しっかりした硬質メッシュとプラスチックステー(支柱)が腰を的確にホールド。補強ベルトがサポート力を高めます。 2・動きやすい設計でアクティブな活動に対応 本体ベルトの丈が短く、腰の曲げ伸ばしを伴う軽作業や軽い運動時にも動きを妨げません。 3・新素材 肌面をドライに保つ3Dドライキーパー 肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。長時間の着用の際も快適なつけ心地を実現。消臭効果もあります。 4・通気性に優れたメッシュ素材 通気性に優れたメッシュ素材を採用し、作業時や夏場にも快適にお使いいただけます。 5・使いやすさを追求 はずしても邪魔にならない一体型補強ベルト。
サイズS ブラック 適合部位
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

●手首をしっかりガードします。●整形医療分野での40年にわたる実績をベースに開発した商品です。●医学で培ったノウハウを活かした「効果機能・品質」をベースに「快適性」を高め、より満足度の高いサポーターを「手頃な価格帯」で提供します。●医療で培った技術で腰をしっかりサポート。●1.伸縮性の異なる素材を配置した2重構造により適度なサポート力を実現、2.親指にかけ、巻きつけてとめるだけなので、圧迫力の調整も簡単。●薄くて、手首にしっかりフィット。●動きにフィットしやすい薄い素材を採用。●かさばらず邪魔になりません。●快適性を追求。●肌面をドライに保つ3Dドライキーパーを採用。
用途●手首の保護
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●少ない力で腰全体を簡単サポートします。●整形医療分野での40年にわたる実績をベースに開発した商品です。●医学で培ったノウハウを活かした「効果機能・品質」をベースに「快適性」を高め、より満足度の高いサポーターを「手頃な価格帯」で提供します。●医療で培った技術で腰をしっかりサポート。●1.しっかりした硬質メッシュ、2.S字軽量ステー(支柱)が腰を的確にホールド、3.アジャスター付き補強ベルトでサポート力アップ●立体設計でズレにくく腰にしっかりフィット。●腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーを採用。●アジャスター付き補強ベルトで簡単に装着ができ、腰にしっかりフィット。●快適なつけ心地を実現。●通気性に優れたメッシュ素材、肌面をドライに保つ「3Dドライキーパー」を採用。
用途●腰部の保護、安静保持
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)