ウォータープルーフのコンプレッション・スタッフサックです。底の素材に特殊な素材を使用しており、スタッフサック内の空気を押し出すことはできますが、水が中に入ってくることはありません。
材質70デニールナイロン(リップストップ)
2018年トラスコ掲載ページ4 2221
パリの展示会TRANOIにてデビュー経験を持つデザイナー「Katsuyuki Kodama」と「Bluestorm」のコラボモデルとして開発したドライサックです。美しいシルエットとシンプルなデザインで、釣りシーンだけでなく、タウン使いにもご使用いただけるイチオシアイテムです。 ハムシンサーフェスドライサックは、釣りで使用したレインウェアや小物をそのままガサッと収納できるドライサックです。高周波溶着により溶着表面の美しい仕上がりがポイントです。 実用面では底面の形状に長方形を採用し、隙間のないパッキングが可能です。折りたたんでコンパクトに収納可能で、普段の釣行だけでなく遠征時の持ち運びにも便利です。
材質ナイロン
色オフショアブルー
サイズF
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
バッグ内の整理整頓に最適。 濡らしたくないものを小分けして収納できる 便利アイテム。薄くかさばらない素材のため携帯性に優れた防水・透湿スタッフバッグ。下着、着替えなども入る11リットルサイズ。入口を3回以上巻き左右のバックルをとめてご使用ください。
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。
防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。
ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372
幅(mm)450
材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂
色グレー
高さ(mm)540
質量(g)72
アズワン品番64-8773-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
防水性の高いターポリン生地を高周波溶着し、縫い目を持たない完全防水仕様バッグ。
ロールトップ型のシンプルな作りで大切な荷物を雨からガード。プラスチックバックルで取り外し可能なショルダーベルト付属。
材質500DPVC ターポリン
サイズFree(5L)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×520
機能防水構造
寝袋などを圧縮して持ち運びするためのスタッフサックです。縦方向に1本、横方向に3本のコンプレッションベルトがついており、しっかりと圧縮することができます。
材質70デニールナイロン
2018年トラスコ掲載ページ4 2221
バックル式のベルトでオートバイに積載する防水バッグです。バッグ同士を連結でき、シーンに合わせてパッキングスタイルを変えることができます。500デニールのポリエステル素材にPVCをコートした、全天候下での耐久性が非常に高いシリーズです。
質量(g)4L(98)/8L(118)/13L(164)
寸法(cm)4L(15×23)/8L(18×32)/13L(22×34)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
防水性に優れる薄手で軽量な防水バッグ。
使用しない際はコンパクトに折り畳んで携行しやすく、ツーリングや通勤時の防水インナーバッグとしての用途に最適です。
ロングツーリングにも頼もしい35L。
材質75Dポリエステル PU加工
色BLACK
サイズFree(35L)
寸法(幅W×高さH)(mm)320×760
機能防水構造
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
溶着されており高い防水性能があります。紫外線に対して耐性があり野外活動に重宝します。水を入れて運ぶことができます。バックルによって確実に閉じる事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけリュック等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品ショルダーストラップ×2
材質PVC
質量(g)(本体)約358 ※付属品を除く (パッケージ込)約515g
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×590
保証期間初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。
タイプ角型
WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品ショルダーストラップ×1
材質PVC
質量(g)(本体)約77 ※付属品を除く (パッケージ込)約160
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×276
保証期間初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
1個
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ
防水仕様の大容量バックパック
ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC
色BLACK
サイズFree
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×510×180
機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。
種類巾着ポリ袋
こんなお得な商品も!

透明バッグ ショルダータイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに
材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル
色クリア
2018年トラスコ掲載ページ10 1076
海やプールなどの水辺のレジャーで水から荷物を守る。JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。
用途JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。 。水の浸入を防ぐロールトップタイプの防水構造で、水から荷物を守ります。 。水や汚れが染み込まない丈夫なターポリン生地を採用しています。 。バッグの上部が広口になっているので、荷物の出し入れがしやすく便利です。 。簡単に取り付けることができ、長さ調節可能で持ち運びに便利なショルダーベルトが付いています。 。使用しないときは折りたたみ、コンパクトに収納可能です。 。※本製品は水中では使用できません。水中に落とさないようご注意ください。
付属品ショルダーベルト
材質本体:PVC、ショルダーベルト:ポリエステル
色ブラック
容量(L)10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッグ本体寸法(使用時):約210×約250
機能防水・防塵
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質ナイロン
寸法(mm)420×270
種別サックフィルター
アズワン品番3-8305-16
1枚
¥8,398
税込¥9,238
11日以内出荷
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
サイズ(mm)45.5×6×10
材質ABS樹脂
質量(g)50
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。
用途安全靴などの収納。
材質PVCターポリン
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×300
バックルポリアセタール
材質(テープ)ポリプロピレン
関連キーワード