742件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロンググリップドライバー エンジニア 動画あり
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)プラスチック 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(軸)クロムバナジウム鋼 グリップ長さ(mm)137 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。 先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。
用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに 材質(グリップ)PVC 軸径(Φmm)6 高さ(mm)340 質量(g)約100 種類グリップドライバー 奥行(mm)22 グリップ径(Φmm)24 表面処理クロムメッキ黒(先端) 材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
449 税込494
当日出荷

900+2×400 メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ ベッセル 動画あり
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番124-2997 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)510 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 全長(mm)383 種類グリップドライバー 寸法L(mm)383 グリップ径(Φmm)27 寸法D(mm)27 材質(軸)炭素鋼 寸法l(mm)288 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様21世紀バージョン 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 寸法l(mm)300 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 全長(mm)400 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 寸法l(mm)300 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557C-250A 種類グリップドライバー 軸長(mm)250 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
600 税込660
当日出荷

ロンググリップドライバー エンジニア 動画あり
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)プラスチック 軸径(Φmm)6.3 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)32 材質(軸)クロムバナジウム鋼 グリップ長さ(mm)137 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂 全長(mm)400 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
欠品中

ロングタイプ。ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
材質(グリップ)樹脂 軸径(inch)- 材質(軸)スチール 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工) 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557C-300B 種類グリップドライバー 軸長(mm)300 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
750 税込825
当日出荷

このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。 トラスコ品番437-6561 種類ビット 先端サイズNo.1・No.2・No.3 商品構成単品
1本
339 税込373
当日出荷

マグネットタイプなので、ネジが落ちにくく作業しやすいです。ロッド長が約200mmあり、幅の広い大型ケースにも対応します。PC組み立ての必需品です。
寸法(mm)#2×全長約290(ロッド長約200) 全長(mm)290 先端形状プラス 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
889 税込978
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)プラスドライバー ロング
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。 DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
仕様DRALL+グリップを採用した超ロングタイプのプラスドライバー。 質量(g)122 商品構成単品 全長L2(mm)365
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)工具鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長はロングタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 表面処理クロムメッキ 材質(軸)クロムモリブデン鋼 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超ロングタイプのヘクスローブドライバー。
商品構成単品
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします
軸長(mm)300
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のクラフトフォームプラスドライバー。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。TORX BOネジの駆動プロファイルには突出したピンがあり、「通常の」六角工具ではこれらのネジを動かすことができないため、これにより不正な緩みが防止されます。特殊なTORX BOツールのみに、ピンを滑り抜けるボア穴があります。Wera ブラック ポイント チップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長寿命、強化された腐食保護、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
軸長(mm)300
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560KA-710 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560KA-635 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

BSX8ML ドライバー ロングセットミリ8本組み BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) トラスコ品番810-8362 セット内容ボールポイントドライバー(mm):2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)993 種類セット品 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1組
10,980 税込12,078
8日以内出荷

BSX11L ドライバー ロングセットインチ11本組み BONDHUS 動画あり
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) トラスコ品番810-8355 セット内容ボールポイントドライバー(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 質量(g)1196 種類セット品 材質(軸)プロテニアム合金鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1組
15,980 税込17,578
8日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560KA-2 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SD-10L 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MG-140 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,670 税込6,237
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MG-120 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番300-6981 セット内容マイナスビット:4.5、5.5、6.5mm/プラスビット:No.0、No.1、No.2/ヘックスローブビット:T20、T25 全長(mm)235 質量(g)190 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SD-20L 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813-200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 表面処理ラッカー塗装 先端形状プラス(+) 本数1
1個
360 税込396
当日出荷

車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。 種類ナットドライバー 深さ(mm)ソケット/60 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)50 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)