9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番373-8833 セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06) 種類セット品 先端形状プラス/六角 商品構成セット品
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 先端サイズNo.2 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

色でサイズの見分けができる差替式精密両頭ロングビット。狭い箇所・奥行きのある箇所での作業に最適!。色でサイズの見分けが簡単。ビットは12段階(1ピッチ約5mm)に伸縮可能
用途めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに 材質(グリップ)(ドライバー)アルミ+PP+TPR セット内容伸縮差替式精密両頭ロングビット:(-)0.9・1.2(mm)/(+):No.000・00・0・1/H0.7・0.9・1.3(mm)/T5・6・T8H/ハンドル 全長(mm)117~175 質量(g)155 種類セット品 材質(軸)S2(ニッケルメッキ)+アルミ 材質(ケース)AS+ABS ハンドル長さ(mm)95 本数12 商品構成セット品 ビット寸法(mm)(伸縮)24~78 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×24×152 軸貫通なし
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
材質(グリップ)スチール、PVC、PP セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】 全長(mm)28 質量(g)110 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
829 税込912
当日出荷

材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-3 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-1 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質(グリップ)アルミ エスコ品番EA552B-2 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

自動機などで使用できるセラミックビット。耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(グリップ)アルミ 仕様市販の6.35片側タイプビットも取付可能。 シメル、モドス方向を決めてビットを表裏で差替えてください。2×25全長(mm)38 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)38 質量(g)57 軸径(inch)1/4 グリップ径(Φmm)38 材質(軸)工具用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷