差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
種類差替式ドライバー
先端サイズNo.1・No.2
ハンドル径(Φmm)43
商品構成単品
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし
トラスコ品番395-9317
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm
セット商品数4点
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739
種類差替式ドライバー
先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm
商品構成単品
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
(+)(-)が差し替え出来る短いドライバー(スタビー型)
仕様軸部磁気付
寸法(mm)103×50×33
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
軸径四角軸
商品構成単品
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番493-6043
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
柄は手ざわり抜群のクッショングリップ。
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。
両頭差替式です。
トラスコ品番371-0785
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
先端サイズNo.2
商品構成単品
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”クッションスタビーグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは狭い箇所に最適なスタビータイプです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途家具の組立など、狭い箇所での締め付けに。電気工事・出張メンテナンスに。
商品構成単品
1パック
¥759
税込¥835
当日出荷
エスコ品番EA564KA
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
エスコ品番EA557X-26
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
1本で4サイズのネジに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。マイナスドライバーはコンセントなどの速結端子の取り外しに使える刃先形状です。プラスネジ(+1、+2、+3)、マイナスネジ(-6mm)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼/全身焼入
先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×-6
先端形状プラス・マイナス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ボールチャック式でビットを確実にキャッチ。
電動・充電ドライバービットが使える。
家庭でのネジ締めはこれでOK!
限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
1本でプラスネジの4サイズに対応します。力のいらないネジの締め始め・緩んだネジの取り外しの際に早回しグリップでクルクル素早く回せます。(+)0の締め付け時は早回しグリップで回して適度な締め付け作業で過負荷の防止に。プラスネジ(+0、+1、+2、+3)が回せるマルチドライバーです。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼/全身焼入
先端サイズ140mm両頭ビット:+1、+2、+3(3サイズ兼用刃先)×+0
先端形状プラス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥699
税込¥769
翌々日出荷
軸の長さが18~90mmまで無段階に調整可能です。メガネなどの精密作業に最適です。
用途メガネ等の修理、精密作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+)#00、#0、#0、(-)2.5、3、4
軸径(Φmm)(#0)3、(#0)3.8
全長(mm)128~200
質量(g)49
グリップ径(Φmm)14
商品構成単品
ビット軸対辺(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。
仕様全身焼入
トラスコ品番855-8965
セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0637
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番368-7074
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
早回し出来る小グリップ、力が入る42mm大径グリップ。
ベッセル製スタビードライバー史上最薄27mm。
寸法(mm)42×27
タイプ差替式
商品構成単品
差替可能。刃先が消耗したら交換できる。
本締め可能。スパナで回せるボルスター付。
打撃可能。ハンマーで叩ける座金付。
種類差替式ドライバー
寸法F(mm)198
寸法D(mm)100
寸法G(mm)42
商品構成単品
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。
叩いても噛み込まない片頭タイプです。
手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに
全長(mm)135
質量(g)35
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ソフトグリップで握りやすいドライバー。グリップへッドが大きく回しやすい。マグネット付。差替え式。
材質(グリップ)PP・TPR
軸径(Φmm)6.3
全長(mm)約190
色バイオレット
質量(g)約96
種類差替式ドライバー
グリップ径(Φmm)40
材質(軸)Cr-V
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
大きなラバーグリップに(+)(-)差し替えビット付
仕様軸部磁気付
寸法(mm)200×42×40
色赤
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
この1本で4サイズ(+No.1・+No.2・+No.3・-6)に対応できます。
油のついた手でも滑りにくいラジアル加工のグリップです。
パワフルな締め付け力を生み、強度もある大型ボールクッショングリップです。
トラスコ品番329-4048
種類差替式ドライバー
ハンドル径(Φmm)43
商品構成単品
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番554-4171
材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)140
差込角(mm)6.35
軸長(mm)20
商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2
刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(10本)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番554-4184
材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)216
差込角(mm)6.35
軸長(mm)100
商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20
刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(8本)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
これ1本で複数のプラスネジ・マイナスネジなど幅広いネジ回しに対応します。全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
用途ネジの締付け、緩め作業。
材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP
先端サイズ(+)No.1・2兼用刃先/(-)6
先端形状プラス・マイナス
刃先マグネット先端マグネット付
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
シンプルデザインで、どんなインテリアにもマッチ。ドライバーセットの無骨な存在感をなくし、家庭でもオフィスでも「飾りたくなる」+「使いたくなる」、高品質なドライバーセットをデザインしました。
用途家庭やオフィス・店舗などで常備に便利。三角、六角、キリやピン抜きも入っています。親グリップは手にフィットするエルゴノミックデザイン。子ドライバーはマグネット入り。ソフトで厚みのある上質の牛革を使用したロールケース入り。耐久性があり、使い込むたびに風合いが変わります。丸めるとコンパクトに収納。
付属品収納ケース
セット内容子ドライバー:(+)0・1・2・(-)2.5・6・(三角)1.9・2.3(六角)3・4・5●角キリ・ピン抜き・親グリップ・本革巻(各1)
材質収納ケース:牛革
ケース寸法(mm)展開時:290×170、収納時:170×60×55
グリップ部(mm)100×Φ30
商品構成セット品
入数12本(子ドライバー)・1本(グリップ)
刃先マグネットあり
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。
トラスコ品番371-5361
セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー
種類セット品
商品構成セット品
1パック(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3サイズに対応する”コンビPLUS”ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。ビットは[[+]]1、2、3の3サイズを一本に組み込んだ”コンビPLUS”、よく使われているプラスネジのほとんどにこれ一本で対応できます。使用頻度の高い[[+]]2を専用とし、[[+]]1、3を兼用とすることでねじ十字穴にあった刃先を作ることができました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。
商品構成単品
1パック
¥749
税込¥824
当日出荷
ハンマーで叩くと先端が回ります。
サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
手動用インパクトドライバー用ビットです。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。
仕様全身焼入
適合機種TMID-2S
商品構成単品
これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。
すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。
マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。
ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。
その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。
トラスコ品番212-2588
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。
+側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能)
安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
トラスコ品番853-2396
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ
種類セット品
商品構成セット品
付属ビット7本組
1セット(7本)
¥539
税込¥593
欠品中
先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。
トラスコ品番396-1320
セット内容(+)ビット:#1・#2
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一本でほとんどのネジに使用できます
防錆仕上げ
軸部完全熱処理済
充電ドライバーでも使用可
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ