104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
材質専用特殊鋼 全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭
1本
749 税込824
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1箱(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(1000個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1箱(1000個)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

優れた安定性および耐久性 上部および底部デッキはアルマイト製、内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製 豊富なサイズ展開 大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
材質アルミ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーリベッター モノタロウ 動画あり
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm)14 高さ(mm)300 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口PT1/4 関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。 【内径クランプ特長】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
適合【サイドロックアダプター】MBSLAL02~MBSLAL08 質量(g)19 材質(ドライブスクリュー)SCM435/フッ素樹脂コーティング/HRC48~52
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-1408 セット内容8点:JHWBA-5A-1S、7A-2S、10A-3S、10A-4S、7A-1P、7A-2P、10A-3P、12A-4P 材質特殊工具鋼 全長(mm)320 質量(g)468
1セット(8個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷

ハイポリッシュクローム仕上げで簡単に掃除できます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)12.7 トラスコ品番758-1467 セット内容4点:JHWSA-10A-3S、12A-4S、10A-3P、12A-4P 材質特殊工具鋼 全長(mm)320 質量(g)520
1セット(4個)
16,980 税込18,678
当日出荷

1箱(1000個)
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






優れたた安定性および耐久性上部および底部デッキはアルマイト製。 内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイアルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
材質アルミ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット 材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒) 仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
1個
1,188 税込1,307
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イマオコーポレーションサイドロックアダプター旋盤用
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45 硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52 材質(シリンダー)S17C 材質(ドライブスクリュー)SCM435 材質(本体)SUM24L 表面処理(シリンダー)PTFEコーティング 表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
21,825 税込24,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)