156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 動画あり
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式分離型 電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示日本語、英語 画素数100万画素 映像圧縮方式動画 AVI(MJPG) 取扱説明書(3.9MB) 音声ON/OFF可能 画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 録画方式ファイル構成:3分 モニターサイズ3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用) 付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 取付方式分離型 本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24 電源電圧(V)DC12/24(本体DC5) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上) 液晶サイズ1.5型 消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時) 解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画MOV(H.264) 画素数200万画素/100万画素 フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

前後をしっかりと記録するNX-DR W22 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定) 取付方式一体型 電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27 電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時) 液晶サイズ1.5 解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず) 画素数100万 フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps 画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に! movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。) 付属品本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書 電源カーチャージャー(12V/24V対応) ケーブル長(m)3(カーチャージャー)/7(リア) 本体質量(g)192 レンズ1/2.9 機能Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分 記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。 インターフェースUSB2.0 使用可能温度範囲-20~80℃ 本体サイズ(mm)300×72×8(突起部除く) 解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア) 保証期間ご購入後12か月 取付け方法(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度 保存形式MOV(ビデオ) / JPEG(写真) 録画時間最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。 画素数200 万(フロント) / 100 万(リア) スクリーンサイズ:4.18インチ フレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア) 画角170°(フロント ) / 90°(リア) 対角 イメージセンサーCMOS Image Sensor
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時) 付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず) センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整 電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時) 最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載 記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264) 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(1.67MB) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps 画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー 前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質 後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能 夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視! 信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。 フロントガラスもバックカメラも超広角 フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用 多彩な機能 サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、 タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
用途4K映像や音声などを記録する車載装置 付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド 材質ABS 寸法(mm)約90x50x35 質量(g)約65(スタンド除く) 電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm 解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX) LCD仕様3.0インチ 音声録音あり ケーブル長(cm)バックカメラ:約580 メモリーカード最大128GB 取扱説明書(0.44MB) 画角(撮影)前方約150度、後方約130度
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

前後130万画素の画質で特にフロントは200万画素に近い画質で録画できます。 LED信号対応・電波干渉対応済など、安価商品の中では品質に拘ったドライブレコーダーです。
記録媒体microSDカード 画素数前後:130万、フロント:200万
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告 付属品取付ステー(FC-DR225W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず) センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整 電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約430(DC12V時)/約240(DC24V時) 最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載 記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264) 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(1.67MB) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps 画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視 材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス 質量(g)本体約50/リアカメラ:約18 電源DC12~24V(カーシガーより供給) 記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53 バッテリー電圧(V)3.7 液晶モニター2.4 インチ バッテリー容量(mAh)200 画素数200万画素 カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ7インチカラーLED 画素数300万画素 仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g)240 電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35 センサーGショック:内蔵 機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間1年 記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー内蔵 記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角カメラ:140度 動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデックMPEG-4 AVC
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDR-06R 前後2カメラドライブレコーダー インベス 動画あり
安心すればもっと楽しいドライブを見守るパートナー。200万画素カメラ+FullHD録画。走行中の映像を鮮明に記録することができます。リアカメラはHD画質720pでの録画です。夜間や逆行、トンネルなどの明暗さが大きい場所でも画像を補正いきれいな映像を映し出します。カメラレンズを上下に動かせるアングル調節機構を搭載し、より柔軟な設置に対応する自在ブラケットも付属。フロントガラスの角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。耐衝突などで突然電源が失われた際の非常電源とてスーパーキャパシタを搭載。ファイル破損を防ぎ正常に保存完了します。
仕様【録画目安】●前方FHD(1920×1080)後方HD(1280×720):8GB:35分/32GB:2時間20分/64GB:4時間45分/128GB:9時間30分●前方HD後方HD:8GB:40分/32GB:2時間45分/64GB:5時間30分/128GB:11時間 セット内容IDR-06R本体/本体取付ブラケット/リアカメラ(コード長約0.5m)/ リアカメラ用コード(約6.5m)/シガープラグコード(約3.5m)/取扱説明書・保証書 質量(g)本体:約82、リアカメラ:約40 形式MOV(H.264) 電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:幅89.5×奥行41×高さ50、リアカメラ:幅31×奥行40.5×高さ27 機能上書き録画、Gセンサー 記録媒体microSDカード(8~32GB)class10以上 液晶サイズ2.8型IPSスクリーン バッテリー内蔵:スーパーキャパシタ 視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60° 素子【撮影】200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Pioneer(パイオニア)ドライブレコーダー
フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ 高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、 従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。 大きく見やすいモニターサイズ SDカードの定期フォーマットが不要 車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム 安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)
仕様録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90° 付属品ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1 質量(g)本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む) 消費電力(W)4.2 センサー3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能) 電源電圧(V)本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属) 記録方式連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5 記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB) ディスプレイ3.0 インチ液晶 撮像素子本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー) 音声録音ON/OFF 可能 記録画像サイズ本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080P F値本体:F1.4、リアカメラ:F1.8 映像圧縮方式MP4(H.264 / H.265) フレームレート27.0 fps 画角本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128° 動作温度範囲(℃)-10~60 GPS搭載
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

【7つの機能で快適なドライブをサポート!】。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。先行車接近お知らせ機能。先行車発進お知らせ機能。前方信号お知らせ機能。ドライブサポート機能。車速アラーム機能。
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 取付【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ 質量(g)【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g 電源電圧DC12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2 センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能) 対応12V車 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素 機能【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能 構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位 記録媒体microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨 消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下 液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶 総画素数【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素 保証期間3年(消耗部品および付属品は除く) 保護機能SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能 撮像素子【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720) 液晶表示常時点灯/速度連動/時計表示/OFF 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 F値【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1 記録時間【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分 フレームレート27.5fps/17.5fps 画角【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°) 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画 再生形式本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く) GPS
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

いつでも鮮明、高画質。 業界トップクラスの明るさ、「F1.8明るいレンズ」を採用 前後2カメラに「HDR」「F1.8の明るい広視野角レンズ」搭載。 トンネル出入り口の白とび、黒つぶれを低減。前後2カメラに「HDR機能」を搭載 高精細フルハイビジョンカメラを採用(リアカメラ) DRV-MR480は、前方+後方同時録画。 SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」 最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」 高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属 いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・手動録画」 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」 万一の時のための大事な情報(時間/位置情報)を記録「GPS搭載」 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」 前後2つの映像をすばやく切り替え 「画面切替機能」搭載 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
用途前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー 仕様【測位衛星】GPS / QZSS(準天頂衛星)/GLONASS、【Gセンサー】イベント記録設定:6段階/ 駐車録画設定:3段階 付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)/メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)/シガープラグコード(約3.5m)/microSDカード(32GB付属)/車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m) 質量(g)【フロント】72(microSDHCカード含む)【リアカメラ】26 電源電圧DC5.0V(12/24V車両用シガープラグコード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】60.8×54.2×33.1(ブラケット取り付け時高さ:最大74.5)【リアカメラ】60×25×28.6(ブラケット取り付け時高さ:最大53) 消費電流(mA)355(900) 撮像素子1/2.7型 カラーCMOSセンサー F値F1.8 画角【最大】(フロントカメラ)水平:約122°/垂直:約63°/対角:約150°、(リアカメラ)水平:約126° / 垂直:約63° / 対角:約150° 動作温度範囲(℃)-10~+60 モニターサイズ2.0型フルカラーTFT液晶
1台
26,980 税込29,678
欠品中

前後2カメラで高画質・安心録画 200万画素の高解像度(FULL HD)。あおり運転等、後方の映像記録に最適! 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減 10m リアカメラ接続ケーブル / DC12V/24V対応 あおり運転等、もしもの事態に対処できる 前後2画面を同時録画!4つの画面モードで確認
画面サイズ2.7インチ液晶モニター 記録媒体microSDHCカード(16GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 仕様最大記録画:レンズ画角と同じ、バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)、GPS:オプション(HX-GP200) 取付ステーと一体型 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(両面テープ付)×1、カー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1 質量(g)フロントカメラ:約70(microSDHCカード含む)、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 形式映像ファイル:動画 AVI(H.264) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:約79×49×25、リアカメラ:約50×27×30(突起部除く) センサーG:有り(オフ、1~5)5段階調整 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (衝撃、動体検知) ※オプション 消費電流(mA)約300(DC12V時)、約150(DC24V時)、約250(DC12V駐車録画動作時) オプション、約12(DC12V駐車録画待機時) オプション 解像度記録:1920×1080(Full HD)フロントカメラのみ、1280×720(HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS、 リアカメラ:100万画素CMOS 画素数200万画素 映像記録再生方式:AVI(H.264)再生ソフトまたは専用ビューワーソフト(メーカーホームページより無料ダウンロード) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:27fps 音声ON/OFF可能 画角レンズ:フロントカメラ:水平 約110度|垂直 60度(130度対角)、リアカメラ:水平 約103度|垂直60度(125度対角) 動作温度範囲(℃)-10~+60 録画方式ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動) 30秒、駐車録画(衝撃、動体検知) 30秒 オプション
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5) 記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度記録:1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ10.88型カラー液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(4.38MB) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応 液晶サイズ4.0インチ 画素数200万画素、リアカメラ:200万画素 記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8 質量(g)本体:85、リアカメラ:30 カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080 フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps 音声マイク、 スピーカー内蔵 センサー3軸Gセンサー 電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応) 消費電流(mA)最大500 動作温度(℃)-10~60 録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動 記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。 ブラック
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

EA763AA-311用車載電源ケーブル(駐車録画)。別売のEA763AA-311に接続することで、エンジンをオフにしても電源を供給することができ、車両の衝撃を検知します。 車両の衝撃を検知すると、電源がオンになり駐車録画が開始。駐車録画が終了すると電源がオフになり、待機状態に戻ります。最長24時間の駐車監視ミラレコ用ケーブルです。
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

超コンパクトボディで、駐車監視がすぐ使える! 駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画! ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画など、駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
用途2カメラ高性能ドライブレコーダー 付属品電源コード(駐車監視対応:約4m) 一式、カメラケーブル(約9m:1本)、フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚、リヤカメラ固定用両面テープ 1枚、脱脂クリーナー 1枚、エレクトロタップ 2個、 microSDHCカード(32GB:Class10)※出荷時にセットされています。取扱説明書(保証書付き)1部 質量(g)(フロントカメラ):約113.2、(リアカメラ):約29.2 取付方式分離型 対応GPS、Gセンサー、LED信号機対応、HDR/WDR機能、タイムラプス録画機能、音声録音、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、ファイル保護機能、液晶の明るさ調整(フロント・リア)、録画中の液晶表示、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数(フロント・リア)最大200万画素 記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10) 液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ) 総画素数(フロント・リア)200万画素 撮像素子(フロント/リア)1/2.7型 CMOSセンサー 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 記録画素数FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リア共通設定 輝度調整(フロントカメラ):3段階、(リアカメラ):5段階 最大消費電流(A)通常時:350mA以下/スーパーキャパシタ充電時:820mA以下 フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み 画角レンズ(フロント/リア)水平117°垂直62(対角140°) 動作温度範囲(℃)-10~60 録画方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

前後200万画素2カメラドライブレコーダ。HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(付属は32GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心!
付属品ドライブレコーダー本体、別体カメラ、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、本体用マウントベース(両面テープ(ガラス用)が貼られています)、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、本体用ボールジョイント(ストレート)、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、32GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、コードクリップ5個、脱脂クリーナー一式、取扱説明書 質量(g)別体カメラ:19 コード長さ(m)カメラ接続コード:9 本体質量(g)91 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラサイズ:34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時:59)(突起部含まず) 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×25×45(マウントベース取り付け時:76)(突起部含まず) 測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 視野角本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°、別体カメラ:水平124°/垂直62°/対角160° トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps) F値2 画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角[FullHD]本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°・別体カメラ:水平119°/垂直62°/対角160°、[HD]本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°・別体カメラ:水平119°/垂直62°/対角160°、[D1]本体カメラ:水平98°/垂直59°/対角121°・別体カメラ:水平94°/垂直62°/対角116° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ/再生時なし) GPS有り
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

日本製3年保証の前後200万画素2カメラドライブレコーダ。 夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVISTM IMX327搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心! 駐車監視コード GDO-10/GDO-24 /GDO-41
仕様インターネット地図連動:有り 質量(g)本体:116、別体カメラ:27 取付方式分離型 コード長さ(m)カメラ接続:9.0(片側ストレートプラグ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:93×25×51(突起部含まず)(※マウントベース取り付け時 82(H))、別体カメラ本体:34.5×16×67(突起部含まず) センサー3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階) 電源電圧(V)DC12/24 機能タイムラプス録画、HDR:有り 記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨) 保証期間3年 視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141° トリガー【通常時】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps) F値2 画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) データタイプ記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)2 フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム 画角【 FullHD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°【HD】本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141°【D1】本体カメラ:水平101° 垂直62° 対角129°、別体カメラ:水平96° 垂直61° 対角123° 動作温度範囲(℃)-10~60 映像出力外部:有り(本体ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時なし GPS有り
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

彩速ナビの大きな画面で録画映像がすぐに確認できる ナビ連携機能 ナビのGPSや各種センサーにより高精度な位置情報を取得可能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&サブリアカメラ機能 前も後ろも同時に高精細で録画できるダブル録画機能 彩速ナビの大きな画面で録画映像の倍率を変えて再生できる録画映像を2倍・4倍に拡大 前も後ろも鮮明に記録 フルハイビジョン録画 小型設計でスッキリ取り付け 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平 約128°/ 垂直 約70°の広角レンズ & 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 Gセンサー搭載 LED信号機に対応 安心の低ノイズ設計 専用ビューアーソフト(無償)でパソコンで再生可能 SDカードの定期的なフォーマットが不要 「SDカードメンテナンスフリー」 万一の撮り逃しを防ぐ「SDカード寿命告知機能」 最大容量256GBまで 容量microSDカード対応 高耐久で信頼性が向上 「3D NAND型32GB microSDカード」付属
仕様測位衛星 (GPSアンテナ):カーナビゲーションのGPS情報を共有、地デジノイズ対策:〇 付属品電源ケーブル(2.5m)、ナビゲーション接続ケーブル(0.2m)、、フロントカメラ用映像ケーブル(4.2m)、、リアカメラ用映像ケーブル(7.5m)、、ケーブルガイド×1、カメラカバー(フロント/リア 各1)、、カメラブラケット×2、ネジ(4本)、両面テープ、ソフトテープ、、型紙(本体取り付けネジ穴用)、SDカードアダプター、取扱説明書、、保証書 質量(g)本体部:約120 (microSDカード含む、ケーブル含まず)、フロントカメラ/リアカメラ共通:約31 (カメラブラケット含む、ケーブル含まず) 取付方式分離型 ケーブル長(m)電源ケーブル:2.5(ガラス管ヒューズΦ5×L20mm 2Aを内蔵)、フロントカメラ:4.2 / リアカメラ 7.3 感度-4.0G~4.0G:5 段階 センサーG:〇(内蔵) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:68×25×103、フロントカメラ/リアカメラ共通:63×39×46(取り付け角度:約15°設定時)、63×46×36(取り付け角度:約60°設定時) 機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/静止画記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、駐車監視録画/遡り:非対応、衝撃感知後:10/20/30秒選択 消費電流(mA)460(最大560) フォーマット形式【録画】動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:リニアPCM)、静止画:JPEG(1920×1080/1280×720)(※動画記録設定と同一の解像度) 検知方式衝撃感知:〇、動体検知:非対応 撮像素子1/2.7型カラーCMOSセンサー 録画時間【手動】遡り:10秒固定、キー押下後:15/30/60秒選択、【衝撃感知前後録画時間(イベント記録)】遡り:10秒固定、衝撃感知後:15/30/60秒選択 記録画像サイズ1920×1080/1280×720 音声記録〇(オン/オフ可) F値(レンズ)広角、F値:2.8 画素数約207万画素 記録メディアmicroSDHC/SDXCカード、16GB~256GB対応(microSDHC 32GB付属) Class10必須 フレームレートフロントカメラ部/リアカメラ部最大30fps 画角【最大記録】水平:約128度/ 垂直:約70度/ 対角:約138度 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式【記録映像】本体、もしくはWindows標準のWindows Media Player QuickTimeなど。専用ビューアーソフト対応 モニターサイズナビゲーションのモニターを共有 動作電圧(V)14.4(8.5~16)
1台
45,980 税込50,578
9日以内出荷

STARVIS 2(TM)技術搭載センサー採用。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。フロントカメラにはWQHD370万画素のセンサーを搭載。Full HD(200万画素)より約1.8倍高精細な映像で、周囲の状況を鮮明に記録します。HDR機能を搭載。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) 寸法(mm)(録画)フロント: WQHD 2560×1440、FullHD 1920×1080、HD 1280×720、リヤ:FullHD 1920×1080、HD 1280×720 質量(g)フロントカメラ:112.2、リヤカメラ:28.2 本体寸法(mm)フロントカメラ:92.4(W)×58.4(H)×29.2(D)、(取付ステー装着時)92.4(W)×81.3(H)×29.2(D)、リヤカメラ:39(W)×29(H)×24.7(D)、(取付ステー装着時)39(W)×47.7(H)×24.7(D)(突起部を除く) 電源電圧(V)DC12 記録方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 有効画素数フロント:最大370万画素、リヤ:最大200万画素 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨 液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶 総画素数フロント:500万画素、リヤ:200万画素 撮像素子フロント:1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2(TM)技術搭載、リヤ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS 2(TM)技術搭載 記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音○(ON/OFF可) 適合車種12V 画質高画質/中画質/低画質 F値フロント:F1.8、リヤ:F1.8 最大消費電流(A)通常時:330mA以下/スーパーキャパシタ充電時:730mA以下 フレームレート27.5fps/17.5fps 画角(レンズ)フロント:水平134° 垂直70° 対角160°、リヤ:水平138° 垂直70° 対角168° 動作温度範囲(℃)-10~60 GPS
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

前後ともにSTARVIS搭載。後続車接近お知らせ機能。対角168°の広角レンズで広範囲を記録。HDRで白とびなし。SDカードメンテナンスフリー
付属品シガープラグコード(約4m) 、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー 、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ microSDカード(32GB/class10) 質量(g)【フロント】110.6【リア】29.3 電源電圧(V)DC12 有効画素数【フロント】最大200万画素【リア】最大200万画素 機能GPS、Gセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、夜間・暗所撮影対応センサー:STARVIS、ナイトビジョン機能(※ON固定)、HDR・WDR機能(※HDR固定)、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能 記録媒体SDカード 消費電流(mA)通常時:最大350以下/スーパーキャパシタ充電時:最大640以下 液晶サイズ2.0インチフル色TFT液晶 総画素数【フロント】200万画素【リア】200万画素 撮像素子【フロント】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載【リア】1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載 F値【フロント】F1.8【リア】F1.8 画角【レンズ】フロント:水平138° 垂直70°(対角168°)、リア:水平138° 垂直70°(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:70.8×56.5×26.4、(取付ステー装着時)70.8×79.4×26.4、リア:38×30×27.3、(取付ステー装着時)38×48.7×27.3/mm
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

XLDR-F-ADAS 前後2カメラドライブレコーダー(ADAS付き) WATEX(ワーテックス) 動画あり
前後FHDソニー製スタービスADAS付きドラレコ・駐車録画標準搭載・3年保証・SDフォーマットフリー・あおり運転対策に後方車接近お知らせ・ナイトビジョン・WDR
仕様液晶明るさ:3段階設定 質量(g)メインカメラ:約118、リアカメラ:約25 形式AVI(H.264 / PCM) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:106×65×30、リアカメラ:53.3× 36× 26.5 記録媒体microSD (32GB~128GB) class10以上 液晶パネル3.5インチLCDタッチパネル 解像度メインカメラ:FHD1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、リアカメラ:FHD 1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、液晶解像度:480×320 映像記録常時録画、イベント録画、駐車録画、(モーション録画+衝撃録画) 再生可能ファイル形式常時録画:1分、イベント/モーション録画:20秒(前5秒、後15秒) フレームレートメインカメラ:29fps固定、リアカメラ:29fps固定 画角メインカメラ:水平約114°、垂直約67、対角約 138°、リアカメラ:水平約116°、垂直約90°、対角約 1460
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。 前後左右、運転席、助手席、リアシートも手軽に撮影。水平360°全方位録画対応 高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。 暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVIS(TM)を採用し、昼間はもちろんのこと、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。 夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさ調整することができます。 後方映像をフルハイビジョンの高画質で鮮明に録画します。また、より広い範囲の録画に対応した対角163°の広視野角レンズを採用しています。 逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。 フレームレートを通常(27.5fps)から長時間モード1(13.7fps)、長時間モード2(3.4fps)に変更することにより、最長約50時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現しています。タクシー事業者様などの労務体系に合わせたニーズに応えています。
モニターサイズ2.4型 フルカラーTFT 液晶 記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上推奨 取付方式分離型 付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m) 電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30) 消費電流(mA)420(最大520) GPSGPS/QZSS(準天頂衛星) センサー(Gセンサー)-3.0G~+3.0G:6段階 画角【メインカメラ】水平:360°/垂直:240°、【2ndカメラ】水平:約131°/垂直:約68°/対角:約163° 撮像素子【メインカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS、【2ndカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS F値【メインカメラ】F2.0、【2ndカメラ】F1.8 動作温度範囲(℃)【メインカメラ】-10~+60、【2ndカメラ】-10~+60 解像度(記録モード)【メインカメラ】ラウンドモード:1856×1856、【2ndカメラ】Full-HD(1920×1080)(動画約207万画素) フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) 記録方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 録画時間(手動録画時間)前5秒、後15秒、(イベント記録時間)前5秒、後15秒、(駐車録画)常時監視録画モード:オフタイマー設定:6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒/検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒(車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用) フォーマット形式【動画】H.264(MP4)、【静止画録画】メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG準拠 設定中の記録モードでの撮影、ラウンドモード:1856×1856、2ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920×1080) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】74×86.7×31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)(突起物除く)、【2nカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大53)(突起物除く) 質量(g)【メインユニット】139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、【2nカメラ】28(ケーブル/ブラケット含まず) 電源ケーブル3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵) 接続ケーブル8.0m 仕様記録映像再生方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能。【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能。【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実
仕様●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P) 質量(g)約36、約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×72×24.5、約55×37×41.5 消費電流(mA)( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880 録画時間(1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。 音声録音オン/ オフ 切り替え可能 画面サイズ10.66 インチ タッチパネルディスプレイ F値2 メモリーカードmicroSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。 フレームレートフロント27.5fps / リア25fps 動作温度範囲(℃)-20~+65 録画方式(録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4) GPS有り(外付け)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

マウントベースB[スリット入ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CSD-500FHR/CSD-560FH/CSD-570FH/CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-51FR/CS-52FRW GAL-02MP <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CSD-790FHG/CS-72FH
1個
669 税込736
当日出荷

小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定) 取付方式一体型 電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70 電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時) 液晶サイズ1.5 解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD) 撮像素子200万画素 CMOS 記録ファイル形式動画 MOV(H.264) 画素数200万 フレームレート27.5fps 画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。「3D NAND型64GB microSDカード」付属。水平360°全方位録画対応。前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVIS(TM)」を搭載。前後2カメラに「HDR機能」を搭載。ミニバンへの取り付けもOK。9mのリアカメラ接続ケーブル付属
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(64GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m) 質量(g)メインユニット:139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、2ndカメラ:28(ケーブル/ブラケット含まず) 外形寸法(mm)(突起物除く)メインユニット:W:74 / H:86.7 / D:31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)、2ndカメラ:W60×H25×D29(ブラケット装着時:最大 H 53) ケーブル長(m)接続:9、電源:3.5(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵) センサーGセンサー:内蔵 設定方式【記録】イベント:6段階 / 駐車録画:3段階 電源電圧(V)DC 14.4/28.8(8.5~30 記録方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画 消費電流(mA)420(最大520) 単位常時録画ファイル:1分(標準)、2分(長時間1)、4分(長時間2) 解像度記録モード:メインカメラ:ラウンドモード1856 × 18562ndカメラ:Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素) 録画時間手動:前5秒、後15秒 素子【撮影】メインカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS、2ndカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS 動画フォーマット:H.264(MP4) F値メインカメラ:F2.02ndカメラ:F1.8 記録時間イベント:前5秒、後15秒 記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上 フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps) 画角最大記録:メインカメラ:水平360°/垂直240°、2ndカメラ: 水平約131°/垂直約68°/対角:約163° 動作温度範囲(℃)メインカメラ:-10~+602ndカメラ:-10~+60 録画方式静止画:メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG 準拠、ラウンドモード:1856 × 18562ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920x1080)、駐車:常時監視モード:オフタイマー設定:3/6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒・検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒 (車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用) 再生形式方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(ホームページよりダウンロード) モニターサイズ2.4 型 フルカラーTFT 液晶 システム対応測位衛星:GPS/QZSS(準天頂衛星)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

セルスタードライブレコーダー
エコ商品
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ 付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書 質量(g)105 規格VCCI クラスA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 電源電圧(V)DC12/24 記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138° トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時) 撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2 画素数200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ 映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3 フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps 画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114° 動作温度範囲(℃)-10~+60 映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに 液晶サイズ2.4インチカラーLED 画素数1200万画素 記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨) 仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル) 付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm) 質量(g)58 電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵 対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30 撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー 記録ファイル形式動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式 記録時間32GBのmicroSDカード使用1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間 フレームレート30fps 待機時間約1時間 画角170度
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

夜間映像を明るく記録!前後カメラにSTARVIS(TM)搭載!。フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズが少ない、鮮明で美しい映像を撮影できます。HDRの画像補正で白とびなし!。白とびなどの明暗差を補正する、HDR機能を搭載。逆光にも強く、あらゆるシーンで安定した映像を記録。夜間映像も綺麗に残します!。駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!。駐車場での当て逃げなども記録。駐車中でも衝撃を検出し、当て逃げなどを前後のカメラで記録します。※設定動作時間内(30分~24時間)。電圧監視機能搭載で、設定動作時間内でも車両バッテリー電圧が設定電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。衝撃クイック録画。衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。ワンタイム駐車監視モード。駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。駐車監視モードパス機能。機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。タイムラプス録画。長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。最大49.5時間*の記録が可能です。7つの運転支援機能で快適なドライブをサポート!。1後続車接近お知らせ機能。後方から接近する車両を検出し、アラームでお知らせします。 また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。2先行車接近継続お知らせ機能。自車の前方車両への継続した接近を検出し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。3先行車発進お知らせ機能。信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。4先行車接近お知らせ機能。走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。5前方信号お知らせ機能。前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。6ドライブサポート機能。急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。7車速アラーム機能。設定車速を超えた場合にお知らせします。microSDカードメンテナンスフリー&付属SDは32GB!。本製品の専用ファイルシステムは、PCなどで使用されているファイルシステム(FAT等)に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのため定期的にmicroSDカードをフォーマットせず使用することができます。付属microSDカードは32GBで安心して録画ができます。※microSDカードは消耗品のため、特性上フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。ドラレコデータの復旧サービスが付属!。メーカードライブレコーダーには購入から1年間、コムテック社の【ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス】を無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。SDカードチェック機能 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。緊急録画停止機能 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可)。バックアップ機能 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。カメラ輝度調整可能 フロントカメラ:3段階。リヤカメラ:5段階。フロントカメラ上下反転機能 Gセンサーで自動的に上下反転を行います。リヤカメラ上下反転機能 リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能。液晶の明るさ調整(フロント・リヤ) (3段階に調整可能)。録画中の液晶表示 常時点灯/速度連動/時計表示/OFF。リヤカメラ鏡像機能 ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定。カレンダー/時計表示 対応。日時情報の記録 対応。記録映像再生方法 本体液晶対応 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)。【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)。CPU :Core i5 プロセッサ 2.7GHz同等以上を推奨。メインメモリ :8GB 以上を推奨。モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨。グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
その他HDR対応(※HDR固定) 付属品電源コード(駐車監視対応/約4m) 一式/カメラケーブル(約9m/1本)/フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚/リヤカメラ固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/取扱説明書(保証書付き)1部 質量(g)フロントカメラ:約110.6(本体のみ)、リヤカメラ:約29.3(本体のみ) 電源電圧DC12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ 】約70.8×56.5×26.4【取付ステー装着時】70.8×79.4×26.4【リヤカメラ】38×30×27.3【取付ステー装着時】38×48.7×27.3 センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能) 対応LED信号機(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み) 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 機能タイムラプス録画(1秒間に1枚の映像を記録)【駐車監視録画方式】衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位 記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨 消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】640以下 液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ) 保証期間3年(消耗部品および付属品は除く) 耐ノイズ対策済み 撮像素子(フロント・リヤ)1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音ON/OFF可能 F値(フロント・リヤ)F1.8 記録時間16GB:約65分~約105分、32GB(付属):約135分~約210分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分 画素数(フロント・リヤ)最大200万画素 フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み 画角(フロント・リヤ)水平138° 垂直70°(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60 動画記録サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リヤ共通設定 GPS対応
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 GPSモデルなので日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。 付属品取付けGPS内臓ステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32 センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約380(DC12V時)/約200(DC24V時) 解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載 記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4) 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(1.38MB) フレームレートフロント/リア:27.5fps 画像補正WDR(前後) 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式記録映像:専用動画再生ソフト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。 付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32 センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約350(DC12V時)/約180(DC24V時) 解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載 記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4) 画面サイズ2.7インチ液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(1.38MB) フレームレートフロント/リア:27.5fps 画像補正WDR(前後) 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式記録映像:専用動画再生ソフト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

◎9.6 インチの大画面 ◎タッチパネル式 ◎フルハイビジョン録画(フロントカメラ) ◎前後2カメラ同時録画 。◎12/24V 車対応 ◎バックカメラケーブルは 15m まで延長可能(オプション)
用途・9.6インチ大画面ミラー型ドライブレコーダー・タッチパネル操作・フルハイビジョン高感度センサー・夜間での撮影も可能・画角 前方135° 後方130° 付属品本体、バックカメラ、バックカメラケーブル、取付バンドx2 本、カーシガー電源ケーブル ※microSD カードは付属していません。 適合撮影画角(対角):【 フロントカメラ】約 135°【バックカメラ】約 130°、静止画(フロントカメラ):最大 1280×720、JPG 形式、LCD:9.6 インチ 材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 質量(g)【フロントカメラ】約310【バックカメラ】約30(スタンドケーブル含む) 電源(V)12-24 ケーブル長(m)バックカメラ:約6 機能ビデオ録画:【 フロントカメラ】 1920×1080、MOV 形式【バックカメラ】 1280×720、MOV 形式 本体サイズ(mm)【フロントカメラ】約260×73×40【バックカメラ】約22×22×32(ケーブル・スタンド除く) バッテリー容量(mAh)450 関連資料(0.45MB) メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

DRV-MR570 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー DRV-MR570 KENWOOD 動画あり
前後撮影対応、2カメラドライブレコーダー。【前方+後方同時録画】。フロント用・リア用のドライブレコーダーで常時録画・イベント記録・手動録画・静止画記録が可能。前後にカメラを取付けることで、前後方同時録画ができるので安心です。【高画質録画を実現】。高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。【前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVISTM」搭載】。暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVISTMを採用、昼間はもちろん、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。【明るさ調整機能】。夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろん、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさを調整することができます。【前後2カメラに広範囲を録画できる広視野角レンズ】。より広い範囲の対角163°の録画に対応する広角レンズを前後2カメラに採用。撮影範囲が広いので万一のシーンの録画もしっかりサポートします。【業界トップクラスの明るさ、F1.8明るいレンズ】。F1.8明るいレンズをメインユニット、2ndカメラに採用。【前後2カメラに「HDR機能」搭載】。逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。【前後とも高精細フルハイビジョンカメラ採用】。前後とも207万画素フルハイビジョンカメラを採用、ナンバープレートの確認など万一に備えた高画質化を実現しています。【後方急接近警告】。リアカメラで捉えた後方車両の急接近を検知して警告を発し運転者に危険を知らせたり、自動的にイベント記録フォルダに保存されます。【緊急イチ押し録画ボタン(手動録画)】。いざという時や残したいシーンなどを本体下部の録画ボタンで迷わず素早くイチ押し録画できます。【最長24時間衝撃検知対応「駐車録画」】。車載電源ケーブルCA-DR100(別売)の使用で最長24時間の駐車録画が可能。本体で簡単にタイマー、電圧設定ができ、タイマー設定した時間内(6/12/24 時間)でも車両バッテリーが設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し車両のバッテリーを保護します。【SDカードメンテナンスフリー】。SDカードエラーが起きにくい独自記録システムを採用、定期的なSDカードフォーマット作業が不要です。【SDカード寿命告知機能】。SDカードが劣化して記録ができなくなる前に寿命をお知らせします。(※同梱SDカード/メーカー製別売SDカード使用時)。【高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属】。【ドライブをサポートする運転支援機能】。後方急接近警告、前方衝突警告、車線逸脱警告、発進遅れ警告、リフレッシュ通知、エコドライブ表示、情報表示モードなどのドライブをサポートする運転支援機能を搭載しています。【長時間録画に対応】。フレームレートを通常の27.5fpsから13.7fps(長時間モード1)、3.4fps(長時間モード2)に変更することにより、最長約43時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現。【その他の特長】。・1秒間に撮影するコマ数を適正に設定して信号機の無点灯記録を防ぐ「LED信号機対応」。・テレビ放送への電波干渉を抑える「地デジ干渉対策」。・車両エンジン停止の際にファイル破損を防ぐバックアップ電源「スーパーキャパシター」搭載。・録画した映像は専用ビューアーソフト(無償)でWindows/Macパソコンで再生可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度に対応
仕様メインユニット(フロントカメラ):GPS/QZSS(準天頂衛星)、Gセンサー(-3.0G~+3.0G:6段階) 付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(約3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m) 質量(g)(約)【メインユニット】95(microSDカード含む)、【2ndカメラ】28(ブラケット/ケーブル含まず) 電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)【メインユニット】67×65×33.8(ブラケット装着時:最大 H 99)、【2ndカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大 H 53)(突起物除く) 機能録画:常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画 解像度記録:1920×1080(動画最大約207万画素) フォーマット形式動画:H.264(MP4) 撮像素子1/2.8型 フルカラー STARVIS CMOS 動作温度(℃)-10~+60 記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応、V30 以上推奨 画角(最大記録)水平:(約)131(°)/垂直:68/対角:163(°)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

業界初!日本製3年舗装の2カメラドライブレコーダーにセーフティレーダーのレーザー受信機能とレーダー波受信機能を搭載!新Kバンドにも対応!GPSポイントで速度取締もアナウンスできます!ドライブレコーダー機能としては前後200万画素、夜間でも前後共に明るく鮮明に録画できるSTARVIS(TM) IMX307を搭載! HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(※オプションの常時電源コードGDO-45が必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(※付属は64GB) microSDカードの定期フォーマット不要。LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心!レーザー受信は新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ! 従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。
仕様【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画、【VCCI】クラスB セット内容ドライブレオーダー本体(マウントベース+GPSユニット一体型)(※あらかじめ両面テープ(ガラス用)が貼られています。)、別体カメラ(マウントベース一体型)、カメラ接続コード(方側ストレート)、直接配線DCコード(3極コネクタ5V/2A)5.0m、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、64GBmicroSDカードクラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、コードクリップ5個、取扱説明書 質量(g)【本体】185、【別体】28 コード長さ(m)【カメラ接続】9.0(片側ストレートプラグ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】109×30.5×92(突起部含まず)、【別体カメラ】34.5×16×67(突起部含まず) 電源電圧(V)DC5(DC12/24V-5V変換コード付属) 機能タイムラプス録画、GPS、HDR、3Gセンサー(衝撃感度 10段階)、インターネット地図連動 記録媒体【対応外部】microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上(※メーカーオプションmicroSDカード推奨) データメモリ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル 保証期間3年 視野角本体カメラ:水平123° 垂直64° 対角150°、別体カメラ:水平117° 垂直62° 対角141° 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 受信周波数【レーダー】Xバンド、Kバンド 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps) F値2 画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 受信方式【レーダー】ダブルスーパーヘテロダイン方式 圧縮方法【録画】録画AVI(H.264)、静止画JPEG 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps、10fps(※タイムラプス録画は1秒に1フレーム】 画角【録画】FullHD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、HD:本体カメラ:水平123°垂直64°対角150°、別体カメラ:水平117°垂直62°対角141°、D1:本体カメラ:水平99°垂直64°対角124°、別体カメラ:水平94°垂直62°対角115° 動作温度範囲(℃)-10~+60
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14
適合VCCI:クラスB 出力外部映像:有り 本体寸法(mm)本体:97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H) 本体質量(g)77 センサー3G:有り(衝撃感度 10段階) 対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨 電源電圧(V)DC12/24 機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ 保証期間3年 視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127° 梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド 撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps) F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4 画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1) 最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時) フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps 画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5° 動作温度範囲(℃)-10 ~ +60 GPS無し
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

レーダー探知機とつながるドライブレコーダー!前方、後方2カメラモデル。 付属の専用配線を接続する事でレーダー探知機の画面でドライブレコーダーの再生ができ設定の確認、操作できます。 GPSをレーダー探知機から共有することでドライブレコーダーへ速度、自車位置、時間を共有できます。 ドライブレコーダーの電源もレーダー探知機からの供給で作動します。 SONY製 Exmor R CMOSセンサー採用 STARVISモデル ナイトクリアVer.2搭載で夜間、トンネル内などの光量の少ない場所でも鮮明な映像を記録できます。(STARVISTMおよびSTARVISはソニー株式会社の登録商標です。) microSDカードメンテナンスフリー:独自システムで安定した録画が可能になりました。 設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。 このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。 スーパーキャパシタ搭載: 電源ケーブルが外れても安心。 スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。 HDR搭載。 前方200万画素フルハイビジョン。後方200万画素フルハイビジョン。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック) 地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 最大12時間/パーキングモードを搭載:常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録。 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。 駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。 エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。 <バッテリーを保護> タイマーで電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定した時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。
仕様HDR 有り3Gセンサー 有り(衝撃感度 10段階) 付属品ドライブレコーダー本体、別体カメラ、セーフティレーダー相互通信用コード(3.6m)、、カメラ接続コード(片側ストレート、 9.0m)、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、別体カメラ用マウントベース、本体用マウントベース(両面テープ(ガラス用) が貼り付けてあります)、本体用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、32GB microSDカード(ケース、 アダプター付)、脱脂クリーナー一式、コードクリップ5個、取扱説明書 質量(g)別体カメラ:19 規格VCCI:クラスA 本体質量(g)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラ:34.5×16×34.5[マウントベース取り付け時:59](突起部含まず) 電源電圧(V)DC12/24 記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨→SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上[オプションmicroSDカード推奨] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×23×40[マウントベース取り付け時:69](突起部含まず) 視野角本体カメラ:水平119° 垂直62° 対角147°、別体カメラ:水平114° 垂直61° 対角141° トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画[パーキングモード時]) 撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【FullHD】高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)【HD】高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)【D1】高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps) F値2 接続コード9m 記録範囲日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル(※セーフティレーダー接続時のみ) 圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG 記録画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps 画角【FullHD】本体カメラ:水平117.9°/垂直62.2°/対角141.2°、別体カメラ:水平114°/垂直61°/対角141°【HD】本体カメラ:水平117.9°/垂直62.2°/対角141.2°、別体カメラ:水平114°/垂直61°/対角141°【D1】本体カメラ:水平94°/垂直62.2°/対角115°、別体カメラ:水平93°/垂直61°/対角112° 動作温度範囲(℃)-10~60 映像出力有り GPS無し
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷