乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム
形状角型
吸水性が高く速乾性に優れたドライマットです。使用後、すぐに表面はサラッとします。溶岩石とは、マグマが地表付近で急激に冷え固まってできた多孔質組織の特性のある岩石です。多孔質組織はマグマが地表付近に噴出したとき、圧力の減少によりマグマに含まれていた水分などの揮発成分が気体となり、マグマが発砲しつつ固まった組織で、小さな穴が無数に空いています。水分の吸収や放出、消臭の機能に優れています。優れた調湿力と抜群の吸水力。防カビ効果。洗濯不要。
材質溶岩石(火山岩)、植物繊維等
タイプソフトタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。
油、溶剤、水を吸収します。
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン95%、ポリエステル5%
色グレー
寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約56.8L/袋
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
水ハケの良い連結タイプ・簡単施工のジョイント式マット。硬いプラスチック製スノコとは違い、メッシュ状で凸凹の突起があり排水効果も高く、柔らかい素材のボート用ドライマットです。船のエンジンルームやご家庭や水を使用する作業場・シャワー、ロッカールームなどでも使用できます。四角のメイン部分と2つの辺、角パーツをご用意しましたので、色々なカスタマイズが可能で、固定された障害物やコーナーにフィットして設置ができます。4つのパーツに分かれているので、必要な場所に必要な数をお買い求めいただけます。・中央本体マット(メイン部分)。・中央本体マット10枚セット。・辺A(メス)。・辺B(オス)。・1/4角(扇形のコーナー部分)
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
油、冷却水、溶剤、水を吸収します。
吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。
マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。
縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。
工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。
防炎適合品。
材質PP
色グリーン(裏面:グレー)
トラスコ品番494-7827
厚さ(mm)3
質量(kg)約6.5/袋
寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約66/巻
1巻(22.5m)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
薄いシート状で形が一定のため場所をとりません。
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状シートタイプ
寸法(mm)400×500
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色グレー
種別オイル/水用
ロールを引っ張り出し、設置するだけで、ピグマットロールは簡単にご使用いただけます。
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレー。
ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。
ミディアムウェイト(厚み2mm)。工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
色グレー
タイプピグマット ミディアムウェイト
吸収量約157.9L/箱
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)760×6000×2
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
連結可能な消毒マット1枚とドライマット1枚がセットになっています。消毒マット表面は微細且つ柔軟なフィンガーに覆われており、摩擦運動により靴底の汚れを除去します。消毒マットは周囲の縁部分がフィンガー部よりも高くなっており、消毒液を貯めておく事が出来ます。人の体重で靴がフィンガー部に僅かに沈み込む事で靴底を消毒します。ドライマットが消毒液で濡れた靴底を拭き取ります。
用途感染、汚染等の拡散防止に。食品、薬品、化粧品工場などでの衛生管理に。
トラスコ品番251-1404
セット内容消毒マット1枚、ドライマット1枚
材質消毒マット:天然ゴム、ドライマット:ポリプロピレン繊維
長さ(mm)1050
幅(mm)914
厚さ(mm)19
色ブラック
1セット(2枚)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82
寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69
区分A型シリカゲル
質量(g)5/袋
吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
マイクロファイバーモールの瞬間吸水。靴裏の雨水をしっかり拭き取ります
材質パイル部/ポリエステル100%、ベース/塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)9(パイル部含む)
色ダークグレー
サイズ(cm)約60×90
特性瞬間吸水
1枚
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
お肌さらさら
高吸収ドライマットが尿をすばやく吸収、お肌をさらさらに保ちます。
お肌にやさしい
お肌に接する部分にふんわりシートを採用し、やさしくお肌を守ります。
立体ギャザーが横モレ防止
パッドを広げると、立体ギャザーがしっかり立ち上がり、横モレを防止します。
ムレ防止
布のようなやわらかいクロスライク通気性シートが湿気を外に出して、ムレを防ぎます。
あてやすい
体の中心にあわせやすいセンターラインが、バックシートに入っています。
用途パッド
吸収量約6回分
寸法(cm)32×63
1袋
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
お肌さらさら
高吸収ドライマットが尿をすばやく吸収、お肌をさらさらに保ちます。
お肌にやさしい
お肌に接する部分にふんわりシートを採用し、やさしくお肌を守ります。
立体ギャザーが横モレ防止
パッドを広げると、立体ギャザーがしっかり立ち上がり、横モレを防止します。
ムレ防止
布のようなやわらかいクロスライク通気性シートが湿気を外に出して、ムレを防ぎます。
あてやすい
体の中心にあわせやすいセンターラインが、バックシートに入っています。
用途パッド
吸収量約5回分
寸法(cm)30×57
1袋
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
お肌さらさら
高吸収ドライマットが尿をすばやく吸収、お肌をさらさらに保ちます。
お肌にやさしい
お肌に接する部分にふんわりシートを採用し、やさしくお肌を守ります。
立体ギャザーが横モレ防止
パッドを広げると、立体ギャザーがしっかり立ち上がり、横モレを防止します。
最大サイズ、最大吸収量
おしりをすっぽり包み込むサイズ、さらに、おしっこ約12回分の吸収量で朝まで安心です。
ムレ防止
布のようなやわらかいクロスライク通気性シートが湿気を外に出して、ムレを防ぎます。
あてやすい
体の中心にあわせやすいセンターラインが、バックシートに入っています。
用途パッド
吸収量約12回分
寸法(cm)38×71
1袋
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
お肌さらさら
高吸収ドライマットが尿をすばやく吸収、お肌をさらさらに保ちます。
お肌にやさしい
お肌に接する部分にふんわりシートを採用し、やさしくお肌を守ります。
立体ギャザーが横モレ防止
パッドを広げると、立体ギャザーがしっかり立ち上がり、横モレを防止します。
たっぷりの吸収量
おしっこ約10回分をしっかり吸収し、朝まで安心です。
ムレ防止
布のようなやわらかいクロスライク通気性シートが湿気を外に出して、ムレを防ぎます。
あてやすい
体の中心にあわせやすいセンターラインが、バックシートに入っています。
用途パッド
吸収量約10回分
寸法(cm)32×63
1袋
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
消臭&ドライマットの快適W効果。特に多くても1枚で朝まで安心。全面布感覚の通気性タイプ。一晩中モラさずにムレ・カブレを防ぐ。男女兼用。おしっこ約6回分吸収(1回あたり約150cc)。ひょうたん型。立体ギャザー付。はくパンツ。テープ止めタイプ。布製おむつ等と併用。1枚で朝まで安心。ゆとりの介護。クロスライク通気性シート。ひょうたん型。全面通気性でムレ、カブレに安心
質量(g)2355
吸収量900cc
寸法(幅W×長さL)(cm)32×63
アズワン品番69-1202-64
1箱(6袋×30枚)
¥15,418
税込¥16,960
4日以内出荷
消臭&ドライマットの快適W効果。多くても1枚で朝まで安心。カブレを防ぐ通気性タイプ。一晩中モラさずにムレ、カブレを防ぐ。おしっこ約5回分吸収(1回あたり約150cc)。男女兼用。テープ止めタイプのおむつ又は、はくパンツと併用。はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用。1枚で朝まで安心 ゆとりの介護。クロスライク通気性シート。ひょうたん型。全面通気性でムレ、カブレに安心
質量(g)1630
吸収量750cc
寸法(幅W×長さL)(cm)30×57
アズワン品番69-1202-62
1箱(8袋×30枚)
¥18,478
税込¥20,326
4日以内出荷
長さ = 1500mm。厚さ = 14mm。幅 = 900mm。滑り止め = あり。マット材質 = ゴム。表面形 = 穴。製品形式 = 単品。耐油性 = なし。色 = Black。耐薬品性 = なし。。RS PRO 抗疲労NBRラバーマット. このRS PROアンチファティーグNBRラバーマットをご使用ください。様々な産業および商業用途において、優れた快適性と安全性を提供するよう設計されています。高品質のニトリル・ブタジエン・ラバー(NBR)から作られたこのマットは、長時間立っている職員の疲労や不快感を軽減します。. なぜこの滑り止めマットを選ぶのか.. RS PROアンチファティーグNBRラバーマットは、さまざまな気候に対応し、優れた耐滑性としっかりとしたグリップ力で汚れや湿気を効果的にかき出します。面取りされたエッジは安全性を高め、車輪を使用する機器へのスムーズなアクセスを提供する。. 機能とメリット. ;ul> ;li>ルーズレイ抗疲労、滑り止めマットオープン ;/li> ;li>起毛円形表面 ;/li> ;li>お手入れ ;/li> 簡単 ;li>NBRゴム製成型 ;/li> ;li>面取りされたエッジが安全性と車輪でのアクセスを提供 ;/li> ;li>ほとんどの気候で優れて ;/li> ;li>いる ;/li> ;li>DIN 51130 ;/li> ;li>スリップ ;/li> ;li>テスト済み ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>900 mm x 1500 mm x 14 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;li> ;li>ワークステーションウェットルームエントランス ;/li> ;/li> ;ul> ;li> ;/li> ;/ul>
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
表面にチェッカープレートパターンの施された単層フォーム疲労軽減作業場マット 乾燥した屋内環境での軽 ~ 中程度の作業に最適 明るい黄色の縞柄の安全タイプも用意 コンクリートの床からの冷気を遮断
仕様長さ = 0.9m厚さ = 9.5mm幅 = 0.6m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品環境タイプ = ドライ色 = Black耐薬品性 = なし
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
長さ = 1.5m。厚さ = 6mm。幅 = 0.9m。滑り止め = あり。マット材質 = PVCフォーム。表面形 = 固体。製品形式 = 単品。シリーズ = Lite。耐油性 = なし。色 = Black。耐薬品性 = なし。。EN13552カテゴリR10、FMVSS302、DIN4102のDIN54332(B2)パート. RSプロライト抗疲労マット. RSプロライト抗疲労マットで生産性と快適性を最大化しましょう。過酷な産業・商業環境向けに設計されたこの優れたマットは、疲労と闘い、労働者の健康を増進するソリューションです。 プレミアム・オープンセルPVCから作られたこのマットは、比類のないクッション性とサポート性を発揮し、足腰を包み込んで長時間の立ち仕事による負担を軽減する。耐久性に優れた構造で、中程度の人の往来に耐え、磨耗や破損に強く、長持ちします。 RSプロ抗疲労マットの革新的なデザインは、より良い姿勢と血行を促進し、従業員の活力と集中力を終日維持します。チームの幸福に妥協してはならない。RS PROライト抗疲労マットにアップグレードして、作業環境を向上させましょう。. なぜこの抗疲労マットを選ぶのか.. RSプロ抗疲労マットは、予算重視の職場や人の往来の少ない場所に理想的なソリューションです。足腰への負担を軽減し、長時間の立ち仕事による疲労や不快感を軽減する。さらに、冷たいコンクリート床に対して断熱効果を発揮するため、作業員が快適に集中できる。マットのデザインは、車輪の付いた機材がスムーズにアクセスできる安全性を確保し、つまずきの危険を最小限に抑えます。. 機能とメリット. ;ul> ;li>オープンセルPVC(発泡体) ;/li> ;li>軽量設計 ;/li> ;li>ルーズレイ疲労 ;/li> ;li>緩和 ;/li> ;li>寒さに対する ;/li> ;li>断熱 ;/li> ;li>成形 ;/li> ;li>面取りされたエッジ費用対 ;/li> ;li>効果 ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>900 mm x 1500 mm x 6 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>生産ライン組立 ;/li> ;li>エリア梱包 ;/li> ;li>ステーション ;/li> ;li>作業台 ;/li> ;/ul>
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様長さ = 0.9m厚さ = 9.5mm幅 = 0.6m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品耐油性 = なし色 = 黒/黄耐薬品性 = なし
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
消臭&ドライマットの快適W効果。1枚で朝まで安心。おしりをワイドにつつんで安心吸収。前後2箇所にズレ止めテープ付。男女兼用。幅広安心吸収体:T型の吸収体がからだにフィットして、大量の尿もしっかり吸収。夜間の使用も安心です。モレ防止立体ギャザー:立体ギャザーが堤防のようになって横モレを防ぎます。幅広のズレ止めテープ付:前後2箇所にズレ止めテープが付いています。おむつと組み合わせて使用するとき、しっかりと固定できます。消臭ポリマー配合。おしっこ約4回分を吸収。はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用。1枚で朝まで安心 ゆとりの介護。非通気性シート。羽子板型。ズレ止めテープ2ヶ所。<使用方法>1.巾広の方のテープをはがし、その面を背中側にしておむつの上に広げます。2.パッドを引き上げて、股間に密着させた後、前側のズレ止めテープをはがしてください。3.パッドがズレない様に軽く手で押えながらおむつをあてます。男性用と女性用は向きを変えて使います。女性用は広い方を背中側に、男性用は広い方をお腹側に。シートタイプ紙おむつや、布おむつと組み合わせても使用できます。
質量(g)1426
吸収量600cc
寸法(幅W×長さL)(cm)30×52
アズワン品番69-1202-60
素材表面材/ポリエステル・ポリエチレン不織布・ポリプロピレン不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム、止着材/粘着テープ、伸縮材/ポリウレタン、結合材/ホットメルト
1箱(8袋×30枚)
¥14,478
税込¥15,926
4日以内出荷
RS PRO 13
仕様長さ = 1.5m厚さ = 9.5mm幅 = 0.9m滑り止め = ありマット材質 = PVCフォーム表面形 = 固体製品形式 = 単品環境タイプ = ドライ色 = 黒/黄耐薬品性 = なし
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
●瞬間吸収シートと拡散スリットのW採用で、尿をすばやく吸収!一気に排尿しても、横向き寝でもモレずに安心。さらに、尿が逆戻りしないので表面はサラサラ快適です。
●パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい。
●前も後ろも幅広の体を包み込むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。
●体の中心に合わせやすいセンターライン入り。
●消臭&ドライマットの快適W効果。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●病院・施設用。
●製品サイズ
スピードキャッチライト:幅26cm×長さ56cm
スピードキャッチ,スピードキャッチスーパー,スピードキャッチウルトラ:幅28cm×長さ60.5cm
●吸収回数
スピードキャッチライト:約6回分
スピードキャッチ:約8回分
スピードキャッチスーパー:約10回分
スピードキャッチウルトラ:約13回分
【使用方法】
あて方(テープタイプと併用する場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「スピードキャッチパッド」のプリントが付いている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
種別パッド(フラット)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
消臭&ドライマットの快適W効果。特に多くても1枚で朝まで安心。全面布感覚の通気性タイプ。一晩中モラさずにムレ・カブレを防ぐ。男女兼用。テープ止めタイプ又は布製おむつカバーと併用。おしっこ約10回分吸収(1回あたり約150cc)。上記数値はメーカー測定方法によるものです。ひょうたん型。立体ギャザー付。はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用。1枚で朝まで安心。ゆとりの介護。クロスライク通気性シート。ひょうたん型。1.内側へ落とすチカラ(吸収力)。お肌に直接触れる表面材に柔らかい「エアスルー不織布」を採用しました!。2回目、3回目以降の排尿も素早く吸収。尿が不織布表面に触れさえすれば尿パッド内側に吸収します。2.固めるチカラ(保水力)。60倍吸収の「パールポリマー」を採用しました。吸収した尿を素早く、しっかりとゲル化し、液体にもどしません。強いゲル化により消臭効果も大。2層の「ダブル吸収マット」のお肌から遠い下層から段階的に吸収、ゲル化するため。大量の尿でも逆戻りが少なく表面のさらさら感は自慢です。3.止めるチカラ(防波堤機能)。3.5センチ高の撥水不織布の立体ギャザーが尿をしっかり堰き止めます。適度な伸縮倍率のギャザーゴムで、立体ギャザーがしっかりと立ち、モレの第一原因である隙間を埋めます。4.オムツの外へ蒸気を逃がすチカラ(通気性機能)。「クロスライク通気性バックシート」を採用しました!。ムレ・カブレ・じょくそう対策のために。
質量(g)2926
吸収量1500cc
寸法(幅W×長さL)(cm)32×63
アズワン品番69-1202-66
1箱(4袋×30枚)
¥13,158
税込¥14,474
4日以内出荷
●瞬間吸収シートと拡散スリットのW採用で、尿をすばやく吸収!一気に排尿しても、横向き寝でもモレずに安心。さらに、尿が逆戻りしないので表面はサラサラ快適です。
●パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい。
●前も後ろも幅広の体を包み込むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。
●体の中心に合わせやすいセンターライン入り。
●消臭&ドライマットの快適W効果。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●病院・施設用。
●製品サイズ
スピードキャッチライト:幅26cm×長さ56cm
スピードキャッチ,スピードキャッチスーパー,スピードキャッチウルトラ:幅28cm×長さ60.5cm
●吸収回数
スピードキャッチライト:約6回分
スピードキャッチ:約8回分
スピードキャッチスーパー:約10回分
スピードキャッチウルトラ:約13回分
【使用方法】
あて方(テープタイプと併用する場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「スピードキャッチパッド」のプリントが付いている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
寸法(幅W×長さL)(cm)31×60.5
1袋(30枚)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
●瞬間吸収シートと拡散スリットのW採用で、尿をすばやく吸収!一気に排尿しても、横向き寝でもモレずに安心。さらに、尿が逆戻りしないので表面はサラサラ快適です。
●パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい。
●前も後ろも幅広の体を包み込むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。
●体の中心に合わせやすいセンターライン入り。
●消臭&ドライマットの快適W効果。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●病院・施設用。
●製品サイズ
スピードキャッチライト:幅26cm×長さ56cm
スピードキャッチ,スピードキャッチスーパー,スピードキャッチウルトラ:幅28cm×長さ60.5cm
●吸収回数
スピードキャッチライト:約6回分
スピードキャッチ:約8回分
スピードキャッチスーパー:約10回分
スピードキャッチウルトラ:約13回分
【使用方法】
あて方(テープタイプと併用する場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「スピードキャッチパッド」のプリントが付いている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
対応日常生活動作レベル:3_介助が必要
寸法(幅W×長さL)(cm)26×56
吸水量(mL)約850(目安)
1袋
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
●瞬間吸収シートと拡散スリットのW採用で、尿をすばやく吸収!一気に排尿しても、横向き寝でもモレずに安心。さらに、尿が逆戻りしないので表面はサラサラ快適です。
●パッドを広げるだけで立体ギャザーがしっかり立ち上がり、効果的に横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい。
●前も後ろも幅広の体を包み込むビッグサイズ。テープタイプやおむつカバーに収まる大きさです。
●体の中心に合わせやすいセンターライン入り。
●消臭&ドライマットの快適W効果。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●病院・施設用。
●製品サイズ
スピードキャッチライト:幅26cm×長さ56cm
スピードキャッチ,スピードキャッチスーパー,スピードキャッチウルトラ:幅28cm×長さ60.5cm
●吸収回数
スピードキャッチライト:約6回分
スピードキャッチ:約8回分
スピードキャッチスーパー:約10回分
スピードキャッチウルトラ:約13回分
【使用方法】
あて方(テープタイプと併用する場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)「スピードキャッチパッド」のプリントが付いている方をおむつ側にして、おむつの中央部におき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
吸水量(mL)1020
仕様ビッグ
寸法(幅W×長さL)(cm)32×60.5
1袋(30枚)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
仕様長さ = 10m厚さ = 10mm幅 = 1.83m滑り止め = ありマット材質 = NR / SBRゴム表面形 = オープングリッド製品形式 = ロール環境タイプ = ドライ, 湿色 = Black耐薬品性 = あり
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
メンズワックスの定番品。強いセット力とドライ感で、マットな仕上がり。
クレイパウダー成分配合で、よりマット感を演出する。
性別男性用
シリーズウェーボ
砂粒まで取れる強粘着なのにカーマットやシートを傷めにくい特殊粘着テープです。めくり口がすぐわかり長い髪が巻きついても紙が縦に破れないオレンジライン入りでカットしやすい段差ミシン目入り・めくりやすいドライエッジを採用しました。T型採用により使用用途を拡大しました。テープは35周巻平面粘着加工テープです。
用途車用粘着クリーナー。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×110×70
テープ幅(mm)80×35周
質量(g)210
付属品テープ1本
トラスコ品番382-7607
材質(シャフト)防錆処理鉄線(クロムメッキ)(グリップ・テープ受け・ケース)ポリプロピレン(PP)(テープ)特殊粘着加工紙・紙管(オレンジライン)ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ