20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図 付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
1台
139,000 税込152,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

661 A3 マルス テクニコ 製図板 ステッドラー 動画あり
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 タイプA3判用 作図範囲(mm)290×430
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC 寸法(mm)305×236×38 質量(g)228 タイプA3判用
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

製図板のみ。L型定規は付属していません。
エスコ品番EA766GB-1 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 作図範囲(mm)290×430
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。 スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。 ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。 用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。 専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド仕様バー二ヤ 機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<主な機能>ヨコ線を描く場合・タテ線を描く場合・ナナメ線を描く場合・円を描く場合
用途基本的な製図(タテ線・ヨコ線・ナナメ線の平行線を引く、円を描く)が簡単にでき、しかもOAデータの読み取りもできる便利なスケールです。
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業 JIS規格取得取得済
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA766GB セット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm) 質量(g)製図板:1250、L型定規:228 作図範囲(mm)290×430
1個
25,800 税込28,380
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1本
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規 測定範囲(cm)60 材質 寸法(mm)655×240×15 質量(g)184
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

960 A2 マルスライナー 平行定規 ステッドラー 動画あり
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60 質量(kg)3.2 作図範囲(mm)453×600
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷

L型定規のみです。製図板は付属していません。
エスコ品番EA766GB-2 寸法(mm)305×236×38 質量(g)228
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
349 税込384
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」 調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
マットブラック(BZ) 消費電力(W)1000 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230 トレー内寸(mm)約W227×D200 庫内寸法(mm)約W260×D220×H105 タイマー30分
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース) 質量(kg)2.8 駆動方式シンクロベルト 寸法(高さH×幅W)(mm)442×600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56 使用可能用紙サイズA2 傾斜角度(°)1、5、10
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷