78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製 付属品20W照明 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)90 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5 管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売) 内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付) 風速(m/s)0.64/0.67 外寸法(mm)880×550×1225
1個
369,800 税込406,780
当日出荷

コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m) 材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明) 電源AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6 内寸法(mm)490×390×390 外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
仕様ファンユニット:1台 種別DC-700N 材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル 寸法(mm)700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時) 電源AC100V 風量(m3/min)吹出風量:約1 電源コード(m)1.8 吹出風速(m/s)約0.5
1個
110,000 税込121,000
7日以内出荷

サンプラテックドラフト卓上型
耐薬品性にすぐれた塩化ビニール製の卓上型ドラフトです。実験台・作業台の上に置くだけで、ドラフトチャンバーの役目を果たします。
仕様ダクト:Φ100mm×3m、給水口:13A(本体後部に接続口) 質量(kg)約23 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])2650/3000 型番6592 最大静圧(mmH2O)9/9 最大風量(m3/min)2.7/3.0 騒音レベル(dB(A))42/46 入力(W)16/15 外寸法(縦×横×高さ)(mm)700×470×1000
1台
199,800 税込219,780
60日以内出荷

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)300×350×90 接続口径(Φmm)Φ75 アズワン品番3-4064-13
1個
9,990 税込10,989
当日出荷

1個
7,340 税込8,074
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)Φ300×50 接続口径(Φmm)Φ75 アズワン品番3-4064-12
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。 開口高さを変えられる前面扉付きです。 活性炭フィルターが装備されています。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル) 質量(kg)21.2
1個
218,000 税込239,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
種別DC-1000N 材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル 寸法(mm)1000×500×700(ファンユニット含む)、1000×75×550(収納時) 電源AC100V(電源コード長:1.8m) 風量(m3/min)吹出風量:約1 ファン2台 吹出風速(m/s)約0.5
1個
194,000 税込213,400
5日以内出荷

サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き 材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製 質量(kg)約5.6 風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。) 電源(AC100V)50/60Hz 集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子) サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75 アズワン品番4-3764-01
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

仕様Φ75mmサイズ(mm):300×150×300 材質PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番3-4064-14
1個
20,700 税込22,770
当日出荷

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番459-9837 材質塩化ビニール 質量(kg)10 高さ(mm)400 奥行(mm)400 間口(mm)500 電源(V)AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6 有効内寸(mm)490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

セット内容ステンレス流し 排水口 PE製排水タンク 共栓 寸法(mm)700×570×850 質量(kg)約18 材質(脚部)鋼製角パイプ 樹脂焼付塗装 外寸法・幅(mm)700 外寸法・高さ(mm)850 外寸法・奥行(mm)570
1個(1個)
139,800 税込153,780
30日以内出荷

アズワン品番3-116-01 付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー0.5mm厚 質量(kg)約10 パイプ径(Φmm)13 グローブ種別厚み:0.4mm 材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ)ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350 税込70,785
欠品中

目的に応じたフードと組み合わせて使用するセットアップ自由のヒュームフード用ファンユニットです。用途に合わせて7タイプからお選びいただけます。
種別ファンユニット L型 耐酸タイプ アズワン品番1-7613-02
1台
230,000 税込253,000
12日以内出荷



型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01 外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
116,100 税込127,710
8日以内出荷

1枚
37,200 税込40,920
17日以内出荷

1枚
33,400 税込36,740
17日以内出荷

1枚
18,400 税込20,240
17日以内出荷

1個(1.3kg)ほか
6,750 税込7,425
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
1個
7,340 税込8,074
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途比較的大きな粒子(10μm以上)、ゴミを除去 種別活性炭・除塵フィルターユニット 除塵フィルターユニット耐酸タイプ アズワン品番3-4056-50
1個
36,400 税込40,040
当日出荷

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。
用途小さな粒子(0.3μm以上)を除去 種別活性炭・除塵フィルターユニット HEPAフィルターユニット
1個
186,000 税込204,600
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
1個
901 税込991
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)SUS304 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
1台
172,000 税込189,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304) 適合6~13mmパイプ用 トラスコ品番413-9348 質量(g)128
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

エバポレーターのスタンダード。ドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.8 外形寸法(mm)514×342×645(825) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266490 機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-65 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

アズワン配管用部品
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)排気ユニット NDO・WFO-420 W ・520 W 型用
乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。
付属品アルミダクト2.5m 質量(kg)約10 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) コード195350 入力電源0.6A/60VA アズワン品番65-0572-49 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷

増田理化工業ホットプレート
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 超高温シーズヒーターにより、最高500℃の加熱が可能です。
使用温度範囲(℃)100~500 ヒーター容量(kW)3.6k プレート寸法(mm)500×350×20 材質プレート・外装/SUS304、温調器/アルミ・スチール 寸法(mm)本体/500×350×210、温調器/160×280×200 質量(kg)本体/約19、温調器/約4 電源(V)単相200(50/60Hz) 加熱方式超高温シーズヒーター、直接加熱 温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID 昇温時間室温~500℃/約50分
1個
379,800 税込417,780
翌日出荷

0~5m/sまでの指向性微風と温度を測定する有線ハンドル一体型の熱線式微風速プローブです。 最高精度±(0.02m/s+測定値の5%)での風速測定ができます。
用途ドラフトチャンバ・安全キャビネット、クリーンルーム内の風速測定用
1台ほか
129,800 税込142,780
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。 トラスコ品番195-6741 幅(mm)500 材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール 質量(kg)23 高さ(mm)210 奥行(mm)350 電源(V)単相200(50/60Hz) 最高温度(℃)500 プレート寸法(mm)500×350×20 材質(プレート)SUS304 ヒーター容量(W)3600
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール 使用温度範囲(℃)100~600 電源(V)単相200 50/60Hz コード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付) プレート寸法(mm)500×350 加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱 大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mm ヒーター容量(kW)4.9 温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID 昇温時間室温~600℃ 約50分
1個(1個)
409,800 税込450,780
31日以内出荷

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
材質プレート・外装:SUS304 温調器:アルミ・スチール 寸法(mm)本体:500×350×210、温調器:160×280×200 質量(kg)本体:約22、温調器:約4 使用温度範囲(℃)100~600 電源(単相/V)200 50/60Hz 加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱 ヒーター容量(kW)4.9 温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID 昇温時間室温~600℃ 約50分
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷