現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。
使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。
材質円盤:鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。
材質金属
質量(kg)4.1
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント形状2P防雨キャップ付
定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)20
入力プラグ防雨2Pプラグ
電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心
使用場所屋内・屋外兼用型
特性防雨防塵
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。
ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
芯数2P・防雨キャップ付
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨
実用性と堅牢性!
長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)
材質円盤:鉄板製
電線太さ(mm2)1.25
限度電流(A)15
使用場所屋内
屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.1
定格電圧(V)125
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別VCTF
仕様アースなし
質量(kg)2.44
定格電圧(V)100
コンセント個数2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)288×215×167
電線太さ(mm2)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適!
屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.2
定格電圧(V)125
コンセント個数3+2
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適!
屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。
コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.8
定格電圧(V)125
コンセント個数3+2
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2Pトリプルコンセント 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。
仕様アース付/アース・漏電保護専用・15mA感度
寸法(mm)290×210×363H
質量(kg)7.5
長さ(m)30
コンセント個数4
コンセント仕様接地2P・15A・125V
電線仕様VCT2.0×3芯×30m
使用場所屋内用
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
電源ランプ: ○
タイプ屋内型
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)125
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。
特性アース付
トラスコ品番322-2365
質量(kg)1.7
定格電流(A)(アースクリップ仕様)20
電線長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入)
抵抗値500mΩ以下
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スッキリ巻取り収納の屋内型電工ドラム!入力プラグはポッキンプラグです。
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
特性アース付
屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
負荷電流(A)過負荷:15
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
電流(A)(過負荷)20
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)4.4
コンセント個数4(防雨キャップ付)
定格電流(A)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
塗装色デザートカラー
心数(C)2
使用場所屋外
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
用途雨天時の屋外で使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨、アース付
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
カラーケーブルを使用。
ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。
コンセント個数4
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
屋内型の電工ドラム20mです。
入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.1
定格電圧(V)125
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数2
コンセント仕様2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
コンセント部は回転しない延長コード型。
コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3+4
電線太さ(mm2)2
電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。首ダレしない1本足フレーム。
タイプ屋内型
電線許容電流(A)22
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
防雨コンセント4個付、シンタイガーレインボーリールの防雨型
防雨プラグ変換カバー「プラグカッパー」を標準装備
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質(円盤)鉄板製
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2
関連キーワード