59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール、100V・屋内用・アース付(3心)の交換用コンセント。 日動の電工ドラムに使用しているコンセントの交換用です。
コンセント個数2
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型リールの原型…多くの方に使われています。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質円盤:鉄板製 コンセント個数4 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)1.25 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数4 電線太さ(mm2)2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント仕様です。 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.6 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2)2 コンセント個数4 電線仕様VCTF 定格電圧(V)AC100 電線長さ(m)10 芯数2P
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181 芯数2P・防雨キャップ付 電線仕様-太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適! 定格電圧(V)125 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドシンサンデーリール
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵 電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数4 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性と機能性を追及したプロ用小型リール。コンパクトタイプなので軽微な作業に便利です。
種別パーソナルタイプ(屋内型) 材質円盤:鉄板製 電線太さ(mm2)2.0 使用場所屋内
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。 持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付 電線仕様VCTF 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○ トラスコ品番209-8938 質量(kg)2.8 コンセント個数4 定格電流(A)AC100 電線長さ(m)10 芯数3P 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

防雨防塵型の電工ドラムです。防雨・防塵キャップ付きです。屋内・屋外兼用型です。
用途防雨・防塵型電工ドラム。 材質金属 質量(kg)4.1 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント形状2P防雨キャップ付 定格電流(A)4A(全巻時)、15(全延時) 電線長さ(m)20 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様電線種:VCT1.25m2×2心 使用場所屋内・屋外兼用型 特性防雨防塵
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
コンセント形状接地2P 15A 125V 特性アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番164-5111 質量(kg)7.8 タイプ屋内型 コンセント個数4 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
電線仕様-種別VCT 長さ(m)30 コンセント個数4 電線太さ(mm2)2
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ランプ: ○
タイプ屋内型 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のプラグで抜止効果が得られる抜止式、安心安全のブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7 電流(A)(過負荷)15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
24,980 税込27,478
欠品中

通常のプラグを右に回すことで抜止効果が得られる抜止式コンセント! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.4 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P抜止式 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型 特性アース付
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m)10 許容電流(A)22 ランプ 太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 特性アース付
1個
10,900 税込11,990
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な現場の防爆機器用ドラム。コンセント・プラグに岩崎電気EXSCK1135HK/16Sを使用した電工ドラムです。各種工場及び工事現場の火気使用禁止場所に。
仕様●コンセント定格(A):15A●コンセント防爆構造:d2G5●定格電圧(全巻時/全延時)(A):2024/10/15 質量(kg)35.5 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気 コード長さ(m)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×580×600 入力AC100V 入力プラグ接地2P EXSCK1135HK/16S(d2G5)岩崎電気 電線仕様-種別3PNCT2.0mm2×3芯 使用場所屋内型 特性防爆
1台
199,800 税込219,780
61日以内出荷

動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQ
電線仕様-種別SVCT コンセント個数正転:2、逆転:1 電線太さ(mm2)2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数3+4 電線太さ(mm2)2
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
タイプ屋内型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。 (側板)オレンジ 電線長さ(m)30(3+27) 電線太さ(mm2)2.0 コンセント個数3+4 質量(kg)8.4 仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付 トラスコ品番368-6655 電圧(V)AC100 コンセント形状2P 15A 125V 温度センサー手動復帰型センサー 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 特性アース付
1台
33,980 税込37,378
欠品中

漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。 引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。 二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。 寝かしても使える安定フレーム。 ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。 一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。 ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7 トラスコ品番826-5682 漏電遮断器仕様過負荷 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

日動工業電工ドラム
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番296-4112 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25 電線仕様-芯数母線:2、支線:2 分岐数10
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業分岐リール
電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25 電線仕様-芯数母線:3、支線:2
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ 種別200V型タイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)19 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。 本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。 ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済) 本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。 ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。 仕様アース付/アース・漏電保護専用・15mA感度 寸法(mm)290×210×363H 質量(kg)7.5 長さ(m)30 コンセント個数4 コンセント仕様接地2P・15A・125V 電線仕様VCT2.0×3芯×30m 使用場所屋内用
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ハタヤリミテッドマルチテモートリール
コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
質量(kg)9.0 仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製 トラスコ品番106-1861 種別コンセント引き出しタイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、防塵、アース付
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.2 定格電圧(V)125 コンセント個数3+2 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364 電線長さ(m)20(1次線3+2次線17) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 コンセント仕様2P 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

作業現場に明るいハロゲン照明と電源を同時に供給します 安心の日本製 防雨型コードドラム搭載 二ツ口防雨型コンセント付 ライト角度調整機能付
定格電力(W)300 電球の種類ハロゲン 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)7 電源(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)462×294×274 照明装置電圧(V)125 耐水性防雨タイプ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業コンセント
エコ商品
電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用抜止コンセント
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 コンセント個数2 コンセント形状接地2P15A125V抜止式 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 質量(kg)8.2 コンセント個数2+2 電線太さ(mm2)2
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)