280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462 全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550 台の幅(mm)430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。 後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。 自立するため、立てかけておく必要がありません。 蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L 材質本体/スチール、キャスター/ゴム 寸法(mm)680×1550×880 質量(kg)21 積載荷重(kg)最大400 キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き) アズワン品番4-2726-01
1台
39,700 税込43,670
翌々日出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様油圧式 トラスコ品番285-2471 ストローク(mm)310 全長(mm)820 高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130 全幅(mm)800 全高(mm)1050 キャスター3輪タイプ 前輪内幅WI(mm)622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番478-9628 全長(mm)1770 全幅(mm)700 全高(mm)920 前輪(mm)(内幅)510
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

神戸車輌製作所ドラム缶運搬車
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番855-0527 全長(mm)380 全幅(mm)595 全高(mm)1535 前輪内幅WI(mm)485
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280 本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

200Lドラム缶専用運搬車です。 ドラム缶を固定するナイロンベルトを標準装備しています。
仕様前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個 トラスコ品番440-8462 全長(mm)620 全幅(mm)600 全高(mm)1450 前輪内幅WI(mm)475
1台
71,980 税込79,178
10日以内出荷

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター後輪ブレーキ付 リフト量(mm)(最高高さ)100 昇降方式手動油圧
1個
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kg トラスコ品番456-8451 ストローク(mm)430 全長(mm)1065 全幅(mm)845 全高(mm)1050 前輪内幅WI(mm)655
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

軽快な運搬ができる2輪タイプです。
用途ドラム缶 1本積用 質量(kg)17 車輪径(Φmm)250(プレス車輪×2個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)250
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪300ΦFCDゴム車輪 車体寸法(mm)1550×640
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)139.5 取扱説明書(3.7MB) ブレーキ/ストッパーあり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

適合200L JISドラム 全長(mm)1130 材質(本体)スチール タイプ手動油圧リフト 揚程(mm)180 全高(mm)920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。
仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪 直径(Φmm)250
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

ドラム缶専用の台車で容易に運搬
オレンジ 対応200リットルJISドラム
1個
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。
用途ドラム缶の運搬に。 トラスコ品番195-4194 全長(mm)1670 全幅(mm)500 全高(mm)1000 前輪内幅WI(mm)370 アズワン品番64-8339-02
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)290(ドラム缶) 操作足踏操作力:26kg チャック高さh(mm)830~1200 最大リフト時全高H1(mm)1390 リフト量(mm)足踏1回:21
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏みワンタッチリフトアップ!ドラム缶の運搬のみの作業に最適。 さらに3輪仕様なので自し、手軽克安全にドラム缶を運搬することができます。 特に油圧を使用しない機構なので、メンテナンスの手間も大幅に削減できます!
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 仕様ソリッド車仕様 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)880×1000×975 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×880~920(ドラム缶の高さに合わせて調節可能) ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)70 リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
339,800 税込373,780
29日以内出荷

オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。
トラスコ品番818-9407 材質本体・金具/ステンレス(SUS304) 全長(mm)1130 すくい板(mm)370×700
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持ち上げることが出来ます。オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。ハンドル(長さ:1m)はドラム缶を傾けるとき、牽引するときに使用します。持ち上げたドラム缶にキャリーを滑り込ませるだけで載せ替えが簡単です。小回りがきいて、省スペースでの収納も可能で楽にドラム缶を運ぶ事が出来ます。
用途食品工場、研究所、クリーンルームなど トラスコ品番257-5467 材質本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304) 全長(mm)553 奥行(mm)533 全幅(mm)553 全高(mm)1280 均等荷重(kg)240 すくい板幅(mm)610 台の幅(mm)773 前輪(mm)65Φ 後輪(mm)100Φ すくい板奥行き(mm)420 すくい板(mm)高さ140
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm)85 寸法E(mm)120 寸法B(mm)62 寸法C(mm)650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18 ロードチェーン等級80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪径(Φmm)50 荷台寸法(幅)(mm)280 材質(荷台)スチール/メラミン樹脂焼付塗装
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを操作するだけで持ち上がります。
用途オープンタイプ、クローズタイプのドラム缶に使用可能です。 仕様油圧式 質量(kg)42 車輪径(Φmm)前輪:(ウレタン)200・後輪:(ゴム)125 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)250
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

サカエドラム缶運搬車
エコ商品
ドラム缶専用なので荷台からドラム缶が落ち難い。
長さ(mm)取手:1000 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン 外径(Φmm)680 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(荷台)スチール
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

をくだ屋技研ドラム缶運搬車
操作も簡単なチャキング装置。 ポンプハンドルで上昇もラクラク。 ドラム缶の二段重ね及び積み降ろしに最適。 強力なパーキングブレーキ装置。 自動積荷チェックバルブ内蔵。
全長(mm)1105 全幅(mm)820 全高(mm)1900 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45 車体質量(kg)135 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)0~1365 上昇ハンドル作動回数33往復
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

1個ほか
8,850 税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。衛生的なので食品関係、医療関係などクリーンな環境での使用に最適です。ステンレスパイプ製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番855-0528 2018年トラスコ掲載ページ8 1132
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ノーパンク仕様も可能です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×680
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185 リフト方式足踏油圧
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

ドラム缶運搬車TDR-2用取替チェーン
用途交換・追加用部品 仕様TRUSCO ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン トラスコ品番855-5490 適合機種TDR-2 品名チェーン アズワン品番64-8717-88 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト
用途交換・追加用部品 仕様ナイロン製 トラスコ品番855-5487 適合機種TDR-1 品名ナイロンベルト アズワン品番64-8717-85 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260 リフト方式足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷

”クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。ツバ直径がΦ470~570mmのドラム缶をつかめます。
仕様足踏操作力(kg):25 トラスコ品番135-9206 材質スチール(SS400) ストローク(mm)ドラム缶:430 全長(mm)1090 全幅(mm)890 全高(mm)1040 均等荷重(kg)300 前輪内幅WI(mm)650 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ250ジェン2個/Φ150ジェン2個
1個
319,800 税込351,780
翌々日出荷

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330 リフト方式足踏油圧
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

ドラム缶運搬車TDR-1用取替車輪
用途交換用部品 適合機種TDR-1 材質(車輪)ゴム 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500 リフト方式足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷