20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745 材質可鍛鋳鉄 全長(mm)420 質量(kg)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

さまざまなドラム缶のフタに対応しています。 3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
トラスコ品番366-8894 全長(mm)270 質量(g)212
1本
4,398 税込4,838
当日出荷


ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。 材質樹脂 幅(mm)70 厚さ(mm)43 全長(mm)220 質量(g)100
1個
499 税込549
当日出荷

用途ドラム缶用缶切り エスコ品番EA990XR-1 全長(mm)610 質量(kg)4 材質(本体)鉄鋳物 切断能力(mm)スチール:0.9~1.5 材質(ハンドル)スチール 適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
30,500 税込33,550
当日出荷

オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
適合【ドラム栓】1、3 エスコ品番EA991JM-13 材質アルミ 質量(g)210 構造防爆
1個
3,260 税込3,586
当日出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm)520 トラスコ品番420-9982 材質ベリリュウム銅合金 質量(g)1200 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
68,980 税込75,878
当日出荷


3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)305 トラスコ品番280-4646 質量(g)680 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575 高さ(mm)150 横(mm)150
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪タイユードラムスパナ
ドラム缶用です。
用途ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用 長さ(mm)430 トラスコ品番853-5296 幅(mm)107.5 厚さ(mm)10 質量(kg)1.2 材質(本体)スチール(S45C)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。 全長(mm)510 質量(kg)1.21
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。 ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。
用途クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。 タイプラチェット式
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
用途ドラムの蛇口用 適合【ドラム栓】1、2、3、5 エスコ品番EA991JM-12 材質真鍮 質量(g)745 構造防爆
1個
5,170 税込5,687
8日以内出荷

2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質鉄鋳物 質量(kg)1.8 寸法(縦×横)(mm)350×100 TKG品番9-0591-0501 TKG品番(2017)6-0532-0601
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

NO.1930 ドラム缶作業機器 ドラム缶切り手動式 大有(タイユウ) 動画あり
従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。 切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。 材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。
適合【ドラム栓】1、2、3、5 エスコ品番EA991JM-11 材質真鍮 質量(g)780 構造防爆
1個
5,560 税込6,116
当日出荷