用途ドラム缶用缶切り
エスコ品番EA990XR-1
全長(mm)610
質量(kg)4
材質(本体)鉄鋳物
切断能力(mm)スチール:0.9~1.5
材質(ハンドル)スチール
適合替刃50789156(品番:EA990XR-18)
1個
¥30,500
税込¥33,550
当日出荷
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575
高さ(mm)150
横(mm)150
従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。
切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。
材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質鉄鋳物
質量(kg)1.8
寸法(縦×横)(mm)350×100
TKG品番9-0591-0501
TKG品番(2017)6-0532-0601
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。
押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。
また天板を切った跡がきれいに仕上がります。
切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。
材質回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼
電源AC200
コード長さ(m)5
モーター(W)40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×300×400
1台
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
軽量で耐食性の強いアルミ製。
材質アルミ
幅(mm)105
厚さ(mm)52
全長(mm)380
質量(g)420
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥68,400
税込¥75,240
翌日出荷
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。
材質鉄(クロムメッキ)
質量(g)150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25
アズワン品番64-4074-65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす!
ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。
元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。
テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。
トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251
質量(kg)1.18
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
さまざまなドラム缶のフタに対応しています。
3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
トラスコ品番366-8894
全長(mm)270
質量(g)212
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745
材質可鍛鋳鉄
全長(mm)420
質量(kg)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質ステンレス 鉄 66ナイロン
質量(g)2.6
有効径(Φmm)1号缶~8号缶まで
寸法(奥行D×高さH)(mm)225×450
TKG品番9-0591-0201
TKG品番(2017)6-0532-0201
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。
スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。
18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。
古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。
水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。
トラスコ品番360-1218
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。
缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ!
上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶
材質(刃)鋼
寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼
刃幅25
全長(mm)240
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
EA990XR-1用替刃。
エスコ品番EA990XR-18
適合本体50789147(品番:EA990XR-1)
質量(g)262
刃長(mm)75
刃幅(mm)80
刃厚(mm)12
1個
¥6,420
税込¥7,062
当日出荷
用途溶接箇所のスパッタ、スケール除去。
樹脂、ゴム成型後のバリ取りに。
船底付着物(貝ガラ、海草)の除去に。
黒皮や塗膜の剥離に。
コンクリート型枠のノロの除去に。
ドラム缶、鉄板に固着したピッチの剥離に。
ギヤ歯切部のバリ取りに。
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に
仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6
トラスコ品番160-8120
材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)475
高さ(mm)870
奥行(mm)475
最大吐出量(L/min)110
集塵容量(L)100
騒音値(dB)90
吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)
使用可能粘度(cP)500
最大真空圧(kPa)25
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に
トラスコ品番787-8915
材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)622
高さ(mm)850
タイプ吐出・吸入兼用
奥行(mm)622
揚程(m)2.5
材質(ホース)塩化ビニール
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
ホース径(Φmm)38
吐出量(L/min)140
エアー接続口’1/4
動力エア式
吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)
最大真空圧(kPa)21
パイプ内径(Φmm)38
集じん量(L)180
1台
¥469,800
税込¥516,780
8日以内出荷
ドラム缶に乗せるだけ。
オイルフィルターの油切や部品の落下を防ぐ網状の排油口は大変便利です。
タイプドラム缶用
本体寸法(mm)Φ600×H150
深さ(mm)100
1台
¥18,414
税込¥20,255
10日以内出荷
関連キーワード