113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。 トラスコ品番207-4539 材質鉄製 全長(mm)600 シルバー(メッキ) 寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)139.5 取扱説明書(3.7MB) ブレーキ/ストッパーあり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

NO.1960 ドラム缶作業機器 ドラてこ 大有(タイユウ) 動画あり
ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280 本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様油圧式 トラスコ品番285-2471 ストローク(mm)310 全長(mm)820 高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130 全幅(mm)800 全高(mm)1050 キャスター3輪タイプ 前輪内幅WI(mm)622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm)85 寸法E(mm)120 寸法B(mm)62 寸法C(mm)650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18 ロードチェーン等級80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

大有(タイユウ)ドラてこ
200Lドラム缶を少し動かしたい場合に容易に移動が可能です。 オープンドラム・クローズドラムどちらにも使用可能です。 作業者の指挟み事故防止になります。
材質SS400(一般構造用圧延鋼材)メッキ仕上げ 寸法(mm)609×86 質量(kg)1.3 使用荷重(kg)最大300 アズワン品番4-4889-01
1本
39,900 税込43,890
当日出荷

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462 全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550 台の幅(mm)430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ドラム缶用です。
用途横倒しのドラム缶が起こせます 仕様200Lスチールドラム缶専用 トラスコ品番121-4457 長さ(mm)1125 幅(mm)330 厚さ(mm)34
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

トラスコ品番458-3787 全長(mm)1130 タイプ手動油圧リフト 全幅(mm)880 揚程(mm)180 全高(mm)920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

200Lドラム缶用キャリーです。 転倒防止全周ガイド付です。 最大荷重250kgです。 ドラム缶用キャリーです。 ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。
用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップ トラスコ品番474-7437 適合機種200Lドラム缶用 材質本体:鉄、タイヤ:ゴム
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

50Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ 適合機種DRUM-OP50 材質SPCC/合成ゴム/SUS 全幅(mm)535(キャスター含む最大値597) 積載荷重(kg)110 関連資料(0.25MB)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番107-4423 寸法H(mm)580 寸法d(mm)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

100Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ 適合機種100Lドラム缶 材質SPCC/合成ゴム/CRゴム 全幅(mm)538(キャスター含む最大値598) 積載荷重(kg)110 関連資料(0.46MB)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

重たいドラム缶でも簡単にキャリーに載せることが出来て、移動も小回りがきいて楽々です。 収納もコンパクトです。 ※使い方の動画をご覧ください。
仕様●サイズ(mm):776×553×137●重量(kg):14●材質:本体/SUS304、キャスター/ナイロンウレタン(100Φ・65Φ)+ステンレス金具 アズワン品番67-9301-75
1式
259,800 税込285,780
8日以内出荷

ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質HDPE 危険物の類別非危険物
1個(220L)ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。 漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット
仕様(適用ドラム缶数)2本 材質HDPE 質量(kg)20.4kg サイズ1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm 容量(L)120 アズワン品番4-562-03 危険物の類別非危険物 負荷質量(kg)(最大)1500
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

イーグルクランプドラム缶吊クランプ
経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
用途つり上げ・運搬 使用荷重(kg)0.5(最大) 寸法E(mm)75 適合部材ドラム缶
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。 タイプ足踏み油圧式 揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 最大回転角度(°)180
1台
539,800 税込593,780
41日以内出荷

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に 材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン トラスコ品番250-1884 質量(kg)36.3 高さ(mm)222 タイプドラム缶2缶用 奥行(mm)1016 間口(mm)1676 危険物の類別非危険物 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×114 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×114
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。 丈夫で、扱いやすい高さのドラム缶用パレットです。 滑り止め防止の格子は取り外しが可能です。 ドラム缶を乗せたままフォークリフトで移動することができます。
用途ドラム缶や薬品等の液体取り扱い時や移動時の漏洩対策に 材質サンプ:低密度ポリエチレン、格子板(パレット上面):ポリエチレン トラスコ品番250-1887 質量(kg)63.5 高さ(mm)222 タイプドラム缶4缶用 奥行(mm)1588 間口(mm)1588 危険物の類別非危険物 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)178×102 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)178×102
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター後輪ブレーキ付 リフト量(mm)(最高高さ)100 昇降方式手動油圧
1個
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番478-9628 全長(mm)1770 全幅(mm)700 全高(mm)920 前輪(mm)(内幅)510
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm)Φ370×100
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

全長(mm)1500 エスコ品番EA984DR-20 使用荷重(kg)1.3t ベルト長さ(mm)950 材質(ベルト)ポリエステル 材質(フック)
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

。ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付 アズワン品番65-9245-95
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

食品や商品、床面を清潔に保つために一斗缶や丸缶を乗せる専用台車。専用台車に乗せることにより、床面が清潔・衛生的!食品・商品が床面に接触しないので衛生的!キャスター付きで移動も楽々。ストッパー付きですので作業中に動く心配もありません!安定性が良く軽量で丈夫!
アズワン品番61-3814-68
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

生ビール樽の保管、移動にアルミ製で軽く(2.78kg)て丈夫。
用途厨房、飲食店、工場等、ビール生樽を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ329(内寸)×144 高さ(mm)144 適合内径(Φmm)320 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性軽い、丈夫 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

アクアシステムステーショントロリー
ポンプ付ドラム缶を乗せて移動。別売りの起こしハンドルを使いドラム缶の設置が可能
用途ポンプを設置したままドラム缶を移動可能。給油所に行かなくても駐車場で複数台の給油が可能に 材質 質量(kg)30 積載荷重(kg)250 空気圧(kPa[psi])(タイヤ)248
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動をさらに楽にしました。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー 簡単にポリバケツが移動できます。 オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)430 アズワン品番0-1210-01 径(mm)×高さ(mm)Φ430×295(キャスター含む)
1個
34,900 税込38,390
17日以内出荷

バッグインボックスやバッグインコンテナーを積み上げて移動・保管の出来る台車です。ステンレス304製だから丈夫で安定感抜群です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスやバッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)485(365)×330(325)×775(115) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

バッグインボックスやバッグインコンテナーを積み上げて移動・保管の出来る台車です。ステンレス304製だから丈夫で安定感抜群です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスやバッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)850(730)×330(325)×775(115) キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。ハンドル付なので移動も楽にできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)444(364)×287(280)×745(331) 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)745 材質(本体)ステンレス304 材質(車輪)ナイロン キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 内寸法(mm)364×280×331 高さ内寸(mm)331 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)364×280×331 特性ストッパー付 ブレーキ/ストッパーストッパーあり 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー 簡単にポリバケツが移動できます。 オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
適合45L用 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)75 材質(本体)SUS304 タイプ45L用 内径(Φmm)365 キャスターΦ75mm(ストッパー無し) アズワン品番0-1210-02 径(mm)×高さ(mm)Φ365×295(キャスター含む)
1個
18,900 税込20,790
4日以内出荷

容器を上下に乗せることが出来ます。取っ手付きなので、移動が大変楽です。ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様W型 2缶用 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)308(245)×251(245)×559(529) 車輪径(Φmm)75 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(荷台)ステンレス(SUS430)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷