20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用です。
用途横倒しのドラム缶が起こせます 仕様200Lスチールドラム缶専用 トラスコ品番121-4457 長さ(mm)1125 幅(mm)330 厚さ(mm)34
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
11日以内出荷

横向きのドラム缶を簡単に起こすことができます。
用途ドラム缶を起こす際に。 仕様200Lスチールドラム缶専用 長さ(mm)1170 幅(mm)150 厚さ(mm)360 本体質量(kg)2.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

NO.1960 ドラム缶作業機器 ドラてこ 大有(タイユウ) 動画あり
ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様油圧式前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kg トラスコ品番456-8460 ストローク(mm)430 全長(mm)1090 全幅(mm)870 全高(mm)1040 前輪内幅WI(mm)630
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462 全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550 台の幅(mm)430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。 トラスコ品番207-4539 材質鉄製 全長(mm)600 シルバー(メッキ) 寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番107-4423 寸法H(mm)580 寸法d(mm)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エスコ品番EA520H-2 フレーム長(mm)906 フレーム幅(mm)417 フレーム高さ(mm)540 材質(荷台)スチール
1個
72,000 税込79,200
当日出荷

1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付 全長(mm)800 タイプ45Lポリペールタイプ 全幅(mm)550 揚程(mm)900 全高(mm)1650 脚長さ(mm)530(前脚) 脚寸法内幅(mm)440(前脚) 脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4287 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400(ドラム底面) 全長(mm)1180 全幅(mm)1180 全高(mm)1920 キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm)(前)870 脚寸法内幅(mm)(前)680 脚寸法外幅(mm)(前)880 昇降方式手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

1台
489,800 税込538,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ) 質量(kg)1.7 容量(L)20 危険物の類別非危険物 直径(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745 材質可鍛鋳鉄 全長(mm)420 質量(kg)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様油圧式 トラスコ品番285-2471 ストローク(mm)310 全長(mm)820 高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130 全幅(mm)800 全高(mm)1050 キャスター3輪タイプ 前輪内幅WI(mm)622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280 本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶つり専用クランプ 0.5t
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業。 トラスコ品番407-2189 寸法H(mm)800 寸法D(mm)70 適合寸法(mm)(缶)570
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)