25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

京町産業車輌KSK ドラムカー
キャスター後輪ブレーキ付 リフト量(mm)(最高高さ)100 昇降方式手動油圧
1個
78,980 税込86,878
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462 全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550 台の幅(mm)430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280 本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ドラム缶専用の台車で容易に運搬
オレンジ 対応200リットルJISドラム
1個
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。 仕様油圧式 トラスコ品番285-2471 ストローク(mm)310 全長(mm)820 高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130 全幅(mm)800 全高(mm)1050 キャスター3輪タイプ 前輪内幅WI(mm)622
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)139.5 取扱説明書(3.7MB) ブレーキ/ストッパーあり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。 ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番478-9628 全長(mm)1770 全幅(mm)700 全高(mm)920 前輪(mm)(内幅)510
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

神戸車輌製作所ドラム缶運搬車
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。スチール製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番855-0527 全長(mm)380 全幅(mm)595 全高(mm)1535 前輪内幅WI(mm)485
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

適合200L JISドラム 全長(mm)1130 材質(本体)スチール タイプ手動油圧リフト 揚程(mm)180 全高(mm)920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)290(ドラム缶) 操作足踏操作力:26kg チャック高さh(mm)830~1200 最大リフト時全高H1(mm)1390 リフト量(mm)足踏1回:21
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
44,980 税込49,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kg トラスコ品番456-8451 ストローク(mm)430 全長(mm)1065 全幅(mm)845 全高(mm)1050 前輪内幅WI(mm)655
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

仕様取手付 オレンジ キャスター固定2個、自在ストッパー付2個 ブレーキ/ストッパーあり
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,770 税込42,647
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パウダーコート仕上げ。
エスコ品番EA520FD-10 幅(mm)410 奥行(mm)780~1180 全幅(mm)580 全高(mm)1540 荷台寸法(mm)410×780~1180 材質(荷台)スチール
1個
88,400 税込97,240
翌日出荷

200Lドラム缶専用運搬車です。 ドラム缶を固定するナイロンベルトを標準装備しています。
仕様前輪:250mm×50巾ゴム2個、後輪:150mm×35巾ゴム2個 トラスコ品番440-8462 全長(mm)620 全幅(mm)600 全高(mm)1450 前輪内幅WI(mm)475
1台
71,980 税込79,178
10日以内出荷

パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 タイプ足踏み油圧式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260 リフト方式足踏油圧
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車およびトレーです。 樹脂タイプのドラム缶用台車です。
仕様台車(トレー付) 材質(トレー)HDPE 内径(Φmm)597 耐荷重(kg)320 キャスターΦ75mm(TPR製) 深さ(mm)50 キャスター径(Φmm)75 寸法(Φ×mm)619×181 アズワン品番4-3069-21
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。 耐食性に優れたSUS304を採用しています。 Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。 足元2箇所にストッパー付き。
仕様200L用 材質本体/SUS304 耐荷重(kg)(均等)350~400 キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き) キャスター径(Φmm)100 寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40) アズワン品番4-1732-01
1台
72,900 税込80,190
翌々日出荷

縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。 後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。 自立するため、立てかけておく必要がありません。 蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L 材質本体/スチール、キャスター/ゴム 寸法(mm)680×1550×880 質量(kg)21 積載荷重(kg)最大400 キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き) アズワン品番4-2726-01
1台
39,700 税込43,670
翌々日出荷

ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。 最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途工場、倉庫にて。 オレンジ キャスターストッパー付 荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車 材質SUS304 キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付) 取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスドラム缶台車
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。 本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。 清潔さを求められる現場での運搬用。
仕様●均等荷重(kg):450●積載面(mm):610●床面高さ(mm):180●キャスター径(mm):125●全高(mm):206●長さ(mm):618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-125UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-125UB-S●全高(mm):206●長さ(mm):618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2553 アズワン品番67-5573-16
1台
79,980 税込87,978
12日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレスドラム缶台車
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製ドラム缶台車です。 本体及びキャスター金具までSUS304製ですのでクリーンルーム内での使用も可能です。 清潔さを求められる現場での運搬用。
仕様●均等荷重(kg):300●積載面(mm):610●床面高さ(mm):144●キャスター径(mm):100●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●本体:SUS304-L:4.0t×30×30●中央補強:SUS304-FB:4.0t×40●キャスターベース:SUS304-8.0t●車輪:ウレタン●取り替えキャスター自在:SUS-SJ-100UB●取り替えキャスター自在ストッパー付:SUS-SJ-100UB-S●全高(mm):170●長さ(mm):Φ618●車輪:ウレタン●完成品●材質/仕上:本体・金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2554 アズワン品番67-5573-15
1台
69,980 税込76,978
12日以内出荷