商品豆知識
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66
全幅(mm)615
全高(mm)1500
材質(グリップ)ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462
全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550
台の幅(mm)430
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。
仕様油圧式
トラスコ品番285-2471
ストローク(mm)310
全長(mm)820
高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130
全幅(mm)800
全高(mm)1050
キャスター3輪タイプ
前輪内幅WI(mm)622
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドラム缶運搬車
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
200Lドラム缶を平パレットへ積み込むのも簡単です。
ドラム缶を固定するチェーンを標準装備しています。
トラスコ品番478-9628
全長(mm)1770
全幅(mm)700
全高(mm)920
前輪(mm)(内幅)510
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kg
トラスコ品番456-8451
ストローク(mm)430
全長(mm)1065
全幅(mm)845
全高(mm)1050
前輪内幅WI(mm)655
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280
本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。
後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。
自立するため、立てかけておく必要がありません。
蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L
材質本体/スチール、キャスター/ゴム
寸法(mm)680×1550×880
質量(kg)21
積載荷重(kg)最大400
キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)
アズワン品番4-2726-01
1台
¥39,700
税込¥43,670
翌々日出荷
トラスコ品番458-3787
全長(mm)1130
タイプ手動油圧リフト
全幅(mm)880
揚程(mm)180
全高(mm)920
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。
仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪
直径(Φmm)250
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)290(ドラム缶)
操作足踏操作力:26kg
チャック高さh(mm)830~1200
最大リフト時全高H1(mm)1390
リフト量(mm)足踏1回:21
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドラム缶起こし
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
ドラム缶用です。
用途横倒しのドラム缶が起こせます
仕様200Lスチールドラム缶専用
トラスコ品番121-4457
長さ(mm)1125
幅(mm)330
厚さ(mm)34
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持ち上げることが出来ます。オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。ハンドル(長さ:1m)はドラム缶を傾けるとき、牽引するときに使用します。持ち上げたドラム缶にキャリーを滑り込ませるだけで載せ替えが簡単です。小回りがきいて、省スペースでの収納も可能で楽にドラム缶を運ぶ事が出来ます。
用途食品工場、研究所、クリーンルームなど
トラスコ品番257-5467
材質本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
全長(mm)553
奥行(mm)533
全幅(mm)553
全高(mm)1280
均等荷重(kg)240
すくい板幅(mm)610
台の幅(mm)773
前輪(mm)65Φ
後輪(mm)100Φ
すくい板奥行き(mm)420
すくい板(mm)高さ140
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
操作も簡単なチャキング装置。
ポンプハンドルで上昇もラクラク。
ドラム缶の二段重ね及び積み降ろしに最適。
強力なパーキングブレーキ装置。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
全長(mm)1105
全幅(mm)820
全高(mm)1900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45
車体質量(kg)135
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)0~1365
上昇ハンドル作動回数33往復
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
ドラム缶運搬車用交換パーツです。
用途補修パーツとして。
適合機種TDT
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。衛生的なので食品関係、医療関係などクリーンな環境での使用に最適です。ステンレスパイプ製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番855-0528
2018年トラスコ掲載ページ8 1132
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ノーパンク仕様も可能です。
質量(kg)24
耐荷重(kg)300
使用車輪286Φ空気入タイヤ
車体寸法(mm)1550×680
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
質量(kg)30
耐荷重(kg)300
使用車輪300ΦFCDゴム車輪
車体寸法(mm)1550×640
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
タイプ足踏み油圧式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185
リフト方式足踏油圧
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-2用取替チェーン
用途交換・追加用部品
仕様TRUSCO ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン
トラスコ品番855-5490
適合機種TDR-2
品名チェーン
アズワン品番64-8717-88
2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト
用途交換・追加用部品
仕様ナイロン製
トラスコ品番855-5487
適合機種TDR-1
品名ナイロンベルト
アズワン品番64-8717-85
2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
タイプ足踏み油圧式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260
リフト方式足踏油圧
1台
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
足踏みワンタッチリフトアップ!ドラム缶の運搬のみの作業に最適。
さらに3輪仕様なので自し、手軽克安全にドラム缶を運搬することができます。
特に油圧を使用しない機構なので、メンテナンスの手間も大幅に削減できます!
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
仕様ソリッド車仕様
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)880×1000×975
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×880~920(ドラム缶の高さに合わせて調節可能)
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)70
リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
¥339,800
税込¥373,780
29日以内出荷
”クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。ツバ直径がΦ470~570mmのドラム缶をつかめます。
仕様足踏操作力(kg):25
トラスコ品番135-9206
材質スチール(SS400)
ストローク(mm)ドラム缶:430
全長(mm)1090
全幅(mm)890
全高(mm)1040
均等荷重(kg)300
前輪内幅WI(mm)650
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ250ジェン2個/Φ150ジェン2個
1個
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330
リフト方式足踏油圧
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
適合HT-67N用
車輪径(Φmm)250
車輪250mmプレス車輪
アズワン品番64-8560-44
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060
ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500
リフト方式足踏油圧
1台
¥259,800
税込¥285,780
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ