鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1
材質ハイス(高速度鋼)HSS
タイプシャープコーナー
刃先形状刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)25
コンフィルマート専用のドリルビットです。側板と天板を1度の加工することが出来ます、下穴と貫通穴を一度に加工、特にコンフィルマート ワンピースコネクターの合理的な加工に最適
用途コンフィルマートの穴開け加工
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材木質系材料
材質超硬
主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
全長(mm)70
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)3
有効長(mm)20
適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)8000以下
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。
トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工
適合機種NCルーター・ドア加工専用機など
適合被削材種木質系材料
材質超硬
刃数(p)2
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
用途くり抜き切削用
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)1
対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。
刃径(Φmm)10
刃長(mm)24
全長(mm)70
適合ルーター用
トラスコ品番397-3905
材質刃先:超硬チップ
軸径(Φmm)12
刃数3
質量(g)50
使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工
適合機種トリマー・ルーター・NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質超硬
SUPER トリマ・ルータービット
寸法L(mm)70
材質超硬
刃長(mm)24
寸法S(mm)31
寸法l1(mm)24
寸法l2(mm)15
センターピン付で座ぐり穴加工専用です。替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。
用途座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工
軸径(Φmm)12
全長(mm)70
刃長(mm)12
付属品ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8
締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト
刃数(p)2
仕様毛引付替刃2枚仕様
対応機械NCルーター・ルーターマシン
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法S(mm)6
シャンク径d(Φmm)12
材質超硬
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード