19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番227-1799 刃径(mm)1.42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ユニオンツールユニマックスドリル
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMF
エコ商品
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CHW(mm)0.4
1個(2個)
15,996 税込17,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMF
エコ商品
ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現
用途座繰り穴加工用ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SDL(mm)0.7
1セット(2個)
27,960 税込30,756
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

タンガロイドリルヘッド DMH
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S DSM
エコ商品
材質超微粒子 表面処理TiCNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。 全長(mm)38 表面処理アルミナコート 加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍) シャンク径(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
13,996 税込15,396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ワルターB3213チップ交換式ドリル
エコ商品
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。 材質スチール 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ワルターB3214チップ交換式ドリル
エコ商品
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。 材質スチール 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (650種類の商品があります)

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 材質超硬+ステンレス 先端角(°)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

トラスコ品番228-4433 刃径(mm)11.42 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。
用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適 材質超極微粒子超硬 刃数3 コーティングMS Plusコーティング(MS+) ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。 刃数2
1個ほか
8,698 税込9,568
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)