9,466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理TiNコーディング ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm)10
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角標準 規格品JIS規格品 ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼 材質ハイス(高速度鋼) 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼(SKS) シャンク径(mm)6.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワルターHSS VAロングドリル 12D Φ12
エコ商品
トラスコ品番227-6393 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。
用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。 仕様切りカス排出機能付 材質刃物用炭素工具鋼 6.35mm六角軸 穴径(mm)12
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ12
エコ商品
トラスコ品番227-6449 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
7,698 税込8,468
9日以内出荷

トラスコ品番226-8504 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

トラスコ品番227-6436 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ7.3
エコ商品
トラスコ品番227-8034 刃径(mm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,498 税込4,948
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.6
エコ商品
トラスコ品番227-7990 刃径(mm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.6
エコ商品
トラスコ品番227-3240 刃径(mm)9.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.9
エコ商品
トラスコ品番227-8044 刃径(mm)8.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ6
エコ商品
トラスコ品番227-6445 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ9.8
エコ商品
トラスコ品番227-1688 刃径(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ8.3
エコ商品
トラスコ品番227-0145 刃径(mm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ6
エコ商品
トラスコ品番227-3250 刃径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ7.4
エコ商品
トラスコ品番227-4838 刃径(mm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,198 税込3,518
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ9.9
エコ商品
トラスコ品番227-8015 刃径(mm)9.9 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,898 税込5,388
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ8.8
エコ商品
トラスコ品番227-0163 刃径(mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,298 税込4,728
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ7.2
エコ商品
トラスコ品番227-0165 刃径(mm)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
2,998 税込3,298
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ5.5
エコ商品
トラスコ品番227-1717 刃径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,798 税込10,778
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ4.5
エコ商品
トラスコ品番227-0137 刃径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,698 税込9,568
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ7.5
エコ商品
トラスコ品番227-1725 刃径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,198 税込3,518
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ8.6
エコ商品
トラスコ品番227-1722 刃径(mm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
4,198 税込4,618
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ4.4
エコ商品
トラスコ品番227-0068 刃径(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ8
エコ商品
トラスコ品番228-1141 刃径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,598 税込3,958
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ6.1
エコ商品
トラスコ品番227-8009 刃径(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ8.3
エコ商品
トラスコ品番227-0094 刃径(mm)8.3 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
3,898 税込4,288
9日以内出荷

タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ5.4
エコ商品
トラスコ品番228-1172 刃径(mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ12D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷