148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上 材質(本体)ステンレス(SUS410) 頭部形状ナベ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(16本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。
用途フレキ板+鉄骨 寸法D(Φmm)7.0 ねじ径dM3.8 寸法H(mm)2.5 最大適合板厚(mm)2.3 材質(本体)鉄(SWCH18A) 表面処理ユニクローム 適合ドライバー(+)No.2
1パック(46本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
寸法H(mm)2.6 適合ドライバー(+)No.2 最大適合板厚(mm)2.3
1パック(19本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー(+)No.2
1パック(108本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状サラ 適合ドライバー(+)No.2
1パック(17本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番681-6092 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:9
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷

RS Pro 複合ドリル / タップ / 皿穴. RS Pro の包括的なスチール製タップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、ドリル、タップ、皿穴ビットが含まれています。このキットは、スルーホールをタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利なプラスチックケースに収納されています。このケースには包括的な整理ケースが付いており、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管できます。. ;b>特長と利点 ;/b>. 耐久性の高いハイグレードスチール製. タップとカウンタシンク / バリ取り部が組み込まれているドリル. セットにはM3、M4、M5、M6、M8、及びM10をそれぞれ1つずつ用意. プラスチック製ケース入り. セットの内容. 1/4 インチ ドリルタップサイズ. M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 ねじ穴用ドリル. ;b>用途 ;/b>. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。主に以下のような用途で用いられます。 建設 DIY 配管 作業場改装. ;b>タップレンチは付属していますか. ;/b>. いいえ、このセットにタップレンチは付属していません。六角形の端部を備えたアダプタが付属しており、適切な電動工具にしっかりと取り付けることができます。. ;b>セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. ;/b>. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。. ;b>RS Proを選ぶ理由 ;/b>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 6
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)A:48、B:28
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

RS PRO 19
仕様ドリルビットの種類 = 座ぐり工具セットねじサイズ = M3 → M10個数 = 12材質 = HSS
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

RS Pro タップ ドリル. RS PRO ブランドの 12 ピースタップ及びドリルセットをご紹介します。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。 コンパクトでありながら汎用性の高いこのセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズのタップが付いており、各サイズに対応するドリルが付属しています。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。. 特長と利点. コンパクトタップ ドリル 12 本セット タップサイズ: M3 M10 タップとドリルの両方で つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。タップとドリルのセットは両方を組み合わせているため、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用して、最大のトルクと制御を実現できます。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか?. このセットには、 M3 M4 M5 M6 M8 M10 のねじサイズに対応するタップが付いています。タップサイズごとに つのドリルがあります。. このセットを電動工具で使用できますか?. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか?. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか?. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 12
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 18 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 18 本セットが登場。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。18 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。 このすばらしいセットには、タップ、ダイス、ドリルの 6 つの一般的なメートルサイズがあり、それぞれが M3 → M10 のねじサイズに対応し、幅広い範囲で使用できます。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。. 特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 18 本セット タップサイズ: M3 → M10 タップ、ダイス、ドリルの両方で 6 つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このタップセットは、 M3 → M10 のねじサイズに対応します。. このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 18材質 = HSS
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。. このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。. RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。. このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。. RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラル溝ねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ねじサイズ = M3→ M10。タイプ = 六角軸タップ。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 12。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ドリル. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ / ドリル 12 本セットが登場。各種 DIY 作業に最適な高品質で業務用のコンパクトなセットです。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手動工具で使用すると、さまざまな材料に穴を開けたり、ねじ切りやタッピングを行ったりするのに最適です。12 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が向上しています。 6 本のタップピースは、直径 2.5 → 8.5 mm の穴に適したタッピングドリルビット付きの M3 → M10 のねじサイズに適しています。この便利なセットには Durable ケースも付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を発揮します。. 特長と利点. HSS タップ 12 本セット タップサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 HSS ドリル 7 本セット ドリルサイズ: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています 金属製ケースに入っています. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10. このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用六角ドライブタップセットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝、セカンドピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1材質 = HSSシャンク径 = 2.24mmシャンクタイプ = プレーン
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

セットタイプ = ねじ切りタップセット。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 22。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ドリル. RS PRO の 22 ピース HSS (高速スチール)タップ及びドリルセットは、高品質でコンパクトなセットです。タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。。. このセットは、 RS PRO のブランド RS PRO の高品質小型セットです。22 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。 14 個のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、各サイズに 7 個のテーパー / ボトムタップが付属します。このセットには、タップと併用してトルクと制御を強化するためのタップレンチも含まれています。このドリルビットは、直径 2.5 → 10.2 mm の穴に適しています。この便利なセットには Durable ケースも付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を発揮します。. 特長と利点. HSS タップ 14 本セットには、各サイズのテーパータップとボトムタップが含まれています タップサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 HSS ドリル 7 本セット完全研磨、黒色仕上げ ドリルサイズ: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm ISO 規格に準拠して製造されたタップ ドリルは DIN338 に準拠して製造されている 金属製ケースにタップレンチを入れた状態で提供. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. タップレンチは付属していますか.. はい、このセットにはタップレンチが付属します。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
6,398 税込7,038
7日以内出荷

ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ストレート・フルート・タップ&ドリル・セット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 14。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro タップ / ドリル. RS PRO ブランドの高品質コンパクトな 14 本セットをご紹介します。タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具で使用する場合、材料へのねじ山の切抜きや穴開けなど、さまざまな DIY 作業に最適です。. ■ UI は実態に合せた■」→「 i 」■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■「 RS PRO ■14 本セットは、 HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。 7 本のタップピースは M3 → M12 のねじサイズに対応し、ドリルビットは 2.5 → 10.2 mm の穴に対応します。この便利なセットには Durable ケースが付属していて、使用しないときに部品を整理しておくと優れた保護機能を提供します。. 特長と利点. タップ 7 個(ねじサイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 サイズ 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm を含むドリルピース x 7 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 タップの公差等級: 6H さまざまな用途に適しています Durable Storage. 用途. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

セットタイプ = ねじ切りタップセット。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 44。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 44 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 44 本セットが導入され、高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。44 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が向上しています。 この非常に多様なセットは、タップ、タップレンチ、ダイ、ダイスハンドル、タップドリルなど、多様なサイズのねじ山を必要とする用途に必要なすべてを備えています。この汎用性の高いタップ、ダイ、ドリルセットは、ねじサイズ M3 → M12 及びドリルサイズ 2.5 → 10.2 mm に対応し、広範な動作範囲を実現します。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。. 特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 44 本セット タップのサイズは M3 ~ M12 です ドリルサイズ: 2.5 → 10.2 mm タップレンチとダイストックが含まれています 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています 金属製ケースに入っています. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このセットのタップは、 M3 → M12 のねじサイズに対応します。. これはどのようなタッピングドリルに対応しますか.. このセットにより、 2.5 → 10.2 mm の穴開けが可能です。. このセットには、タップレンチとダイストックが含まれていますか.. この汎用性の高いセットには、複数のタップレンチとダイストックが含まれ、さまざまなタップ / ダイサイズに対応します。. このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。. セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。. タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ねじサイズ = M3。タイプ = タップ及びドリルセット。ピッチ = 0.5mm。ねじ規格 = メートル粗い。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 2。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 2.24mm。シャンクタイプ = プレーン。。HSSタップ / ドリルセット. 高速度鋼構造 IS0529ストレートフルートタップ、メトリック粗目ねじ DIN 338完全研磨ドリル、黒仕上げ
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)3 適合ドライバープラスNo.2 ねじの呼びM4 2018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(31本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝、テーパーピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 2.24mmシャンクタイプ = プレーン
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS Pro HSS ストレート溝、テーパータップ. 信頼できる RS RS Pro ブランドの HSS (高速スチール)ストレート溝、テーパーハンドタップは、金属製ボルトなどの材料にねじ山を切るための工具製品です。Durable タップはタップレンチやドリルとの併用に最適で、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。RS Pro ストレート溝テーパータップは、 M2 から M20 まで、さまざまなサイズがあり、さまざま RS Pro ストレート溝ハンドタップは、 HSS (高速度鋼)製で、 Durable and Reliable な工具一式が、さまざまなねじサイズに適しています。これらの汎用ハンドタップは、青色ストリーム焼き戻し仕上げも備えており、摩擦を軽減し、ねじ山をきれいに仕上げることができます。. 特長と利点. 用途に応じて、タップレンチや電動工具を使用して手でタップするのに最適 さまざまなねじサイズをご用意しています Durable HSS を使用して製造されている 青色の焼き戻し仕上げにより、摩擦を低減し、繊細なねじ山仕上げを実現 テーパー、セカンド、プラグなど、さまざまなタイプを用意. 用途. ハンドタップセットは、スチールなどのさまざまな材料に穴をねじ切りするために設計された手動工具で、ボルトやその他の材料をスムーズかつ正確にねじ切りできます。次のような用途で広く使用されています。 自動車 DIY 配管. よくある質問. ハンドタップの使い方. 使用するタップの種類と用途に応じて、多くの製品がタップレンチ又は電動工具で使用できます。スムーズで正確なねじ切断のために、レンチ工具が適しているのに対し、電動工具は Rapid Thread 切断に適しています。取り付けたら、ハンドタップを回転させて、目的の材料に沿ってねじ山を切ることができます。. ハンドタップの材質は何ですか?. RS Pro ハンドタップセットは高速スチール( HSS )製で、耐腐食性に優れ、高温にも耐え Ability です。また、青色に焼き戻しされた仕上げが施され、摩擦を軽減してよりきれいなねじ山を形成します。. テーパータップ、セカンドタップ、プラグタップの違いは何ですか?. テーパータップは、材料に新しいねじ山を切るのによく使用されます。また、スチールなどの頑丈な材質に最適で、徐々に滑らかなテーパーカットを実現します。2 番タップ及びプラグタップは、テーパーが短くねじ山が多く、ねじ山をすばやく作成して再カットするためによく使用されます。
仕様ねじサイズ = M3タイプ = ストレート溝、プラグピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 2.24mmシャンクタイプ = プレーン
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = スパイラルフルートタップ&ドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 14。ハンド / マシンタップ = ハンド / 機械タップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS タップ及びドリルRS Pro のスパイラル溝タップ / ドリルセットは、止まり穴のタッピングや穴開けに必要な部品を提供します。持ち運びと保管のためのキャリーケースに収納されており、各ピースにはすばやく識別できるラベルが付いています。タップ及びドリルは Durable High-Speed スチール( HSS )製なので、硬い材料を扱えます。 タップは、用途に応じてタップレンチ又は電動工具と組み合わせて使用し、ねじ山を材料に切り、ボルト用のクリーンな継手を作成できます。スパイラル状の溝は、特に材料を貫通していない止まり穴に適しています。 このタップ / ドリルセットは、プロの職人だけでなく、 DIY にも使用できます。RS Pro シリーズの一部として、耐久性と品質が一定になるように厳しくテストされています。特長と利点.ねじ切りタップおよびドリルセット . 14 個 . 7 フルートタップ、サイズ: M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 .サイズ 2.5 mm 、 3.3 mm 、 4.2 mm 、 5.0 mm 、 6.8 mm 、 8.5 mm 、 10.2 mm のドリル 7 本 . HSS 製(高速スチール) .タップ公差等級は 6H ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけに トラスコ品番681-6109 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:9
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×10、A:48、B:28
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、A:48、B:28
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷