204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品専用チャックハンドル 質量(g)940 ドリル径(Φmm)1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340 最大角度範囲(°)45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用 セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm) 適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2.5・3.0・4.0・6.0mm用のドリルガイドです。 木材に電動ドリルで真っ直ぐ下穴をあけるためのサポートツール。 初めてでもまっすぐ穴をあけられる。 下穴を真っ直ぐにあける。 ドリルと穴位置を合わせやすい。 木材端からの穴位置を揃えやすい。
1個
1,398 税込1,538
欠品中

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g)約130 寸法(cm)11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル 材質アルミダイカスト/スチール シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ダボの穴あけが、簡単・正確に! むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。 仕様前後45度角度変更可能 材質樹脂・特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390 対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm 付属品ドリルガイドベース、センターボンチ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
用途垂直穴あけ加工のガイドに 付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ 材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼 寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39 本体質量(g)254 適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10 加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)1721 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)28 ドリル径(Φmm)1/4inch、6mm 外径(Φmm)13.5 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)17/32 モデル番号:1721
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


BIGMAN(ビッグマン)ドリルガイド
市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
付属品チャックハンドル ストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215 使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまで チャック能力(mm)10 寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4 適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1221 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)14 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)9.5 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)3/8 モデル番号:1221
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1021 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)14 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)7.9 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)5/16 モデル番号:1021
1個
949 税込1,044
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1821 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)28 ドリル径(Φmm)1/4inch、6mm 外径(Φmm)14.3 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)9/16 モデル番号:1821
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1421 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)21 ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm 外径(Φmm)11.1 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)7/16 モデル番号:1421
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)1321 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)14 ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm 外径(Φmm)10 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)13/32 モデル番号:1321
1個
949 税込1,044
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1121 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)14 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)8.7 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)11/32 モデル番号:1121
1個
999 税込1,099
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1621 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)28 ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm 外径(Φmm)12.7 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)1/2 モデル番号:1621
1個
949 税込1,044
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)1521 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)21 ドリル径(Φmm)3/16inch、5mm 外径(Φmm)11.9 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)15/32 モデル番号:1521
1個
949 税込1,044
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)921 ドリルガイド
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
用途交換用。 全長(mm)30 質量(g)7 ドリル径(Φmm)1/8inch、3mm 外径(Φmm)7.1 全長(inch)1.3/16 外径(Φインチ)9/32 モデル番号:921
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

難しい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確にできます。 接合木ダボ(EA951E-66/-68)を使用することで、木工製品の組立ができます。
材質ABS樹脂
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
付属品13mmチャック 適合電気ドリル 材質アルミダイカスト/スチール ストローク(mm)200 全長(mm)365 質量(kg)2.5 シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸) チャック(mm)13(ドリルチャック)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。 ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60 寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380 質量(g)3170 ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのもの ベース寸法(mm)220×160×30
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けるためのガイドです。丈夫なポリカーボネート製です。
用途航空産業向け。 材質工具鋼
1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。 電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。 木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。
付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース 寸法(mm)241×57×44 質量(g)35g(電池抜き) 温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66 精度(mm)±13 湿度範囲5~90%(不凝式) 電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込) 探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.13 ねじ下穴サイズ(mm)8 適応ボルトサイズM12
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.09 ねじ下穴サイズ(mm)6.4 適応ボルトサイズM10
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.16 ねじ下穴サイズ(mm)8.7 適応ボルトサイズM14-M16
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.03 ねじ下穴サイズ(mm)3.2 適応ボルトサイズM5-M7
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.06 ねじ下穴サイズ(mm)4.8 適応ボルトサイズM8-M9
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

1個
4,498 税込4,948
欠品中

換気扇固定台座取り付け後の外壁開口用穴開けガイドとして使用します。
適合換気扇固定台座(PYPB-150は除く) 材質樹脂製 ミルキーホワイト ドリルビットサイズ(mm)Φ6×200
1個
65 税込72
翌々日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様スイング225mm、ベース作業面160×170 適合FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA 質量(kg)3.7 錐の最大送り(mm)60 アズワン品番64-7055-51 コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)